ミラック光学

ミラック光学のページです。ミラック光学は、測定・測量用品、メカニカル部品/機構部品、その他などの商品を提供しています。現在44件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

会社情報
会社名株式会社ミラック光学
所在地〒192-0362 東京都八王子市松木34-24
44件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 多機能送りねじ式ステージZ軸 ミラック光学

    多機能送りねじ式ステージZ軸

    ミラック光学
    ¥37,980税込¥41,778
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    移動距離により、4機種をラインナップしています。ハンドル一回転の移動量をそれぞれ2mm・5mm・10mmから使用用途に合わせて選択できる画期的な送りねじ式ステージです。視覚的に見やすい中心振り分け式カラー目盛を採用し、その目盛とクランプレバーの左右組み換えが自在な構造で、勝手違いタイプも簡単に自作可能です。特別仕様として、両手ハンドルタイプ・ハンドル延長タイプ・二基並列タイプなどもご提供いたします。さまざまな特長を有した多機能送りねじ式ステージは、長いストロークを規則的なピッチでなめらかに摺動し、狭い空間でも大変便利にご利用いただけます。
    用途位置決め用途の標準部品として、また治具工具などの機械要素部品として材質(本体)アルミ合金製種類Zステージ最小読取値(目量)(mm)0.1表面処理(本体)梨地処理アルマイト耐荷重(N)14.7送り方式送りねじ移動ガイドアリ溝テーブル幅(mm)40テーブル長さ(mm)25
  • 真空ピンセット用チップ ミラック光学

    真空ピンセット用チップ

    ミラック光学
    ¥2,390~税込¥2,629~
    1個
    当日出荷から33日以内出荷
  • 傾斜ステージ ミラック光学

    傾斜ステージ

    ミラック光学(2件のレビュー)
    ¥26,980税込¥29,678
    1台
    欠品中
    傾斜ステージは、±20°の簡易式です。シーソーのように傾斜し、任意の位置でクランプレバーにより固定できます。
    用途位置決め用途の標準部品として、また治具工具などの機械要素部品として質量(kg)0.22種類回転ステージ耐荷重(N)29.4移動量(°)±20テーブル幅(mm)60テーブル長さ(mm)40
  • エアーピット本体 Ptype ミラック光学

    エアーピット本体 Ptype

    ミラック光学
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    P タイプ(シャッターボタンを押すと吸着・離すと落下)
    用途微細な手作業をサポート
  • 接眼フード ミラック光学

    接眼フード

    ミラック光学(1件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    周辺からの光をカットすることで見やすく、目の疲労を軽減させることができます。
    用途画像観察への簡単な応用質量(g)10
  • SUS注射針型アタッチメント ストレート型 ミラック光学

    SUS注射針型アタッチメント ストレート型

    ミラック光学
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    注射針型アタッチメントは、吸着面を研磨・面取り加工したステンレス製パイプを使用しています。 超軽量微小部品の取り扱いにも対応できる最小穴径Φ0.1からご用意いたしました。 エアーピット本体の風量調節ネジとの併用で、吸着物の離脱も非常に円滑になります。 ストレート型・45°屈折型・吸着口楕円型があります。
    質量(g)2
  • ダイレクト式Cマウントアダプター ミラック光学

    ダイレクト式Cマウントアダプター

    ミラック光学
    ¥6,898税込¥7,588
    1台
    当日出荷
    顕微鏡から接眼レンズを外し、直接鏡筒に差し込んで使用するCマウントアダプターです。低価格ですので、モニター上にワークを映し出すだけの簡単な検査にお気軽にご利用いただけます。
    用途画像観察への簡単な応用質量(g)22
  • テレセントリックレンズ ミラック光学

    テレセントリックレンズ

    ミラック光学
    ¥59,880税込¥65,868
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    ピント調節の際にワークが上下しても像の大きさ(倍率)に変化がなく、ワーク面全体を真正面から撮影できるのが特長です。
    用途高精度の位置決めや寸法測定に最適マウントCマウント
  • 真空ピンセット用ゴムパッド ミラック光学

    真空ピンセット用ゴムパッド

    ミラック光学
    ¥2,990~税込¥3,289~
    1個
    当日出荷から24日以内出荷
    重量物や大きい対象物の吸着に適しています。 密着に優れ、吸着保持も安定しています。
    材質ゴムパッド/導電性シリコンゴム、軸/ステンレス
  • 傾斜ステージ ミラック光学

    傾斜ステージ

    ミラック光学
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    翌々日出荷
    シーソーのように傾斜し、任意の位置でクランプレバーにより固定できます。 傾斜ステージは±20°の簡易式ステージです。
    トラスコ品番208-1572アズワン品番64-8404-87
  • 回転ステージ(手動式) ミラック光学

    回転ステージ(手動式)

    ミラック光学
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1個
    当日出荷
    手動でなめらかに360°回転するステージです。 逆さまに取り付けても使用可能です。
  • アリ溝式ステージZ軸 ミラック光学

    アリ溝式ステージZ軸

    ミラック光学
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    翌々日出荷
    なめらかな摺動と高耐久性を実現しました。 強化クランプレバーの採用により固定保持力もアップし、レバーの位置方向セット自在です。
  • 標準先端アタッチメント 導電性PEEK製 ミラック光学

    標準先端アタッチメント 導電性PEEK製

    ミラック光学
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    静電気対策としてPEEK にカーボンを配合し、導電性を高めた樹脂材です。 静電気を嫌う微小電子部品の取り扱いなどに最適です。 [体積固有抵抗105-6Ω・cm]
    全長(mm)11質量(g)1
  • 導電性ゴムパット型アタッチメント ミラック光学

    導電性ゴムパット型アタッチメント

    ミラック光学
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    ゴムパット型アタッチメントは、主に重量物や大きい対象物の吸着を目的とし、型崩れしないゴム強度で穴径も大きく製作されています。 静電気対策としてシリコンゴムにカーボンを配合し、導電性を高めています。 [体積固有抵抗5Ω・cm]ゴムの特性上密着性に優れ、吸着保持も大変安定していますので、レンズやプリズム・ガラスのような対象物の取り扱いにも安心してご利用いただけます。
  • 接眼ミクロメーター ミラック光学

    接眼ミクロメーター

    ミラック光学
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    顕微鏡に接眼ミクロメーターを組み込むことで、測定・検査・芯出し・位置決めなどのニーズに幅広く対応することができます。
    用途『観る・測る』をもっと使い易くする為に質量(g)6
  • ロングステージ支柱式(ラック&ピニオン式) ミラック光学

    ロングステージ支柱式(ラック&ピニオン式)

    ミラック光学
    ¥25,980税込¥28,578
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    ロングステージは、アルミ合金製で、軽量・スリム・長ストロークのステージです。表面からはM2のネジで、裏面からはM3のネジで両方向から取り付けが可能です。
    用途位置決め用途の標準部品として、また治具工具などの機械要素部品として材質(本体)アルミ合金製種類支柱取付式ステージ最小読取値(目量)(mm)0.1表面処理(本体)梨地処理アルマイト耐荷重(N)14.7送り方式ラック&ピニオン移動ガイドアリ溝テーブル幅(mm)42テーブル長さ(mm)25ハンドル一回転移動量(mm)18
  • 真空ピンセット用チップ ミラック光学

    真空ピンセット用チップ

    ミラック光学
    ¥3,290税込¥3,619
    1個
    当日出荷から19日以内出荷
    材質ステンレス寸法(mm)12.7/35.7(先端部長/全長)
  • メジャースコープ用摺動ホルダー(スライダー) ミラック光学

    メジャースコープ用摺動ホルダー(スライダー)

    ミラック光学
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    3日以内出荷
    MS・MFS・ZLSシリーズ、KZS・MWS-1(B)、VS・VZS-45 にそれぞれ標準装備しています。Φ14 シャフト取付穴の中心から光軸まで90mmです。30mm摺動します。
    トラスコ品番208-1742摺動距離(mm)30
  • メジャースコープ用摺動ホルダー(TRスライダー) ミラック光学

    メジャースコープ用摺動ホルダー(TRスライダー)

    ミラック光学
    ¥42,980税込¥47,278
    1個
    4日以内出荷
    懐を深くしたい用途に最適なロングサイズのスライダーです。Φ14 シャフト取付穴の中心から光軸まで120mmです。30mm摺動します。
    トラスコ品番208-1773摺動距離(mm)30
  • メジャースコープ用摺動ホルダー(十字穴式スライダー) ミラック光学

    メジャースコープ用摺動ホルダー(十字穴式スライダー)

    ミラック光学
    ¥32,980税込¥36,278
    1個
    3日以内出荷
    シャフト取付穴が背面部にもあり、十字方向のどこにシャフトを差し込んでも締め付けレバーでセットできます。Φ14 シャフト取付穴の中心から光軸まで90mmです。30mm摺動します。
    トラスコ品番208-1774摺動距離(mm)30
  • スタンド MX-Sスタンド ミラック光学

    スタンド MX-Sスタンド

    ミラック光学
    ¥119,800税込¥131,780
    1個
    翌々日出荷
    MXスライダーをマグネット式に組み合わせたスタンドです。方向セットも自在で三軸に摺動しますので、鏡筒光学系のX・Y・Zへの敏速な移動や位置決め調整などの用途に大変便利です。X軸20mm、Y軸30mm、 Z軸60mm摺動します。
    トラスコ品番208-1778全高(mm)442吸着力(N)1275支柱(mm)387主柱(mm)387マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×117×55
  • 摺動ホルダー MZ-Aスタンド ミラック光学

    摺動ホルダー MZ-Aスタンド

    ミラック光学
    ¥60,980税込¥67,078
    1個
    当日出荷
    設置型の三軸摺動ホルダーです。アリ溝摺り合わせ式の特性を活かして長いストロークでもなめらかに摺動し、機械・装置の組み込みに最適です。X軸70mm、Y軸60mm、Z軸60mm 摺動します。X軸、Y軸、Z軸それぞれに目盛りが付きました。(Z軸は2面に付属)。X軸、Y軸、Z軸それぞれにストッパー機能がつきました。(X軸は2個付属)
    トラスコ品番436-2637
  • XY軸ステージ セルフロックステージ ミラック光学

    XY軸ステージ セルフロックステージ

    ミラック光学
    ¥37,980~税込¥41,778~
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    ●位置決め後の止めた位置から微動しないステージです。●(特許取得済)●位置調整終了後は長時間移動させたくないワークに最適です。●ステージの移動は六角レンチまたは六角ドライバーを使用します。●(いずれも付属されていません)
  • X軸ステージ セルフロックステージ ミラック光学

    X軸ステージ セルフロックステージ

    ミラック光学
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    ●位置決め後の止めた位置から微動しないステージです。●位置調整終了後は長時間移動させたくないワークに最適です。●ステージの移動は六角レンチまたは六角ドライバーを使用します。
  • 長焦点顕微鏡 WL-1CM-FR ミラック光学

    長焦点顕微鏡 WL-1CM-FR

    ミラック光学
    ¥159,800税込¥175,780
    1セット
    翌々日出荷
    CマウントタイプのCCD、USBカメラ専用機種です。 周囲と干渉するため装置内部に組み込むスペースがない場合や離れた位置から観察したい時など、作動距離が特に長い光学系を必要とする用途に最適です。
    用途非破壊検査、危険物のチェックなど。 機械や装置の組み込み、加工物の位置合わせなど。トラスコ品番325-4786セット内容光学系本体WL-1CM、WL-1用接続アダプター、専用ホルダHIスライダー、FRスタンド倍率(倍)最大:17.5作動距離(mm)350~∞
  • 長焦点顕微鏡 WL-1-FR ミラック光学

    長焦点顕微鏡 WL-1-FR

    ミラック光学
    ¥159,800税込¥175,780
    1セット
    翌々日出荷
    周囲と干渉するため装置内部に組み込むスペースがない場合や離れた位置から観察したい時など、作動距離が特に長い光学系を必要とする用途に最適です。
    用途機械や装置の組み込み、加工物の位置合わせなど。 非破壊検査、危険物のチェックなど。 コンクリートのひび割れ、配管のチェックなど。トラスコ品番208-1783アズワン品番64-8772-68
  • 工作顕微鏡 白色リングLED照明装置ML-1 コード長さ1.8mm ミラック光学

    工作顕微鏡 白色リングLED照明装置ML-1 コード長さ1.8mm

    ミラック光学
    ¥52,980税込¥58,278
    1個
    翌々日出荷
    長寿命で低消費電力のリング照明はチラツキや照明ムラのない均一な光を照射することができます。 照明本体でのON/OFF 切り替えや光量調節が可能です。 内蔵トランス式で余分なスペースを取りません。
    トラスコ品番208-1781アズワン品番64-8610-55
  • 精密ステージ フロントロックステージ X軸 ミラック光学

    精密ステージ フロントロックステージ X軸

    ミラック光学
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷
    ミニチュアサイズでありながらガタが一切なく、極めてなめらかでスムーズな摺動を実現しました。 ハンドルの根本部分で固定ができるストッパー機能を標準装備し、操作性も抜群です。
    トラスコ品番208-1573質量(kg)0.04材質(本体)アルミ合金製種類Xステージ最小読取値(目量)(mm)1精度(μm)(真直度移動)20、(運動時平行度移動)20表面処理(本体)梨地処理アルマイトアズワン品番64-8530-73耐荷重(N)19.6送り方式送りねじ式移動ガイドアリ溝テーブル幅(mm)25テーブル長さ(mm)25ストローク(X距離)(mm)±8ハンドル一回転移動量(mm)0.5
  • 精密ステージ 多機能送りねじ式ステージ Z軸 質量0.16kg ミラック光学

    精密ステージ 多機能送りねじ式ステージ Z軸 質量0.16kg

    ミラック光学
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    翌々日出荷
    ハンドル1回転の移動量をそれぞれ2mm、5mm、10mmから使用用途に合わせて選択できる画期的な送りねじ式ステージです。 視覚的に見やすい中心振り分け式カラー目盛りを採用しています。 目盛りとクランプレバーの左右組み換えが自在な構造です。
  • 多機能送りねじ式ステージ X軸 ミラック光学

    多機能送りねじ式ステージ X軸

    ミラック光学
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ハンドル1回転の移動量をそれぞれ2mm、5mm、10mmから使用用途に合わせて選択できる画期的な送りねじ式ステージです。 視覚的に見やすい中心振り分け式カラー目盛りを採用しています。 目盛りとクランプレバーの左右組み換えが自在な構造です。
  • アリ溝式ロングステージX軸 ミラック光学

    アリ溝式ロングステージX軸

    ミラック光学
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ロングステージはアルミ製で軽量、スリム、長ストロークのステージです。 表面からはM2のねじで、裏面からはM3のねじで両方向から取り付けが可能です。
  • アリ溝式ステージXY軸 ミラック光学

    アリ溝式ステージXY軸

    ミラック光学
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    なめらかな摺動と高耐久性を実現しました。 強化クランプレバーの採用により固定保持力もアップし、レバーの位置方向セット自在です。
  • アリ溝式ステージX軸 XJK-60 ミラック光学

    アリ溝式ステージX軸 XJK-60

    ミラック光学
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    翌々日出荷
    なめらかな摺動と高耐久性を実現しました。 強化クランプレバーの採用により固定保持力もアップし、レバーの位置方向セット自在です。
    トラスコ品番208-1438アズワン品番64-8778-85
  • アリ溝式ステージX軸 XJK-140 ミラック光学

    アリ溝式ステージX軸 XJK-140

    ミラック光学
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    当日出荷
    なめらかな摺動と高耐久性を実現しました。 強化クランプレバーの採用により固定保持力もアップし、レバーの位置方向セット自在です。
    トラスコ品番208-1437アズワン品番64-8778-84
  • アリ溝式ステージX軸 XJK-40 ミラック光学

    アリ溝式ステージX軸 XJK-40

    ミラック光学
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    翌々日出荷
    なめらかな摺動と高耐久性を実現しました。 強化クランプレバーの採用により固定保持力もアップし、レバーの位置方向セット自在です。
    トラスコ品番208-1436アズワン品番64-8778-83
  • エアーピット本体 N/Otype ミラック光学

    エアーピット本体 N/Otype

    ミラック光学
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    N/O タイプ(シャッターボタンを押さない状態で吸着・押すと落下)
    用途微細な手作業をサポート
  • 白色スポットLED照明装置 ミラック光学

    白色スポットLED照明装置

    ミラック光学
    ¥78,980税込¥86,878
    1個
    当日出荷
    同軸落射鏡筒MW-1(B)用のスポット照明です。超小型・軽量・長寿命の白色LEDで、簡易電源のため余分なスペースも取りません。光量調整機能付きです。
    用途『観る・測る』をもっと使い易くする為に長さ(mm)28幅(mm)14高さ(mm)14外径(Φmm)8/14発光色白光源可視光ケーブル長(mm)500RoHS指令(10物質対応)対応照射方式同軸落射照光形状スポット形
  • モニター用鏡筒光学系 ミラック光学

    モニター用鏡筒光学系

    ミラック光学
    ¥43,900税込¥48,290
    1台
    4日以内出荷から11日以内出荷
    光学系のみのモニター観察ユニットです。
  • リアコンバーターレンズ RCシリーズ ミラック光学

    リアコンバーターレンズ RCシリーズ

    ミラック光学
    ¥19,000税込¥20,900
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    Cマウント接写リングアダプターとCCDカメラとの間に取り付け、作動距離を変えずに倍率アップすることができます。ある程度の作動距離を確保しながら、倍率だけを上げたい場合に非常に便利です。
  • 対物レンズ ミラック光学

    対物レンズ

    ミラック光学
    ¥8,798税込¥9,678
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    厳密な倍率補正にも対応し接眼ミクロメーターと組み合わせて計測した際には精度の高い測定を行うことができます。また、専用Cマウント接写リングアダプターを取り付けることで直接CCDカメラへの接続が可能となり、低コストで画像観察レンズやバリフォーカルレンズとしての応用もできるようになります。
    用途メジャースコープ用対物レンズ