カテゴリ
- メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
- ミラック光学
- ULVAC(アルバック)(4)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「dap-12s」の検索結果
特価

真空ポンプ
ミラック光学¥42,980税込¥47,2781個10日以内出荷ゴムの薄膜の往復運動を利用したダイヤフラム式真空ポンプです。 油を使用しないので排気もクリーンな環境を保ち、メンテナンスも容易です。 ビニールホース1.5m(Φ8×Φ11)と接続ジョイントJT-1、専用ニップル各1 個が付属されています。質量(kg)1.9使用温度範囲(℃)0~ 40圧力【到達圧力(Torr(Pa)) 】24.0×103(-77.3kPa)排気速度(L/min)(実効)50Hz/12、60Hz/14吸気管径(Φmm)(Rc 1/8)全負荷電流(A)0.5使用電動機単相、100V.10W. 4pコンデンサ運転RoHS指令(10物質対応)対応