カテゴリ
- メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
- ミラック光学
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(3)
- ブラスト興業(3)
- SMC(1)
- サカセ化学工業(1)
- TRUSCO(1)
- SAMTEC(1)
- ウェッジ(1)
- REV’IT!(1)
「so-031」の検索結果

マグネットベース付タイプXY軸(送りねじ式)
ミラック光学¥68,980税込¥75,8781台9日以内出荷薄型・軽量でラック&ピニオン式と送りねじ式があり、熟練の技ステージ とは異なるサイズ展開で差別化を図ると共に、使い勝手に最適なオリジナルステージをお届けいたします。用途位置決め用途の標準部品として、また治具工具などの機械要素部品として質量(kg)1.054材質(本体)アルミ合金製種類xyステージ最小読取値(目量)(mm)0.1精度(μm)(真直度移動)30、(運動時平行度移動)30表面処理(本体)梨地処理アルマイト耐荷重(N)17.15送り方式送りねじ移動ガイドアリ溝テーブル幅(mm)80テーブル長さ(mm)40ハンドル一回転移動量(mm)4.2