カテゴリ

  • 建材・エクステリア(210)
    • 型枠・基礎工事部材(210)
  • 建築金物(1)
    • アンカーボルト(1)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
    • アンカー関連商品(1)
絞り込み
ブランド
  • NSP
  • モノタロウ(4)
  • BASEMAN(17)
  • ネグロス電工(23)
  • 昭光物産(2)
  • 因幡電工(1)
  • ノーブランド(3)
  • 城東テクノ(27)
  • 東洋ベース(1)
  • BXカネシン(39)
  • FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(5)
  • MUSE(1)
  • TAKUBO(タクボ/田窪工業所)(457)
  • コロナ社[事務用品](110)
  • コンドーテック(89)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](56)
  • tantore(54)
  • サンポール(46)
  • 日刊工業新聞社(46)
  • 森北出版(44)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「基礎」の検索結果

212件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
天端ターゲット2 縦筋用 NSP天端ターゲット2 縦筋用NSP
17,980税込19,778
1箱(500個)
欠品中
住宅基礎工事に特化した基礎天端レベル出し治具。コンクリート天端とレベラー天端のレベル出しが同時に行えるので、天端出し作業時間を短縮できます。コンクリートの硬化を待たずにレベラーの施工が可能です。(当日施工が可能)コンクリートの天端均しが高精度に行えるため、レベラーの厚みが一定で、基礎の精度・品質が向上します。縦筋D10またはD13に取り付けて使用します。工具を使わず、簡単に取り付けることができます。
用途基礎天端レベル出しに使用し鉄筋(縦筋)に取付けて、コンクリート天端とレベラー天端のレベル出しが出来ます。材質樹脂高さ(mm)185関連資料(0.23MB)径(mm)鉄筋:D10、13
天端ターゲット2 横筋用 NSP天端ターゲット2 横筋用NSP
14,980税込16,478
1箱(300個)ほか
3日以内出荷
住宅基礎工事に特化した基礎天端レベル出し治具。コンクリート天端とレベラー天端のレベル出しが同時に行えるので、天端出し作業時間を短縮できます。コンクリートの硬化を待たずにレベラーの施工が可能です。(当日施工が可能)コンクリートの天端均しが高精度に行えるため、レベラーの厚みが一定で、基礎の精度・品質が向上します。横筋(D13、D16、D19、D22)であれば、立上りはもちろん、土間でも使用できます。工具を使わず、簡単に取り付けることができます。
用途基礎天端レベル出しに使用し鉄筋(横筋)に取付けて、コンクリート天端とレベラー天端のレベル出しが出来ます。土間コンクリートにも使用可材質樹脂高さ(mm)185関連資料(0.23MB)
アンカーキャッチャー NSPアンカーキャッチャーNSP(2件のレビュー)
499税込549
1パック(20本)
当日出荷
住宅基礎関連素材 専用消耗品 定番ブランド
関連資料使用方法(0.6MB)
Wストッパー NSPWストッパーNSP
32,980税込36,278
1箱(16本)
3日以内出荷
戸建住宅基礎用、打ち継ぎ止水材。膨張しないので、コンクリートを傷めることはありません。高粘度アスファルト水性エマルジョンなのでペースト状になっています。無溶剤、無毒、引火性は有りません。凹凸面があっても追従して塗布できます。(24時間経過すると固まります。)打ち継ぎ面で既設コンクリートに強固に接着し、新設の生コンには溶解して一体化することで止水します。吊巾止金具底面のリブを塞いで止水します。先端ノズルが着脱式となっております。Wストッパーの塗布目安は7×15mmの幅で2~3m/本。
用途戸建住宅基礎用、打ち継ぎ止水材。材質アスファルト水性エマルジョン長さ(mm)315容量(cc)330関連資料(0.21MB)径(mm)50
NSP型枠(45mm)BS吊巾止金具(Φ13mmセンター穴有り) NSPNSP型枠(45mm)BS吊巾止金具(Φ13mmセンター穴有り)NSP
10,980税込12,078
1束(200本)
3日以内出荷
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)用の幅決めセパレーター。引張強度は業界最強レベル。スリットが入っているので、脱枠後のパネル受部は折り取れます。パネル受部に釘穴が空いています。中央にΦ13 穴が空いているので、アンカーボルトを設置することができます。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)用の幅決めセパレーター材質普通鋼板厚さ(mm)型枠:45関連資料(0.14MB) (0.15MB)
NSP型枠(45mm)外コーナー NSPNSP型枠(45mm)外コーナーNSP
5,390税込5,929
1個ほか
3日以内出荷から15日以内出荷
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)。持ち運びもラクで、しかも安全。連結用Uピン内蔵なので、短時間で組付けできます。特殊メッキ鋼板により、従来より剥離剤ののりが非常に良くノロの付着を軽減しお掃除もラクです。
用途出隅部に使用します。材質亜鉛鋼板厚さ(mm)型枠:45
らくらく天端ビスS NSPらくらく天端ビスSNSP
839税込923
1パック(20本)
当日出荷
住宅基礎関連素材 専用消耗品 定番ブランド
材質樹脂・コーススレッド仕様バイピッチ関連資料使用方法(0.3MB)
片止めアンカープレート0~65DN NSP片止めアンカープレート0~65DNNSP
39,980税込43,978
1箱(30個)
3日以内出荷
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)、木枠用のアンカーボルト、ホールダウン用アンカーボルトの固定金具。蝶ネジを少し締めるだけで型枠に設置できるので、他の道具は何も要りません。アンカープレートが上下に可動します(0~65mm)。対応基礎幅:120mm以上アンカー芯固定可能位置:30~105mmアンカーボルト対応径:M12・M16アンカープレートが上下に可動します(0~65mm)。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)、木枠用のアンカーボルト、ホールダウン用アンカーボルトの固定金具。アンカーボルト対応径:M12・M16材質亜鉛鋼板、ユニクロメッキ長さ(mm)193幅(mm)100厚さ(mm)型枠:45、50、72高さ(mm)80関連資料(0.17MB) (0.09MB)
NSP型枠(45mm)平パネル NSPNSP型枠(45mm)平パネルNSP
4,490税込4,939
1枚ほか
3日以内出荷から15日以内出荷
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)。持ち運びもラクで、しかも安全。連結用Uピン内蔵なので、短時間で組付けできます。特殊メッキ鋼板により、従来より剥離剤ののりが非常に良くノロの付着を軽減しお掃除もラクです。
用途直線部分に使用します。材質亜鉛鋼板
生コンホッパー NSP生コンホッパーNSP
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷
住宅基礎工事に特化したコンクリートをシュートやレッカー打設する時の補助具。最低巾が狭くても受け口幅が300mm有りコンクリートの打設がしやすくなります。シュートを固定しやすいように円形の切り欠きが有ります。
用途住宅基礎工事に特化したコンクリートをシュートやレッカー打設する時の補助具。材質亜鉛鋼板長さ(mm)600幅(mm)300厚さ(mm)150関連資料(0.11MB)
NSP型枠(45mm)45インサートタレ防止金具 NSPNSP型枠(45mm)45インサートタレ防止金具NSP
19,980税込21,978
1箱(300個)
3日以内出荷
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)用の外周型枠を使用したベタ基礎2回打ち用のノロ垂れ防止金具。打ち継ぎ部がきれいに仕上がります。外周枠が倒れにくくなり、通りが出しやすくなります。スリットが入っているので、薄板部は折り取れます。高防錆仕様にて、錆びにくいので長期保管に適しています。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)の外周型枠を使用したベタ基礎2回打ち用のノロ垂れ防止金具。外周型枠に挟み込んで使用します。材質高耐食溶融めっき鋼板長さ(mm)105厚さ(mm)型枠:45高さ(mm)30関連資料(0.19MB)
NSP型枠(45mm)防錆平セパ 内周 NSPNSP型枠(45mm)防錆平セパ 内周NSP
8,998税込9,898
1箱(100本)
3日以内出荷から15日以内出荷
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)用の幅決めセパレーター。スリットが入っているので、脱枠後のパネル受部は折り取れます。製品厚(1.4 mm)が極限まで薄いため、ノロが回り難くなっています。防錆仕様にて、錆びにくいので長期保管に適しています。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)用の幅決めセパレーター。型枠下からのノロ噴出しを抑制できる薄型です。基礎幅120mm 用は半分に折れるので片側の型枠を固定したい場合にも使用します。材質亜鉛鋼板厚さ(mm)型枠:45関連資料(0.23MB) (0.15MB)
鉄ベース枠 支持棒500 NSP鉄ベース枠 支持棒500NSP
11,980税込13,178
1箱(20本)
3日以内出荷
布基礎のベース用型枠や土留め用型枠に使用する鉄ベース枠用の杭。鉄ベース枠に空いた穴に差し込む事が出来る作りになってます。
用途鉄ベース枠を固定する時に使用する杭。材質普通鉄線長さ(mm)500関連資料(0.16MB)径(mm)13
鋼製遣り方 ストレートセッター NSP鋼製遣り方 ストレートセッターNSP
19,980税込21,978
1箱(10個)
3日以内出荷
基礎工事現場等で使用する鋼製遣り方部材繰り返し使用できるので経済的です。鋼製のポール1200に取り付け可能な専用部材で、アルミ貫定規もしくは木製貫板を直線部に取付けて固定出来ます。
用途基礎工事現場等で使用する鋼製のポール1200の直線部に取付けてアルミ貫定規もしくは木製貫板を固定する金具。材質亜鉛鋼板、ユニクロメッキ幅(mm)(板入)28寸法(mm)115関連資料(0.15MB)
NSP・KR型枠(45・50mm)縦バタクサビ NSPNSP・KR型枠(45・50mm)縦バタクサビNSP
10,980税込12,078
1箱(100個)
3日以内出荷
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用の深基礎、高基礎等の型枠多段積み固定用金具。SW1・KRWセパの穴に差し込んで、ズレ、パンク防止。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)の深基礎、高基礎等の型枠多段積みに使用するSW1・KRW セパに使用。材質亜鉛鋼板長さ(mm)150幅(mm)31厚さ(mm)型枠:45、50関連資料(0.13MB)
鉄ベース枠 支持棒(丸頭) NSP鉄ベース枠 支持棒(丸頭)NSP
11,980税込13,178
1箱(20本)
3日以内出荷
布基礎のベース用型枠や土留め用型枠に使用する鉄ベース枠用の杭。鉄ベース枠に空いた穴に差し込む事が出来る作りになってます。頭形状が丸型です。(丸頭の穴径は60Φです)丸頭形状により、打ち込みし易いです。また、バールが引っかけ易いため、引き抜きも簡単です。全体にメッキ加工を施してあるため、錆に強いです。
用途鉄ベース枠を固定する時に使用する杭。材質亜鉛めっき鉄線長さ(mm)497関連資料(0.11MB)径(mm)13
アンカーレベルワニ棒 NSPアンカーレベルワニ棒NSP
7,498税込8,248
1本
3日以内出荷
住宅基礎工事に特化したアンカープレート使用時の位置決めの補助具。アンカーボルトのレベル出し、アンカープレートのネジ固定作業が一人ででき、作業がスムーズになります。ワニ棒の口の中には、ボルト天端のアタリ板がありますので、ボルトが板にあたったことを確認して下さい。
用途住宅基礎工事に特化したアンカープレート使用時の位置決めの補助具。材質亜鉛鋼板長さ(mm)530関連資料(0.15MB)
鋼製遣り方 ポールハンマー NSP鋼製遣り方 ポールハンマーNSP
7,998税込8,798
1個
3日以内出荷
基礎工事現場等で使用する鋼製遣り方部材固い地盤でも設置できます。繰り返し使用できるので経済的です。鋼製のポール1200を打ち込む専用ハンマー。固い地盤でも一人で打ち込めます。
用途基礎工事現場等で使用する鋼製のポール1200を打ち込む専用ハンマー。材質亜鉛めっき長さ(mm)1000関連資料(0.15MB)径(mm)48.6
NSP型枠(45mm)50単管パイプ受 NSPNSP型枠(45mm)50単管パイプ受NSP
39,980税込43,978
1箱(50個)
3日以内出荷
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)用の通り出し用金具。単管パイプ48.6Φか鋼管50角を取り付けて通りを出します。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)の型枠通り出しに使用。Uピン横バーに引っ掛けて使用します。材質亜鉛鋼板幅(mm)48.6単管パイプ厚さ(mm)型枠:45高さ(mm)120幅W2(mm)100関連資料(0.14MB)
NSP型枠(45mm)Uピン135 NSPNSP型枠(45mm)Uピン135NSP
4,998税込5,498
1袋(10個)
3日以内出荷
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)。Uピンが無くなった型枠などに使用する。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)を接続する金具。材質鉄線塗装仕上げ長さ(mm)135厚さ(mm)型枠:45挟み幅31.5関連資料(0.1MB) (0.75MB) (1.15MB)径(mm)13
NSP型枠(45mm)45段セパ2 NSPNSP型枠(45mm)45段セパ2NSP
6,198税込6,818
1束(10個)
3日以内出荷から15日以内出荷
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)用のベタ基礎一体打ち用幅決めセパレーター。外周部の基礎幅、段差を確保できます。捨てコンの上にBSハーフ吊巾止金具を釘打ち固定して、その間に等間隔に並べるだけで簡単。釘打ちせずフリーにする事で、鉄筋が干渉する時は動かす事が出来、鉄筋組立後に設置する事も出来ます。スリットが入っているので、脱枠後のパネル受部は折り取れます。従来品と比べて、防錆仕様となり、錆びにくいので長期保管に適しています。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)のベタ基礎一体打ち用幅決めセパレーター。外周部分に使用します。材質亜鉛鋼板厚さ(mm)型枠:45
NSP型枠(45mm)高防錆SW1セパ NSPNSP型枠(45mm)高防錆SW1セパNSP
12,980税込14,278
1束(50本)ほか
3日以内出荷から15日以内出荷
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)用の深基礎、高基礎等の型枠多段積み用セパレーター。高防錆仕様にて、錆びにくいので長期保管に適しています。スリットが入っているので、脱枠後のパネル受部は折り取れます。120x120、150x150、160x160、170x170、250x250には切欠きが有り、鉄筋と干渉しにくくなっています。120x120、150x150にはスリットが入っており、半分に折れるようになっていて、ベタ基礎の外周深基礎部のように、片側の型枠段積み部で便利です。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)の深基礎、高基礎等の型枠多段積み用セパレーター。型枠の上下に挟んで使用します。材質高耐食溶融めっき鋼板厚さ(mm)型枠:45関連資料(0.18MB)
片止めアンカープレート コーナー用 NSP片止めアンカープレート コーナー用NSP
17,980税込19,778
1箱(10個)
3日以内出荷
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)、木枠用のアンカーボルト、ホールダウン用アンカーボルトの固定金具。蝶ネジを少し締めるだけで型枠に設置できるので、他の道具は何も要りません。従来の片止めアンカープレートでは設置できなかった十字部・コーナー部分のアンカーボルトの固定。対応基礎幅:120mm以上アンカー芯固定可能位置:25~105mmアンカーボルト対応径:M12・M16
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)、木枠用のアンカーボルト、ホールダウン用アンカーボルトの固定金物。片止めアンカープレートで設置できない十字部・コーナー部分のアンカーボルトの固定。アンカーボルト対応径:M12・M16材質亜鉛鋼板、ユニクロメッキ長さ(mm)193幅(mm)180厚さ(mm)型枠:45、50、72高さ(mm)15関連資料(0.26MB) (0.09MB)
NSP・KR型枠(45・50mm)メタルフォーム油NSP-7 NSPNSP・KR型枠(45・50mm)メタルフォーム油NSP-7NSP
12,980税込14,278
1缶
3日以内出荷
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用の鋼製型枠用剥離剤。NSP型枠・KR型枠の特殊亜鉛鋼板に最も適したオリジナル剥離剤です。粘度が高く、型枠から落ちにくいため、無駄なく使えます。多少の雨では流れ落ちません。独自配合により消泡力が高く、気泡が少ない、滑らかな仕上がりです。強力な剥離力により、型枠に生コンのノロが残り難いため、ケレン手間が大幅短縮できます。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用の剥離剤。材質鉱物油厚さ(mm)型枠:45、50関連資料(0.13MB)
天端ターゲット用ドライバー2 NSP天端ターゲット用ドライバー2NSP
8,998税込9,898
1セット
3日以内出荷
住宅基礎工事に特化した基礎天端レベル出しに使用する天端ターゲットや天端ビスの高さを調整する先端交換機能付き手動ドライバー。先端を交換することで天端ターゲット用ビット・天端ターゲット用ビット(スタンプ付き)・天端ビス用ビットの3種類を使用することができます。ドライバーのノブを回すことで、先端がスムーズに回転し、天端ターゲット・天端ビスを上下させることができます。ノブには気泡管が付いています。回転レーザーの受光器を取り付けて使用します。
用途住宅基礎工事に特化した基礎天端レベル出しに使用する天端ターゲット調整用の先端交換機能付き手動ドライバー。ベースドライバー、天端ターゲット用ビットのセット材質樹脂、アルミ関連資料(0.14MB)径(mm)53
NSP・KR型枠(45・50mm)片止めアンカープレート30DN NSPNSP・KR型枠(45・50mm)片止めアンカープレート30DNNSP
15,980税込17,578
1箱(10個)
3日以内出荷
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用のアンカーボルト、ホールダウン用アンカーボルトの固定金具。蝶ネジを少し締めるだけで型枠に設置できるので、他の道具は何も要りません。対応基礎幅:120mm以上アンカー芯固定可能位置:30~105mmアンカーボルト対応径:M12・M1630DNは型枠天端よりアンカーボルトが30mmダウン迄取付できます。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用のアンカーボルト、ホールダウン用アンカーボルトの固定金具。アンカーボルト対応径:M12・M16材質亜鉛鋼板、ユニクロメッキ長さ(mm)170幅(mm)100厚さ(mm)型枠:45、50高さ(mm)45関連資料(0.17MB) (0.09MB)
フィットサポーター NSPフィットサポーターNSP
45,980税込50,578
1束(10本)
3日以内出荷
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)外コーナーや間仕切りの繋ぎ部分の補強に便利!Uピン、型枠の天端、鋼管(単管)にフィットし簡単に型枠の通り出しができます。狭小地用は隣地と型枠との距離が短い時や、ベタ基礎外周部の下端(足元)を固定するの便利。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)、木枠用の型枠通り出し用サポーター。材質亜鉛めっき関連資料(0.22MB)
鉄ベース枠 625パネル NSP鉄ベース枠 625パネルNSP
11,980税込13,178
1束(10枚)ほか
3日以内出荷
布基礎のベース用型枠や土留め用型枠として、鉄ベース枠支持棒を打ち込むか樹脂スペーサーを使って固定します。剥離性、耐久性は抜群。かさばらないので、トラックの余ったスペースに入れて持ち込めます。上部に折り返しが有り強度が有り、怪我をしにくい作りになっています。
用途布基礎のベース用型枠や土留め用型枠として使用し直線部用の型枠になります。材質亜鉛鋼板長さ(mm)625幅(mm)25板厚(mm)1.6関連資料(0.16MB)
鉄ベース枠 2000パネル NSP鉄ベース枠 2000パネルNSP
12,980税込14,278
1束(3枚)ほか
3日以内出荷
布基礎のベース用型枠や土留め用型枠として、鉄ベース枠支持棒を打ち込むか樹脂スペーサーを使って固定します。剥離性、耐久性は抜群。かさばらないので、トラックの余ったスペースに入れて持ち込めます。上部に折り返しが有り強度が有り、怪我をしにくい作りになっています。
用途布基礎のベース用型枠や土留め用型枠として使用し直線部用の型枠になります。材質亜鉛鋼板長さ(mm)2000幅(mm)25板厚(mm)1.6
NSP型枠(45mm)フラット巾止 NSPNSP型枠(45mm)フラット巾止NSP
14,980税込16,478
1箱(200本)
3日以内出荷
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)用の幅決めセパレーター。薄くても強い材質!高張力鋼板を新しく採用しました。製品厚(1.6 mm)と極限まで薄いため、ノロが回り難くなっています。中央にΦ13穴・パネル受部に釘穴が付いています。スリットが入っているので、脱枠後のパネル受部は折り取れます。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)用の幅決めセパレーター。型枠下からのノロ噴出しを抑制できる薄型セパレーター。2度打ち専用セパレーター。材質普通鋼板厚さ(mm)型枠:45関連資料(0.23MB) (0.15MB)
NSP型枠(45mm)防錆45ベタ中間セパ2 NSPNSP型枠(45mm)防錆45ベタ中間セパ2NSP
8,898税込9,788
1箱(25個)
3日以内出荷
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)用のベタ基礎一体打ち用幅決めセパレーター。外周部の基礎幅、段差を確保できます。型枠の繋ぎ目に挟みこむだけで簡単に組み付けができます。スリットが入っているので、パネル受部と薄板部は折り取れます。防錆仕様にて、錆びにくいので長期保管に適しています。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)のベタ基礎一体打ち用幅決めセパレーター。外周部分に使用します。材質亜鉛鋼板厚さ(mm)型枠:45関連資料(0.21MB) (1.77MB)
NSP・KR型枠(45・50mm)天端磁石 NSPNSP・KR型枠(45・50mm)天端磁石NSP
12,980税込14,278
1箱(50個)
3日以内出荷
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用のコンクリート天端のレベル出し用磁石。磁石なので取り外しが簡単。生コンの打設高さが見易いように、目立つ黄色にしました。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)のコンクリート天端のレベル出し用磁石。材質カラー鋼板、磁石長さ(mm)47幅(mm)18厚さ(mm)型枠:45、50関連資料(0.12MB)
土間ピタットD10・13 NSP土間ピタットD10・13NSP
15,980税込17,578
1箱(500個)
3日以内出荷
鉄筋コンクリート工事の生コン打設時に天端を見る事が出来ます。土間レベルの目印としてスターラップ(縦筋)に簡単に取り付けることができます。何回も使え、目立つので分かりやすい。D10、D13の鉄筋に使用できます。雨で濡れた鉄筋でもマーキングが簡単。本体下部に突起部を追加したことにより、ベース天端の目安がより分かり易くなりました。
用途鉄筋に取付ける土間天端・ベース天端を見る治具。材質樹脂高さ(mm)20関連資料(0.17MB)
アワシャットスマート NSPアワシャットスマートNSP
5,298税込5,828
1枚
3日以内出荷
住宅基礎工事に特化したコンクリート打設時に使用する型枠面の気泡抜き補助具。脱型後の仕上がりが従来より綺麗になり、補修作業の低減にも繋がります。電源不要・持ち運びに便利です。
用途住宅基礎工事に特化したコンクリート打設時に使用する型枠面の気泡抜きに使用します。材質亜鉛鋼板長さ(mm)750幅(mm)140厚さ(mm)1.6関連資料(0.1MB)
鋼製遣り方 ポール1200 NSP鋼製遣り方 ポール1200NSP
39,980税込43,978
1セット(10個)
3日以内出荷
基礎工事現場等で使用する鋼製遣り方部材固い地盤でも設置できます。繰り返し使用できるので経済的です。鋼製のポール1200に取り付け可能な専用部材を使用して、アルミ貫定規もしくは木製貫板を取りる事が出来ます。
用途基礎工事現場等で使用する鋼製遣り方専用の杭。材質亜鉛めっき長さ(mm)1200関連資料(0.15MB)径(mm)35
NSP・KR型枠(45・50mm)自在サポーター固定杭 NSPNSP・KR型枠(45・50mm)自在サポーター固定杭NSP
8,998税込9,898
1箱(10本)
3日以内出荷
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用の型枠の通り出し用自在サポーターに使用する固定杭。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)の自在サポーター用固定杭。長さ(mm)400幅(mm)40厚さ(mm)型枠:45、50関連資料(0.23MB)
NSP・KR型枠(45・50mm)自在サポーター NSPNSP・KR型枠(45・50mm)自在サポーターNSP
35,980税込39,578
1束(10本)
3日以内出荷
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用の型枠通り出し用サポーター。型枠の天端に回転式プレートで簡単設置。型枠上部に取り付け、押し引きができるので、通り出しが早い。別売りの杭を打ち込むのでガッチリ固定できます。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)の型枠の通り出し用サポーター。材質亜鉛めっき厚さ(mm)型枠:45、50関連資料(0.23MB)
NSP型枠(45mm)高防錆BSハーフ吊巾止金具 NSPNSP型枠(45mm)高防錆BSハーフ吊巾止金具NSP
13,980税込15,378
1箱(200本)
3日以内出荷
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)用のセパレーター。引張強度は業界最強レベル。スリットが入っているので、脱枠後のパネル受部は折り取れます。高防錆仕様にて、錆びにくいので長期保管に適しています。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)用の片側の型枠だけ固定するセパレーター。ベタ基礎の外周型枠の位置決め。材質高耐食溶融めっき鋼板厚さ(mm)型枠:45関連資料(0.18MB) (0.15MB)
NSP型枠(45mm)45上部段付セパ NSPNSP型枠(45mm)45上部段付セパNSP
8,598税込9,458
1箱(20個)
3日以内出荷から15日以内出荷
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)用の幅決めセパレーター。外周型枠と内周型枠の高さがそろわない場合のセパレーター。段差により補強棒が入ります。(0~49mm:補強なし、50~99mm:Φ7mm丸鋼、100~150mm:Φ13mm丸鋼)
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)の外周型枠と内周型枠の高さがそろわない場合のセパレーター。材質普通鋼板厚さ(mm)型枠:45関連資料(0.16MB)
NSP・KR型枠(45・50mm)メタルフォーム油KR-3 NSPNSP・KR型枠(45・50mm)メタルフォーム油KR-3NSP
8,298税込9,128
1缶
欠品中
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用の鋼製型枠用剥離剤。NSP型枠・KR型枠の特殊亜鉛鋼板に最も適したオリジナル剥離剤です。粘度が低く塗りやすいです。噴霧器の使用に適しています。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用の剥離剤。材質鉱物油長さ(mm)240幅(mm)240厚さ(mm)型枠:45、50高さ(mm)350関連資料(0.13MB)