カテゴリ

  • 作業服(4)
絞り込み
ブランド
  • NSP
  • CKD(27)
  • ParkerTAIYO(14)
  • SUS(エスユーエス)(8)
  • アルトコーポレーション(4)
  • イマダ(4)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • サンワサプライ(3)
  • 重松製作所(3)
  • KSフィルター(3)
  • TAKIGEN(タキゲン)(3)
  • 三菱電機エンジニアリング(2)
  • ALBA(アルバ)(2)
  • EXCEL(エクセル)(1)
  • ELPA(1)
  • omron(オムロン)(1)
  • コクヨ(1)
  • 空調服(1)
  • 富士インパルス(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fa-2n」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NZ-SK20 Nクールウェア スターターキット 20V NSPNZ-SK20 Nクールウェア スターターキット 20VNSP
16,980税込18,678
1セット
6日以内出荷から7日以内出荷
圧倒的な大容量と機能性を実現したプロ向けの高性能デバイスセットです。 はじめてご使用になられる方にもおすすめです。
用途Nクールウェアシリーズに使用可能なスターターキットとして。幅(mm)【バッテリー】75厚さ(mm)【バッテリー】25【ファン】31高さ(mm)【バッテリー】115質量(g)【バッテリー】315【ファン】84出力4段階(20V / 17V / 13.5V / 10V)寿命【ファン】2000時間充電時間(時間)3バッテリー容量(mAh)3350(18.5V)
NZ-SK12 Nクールウェア スターターキット 12V NSPNZ-SK12 Nクールウェア スターターキット 12VNSP
11,980税込13,178
1セット
7日以内出荷から9日以内出荷
軽量バッテリーと高性能ファンの組み合わせにより、プロの方から軽作業まで非常におすすめのセットとなります。
用途Nクールウェアシリーズに使用可能なスターターキットとして。幅(mm)【バッテリー】61厚さ(mm)【バッテリー】26【ファン】35高さ(mm)【バッテリー】104質量(g)【バッテリー】181【ファン】86出力4段階(12V / 10V / 8V / 6V)寿命【ファン】2000時間充電時間(時間)3.5バッテリー容量(mAh)5000(7.26V / 36.3Wh)
NZ-FA20 Nクールウェア ファン 20V (2個入) NSPNZ-FA20 Nクールウェア ファン 20V (2個入)NSP
5,198税込5,718
1セット
5日以内出荷
最大107リットルの圧倒的大風量が体感できるファンです。軽量で薄型です。 涼しさを追求したオリジナル機能で、ファン付ウェアの最適解です。抜け落ちし難いプラグの差込口やケーブル固定フックなど、作業者の方に安全に使用していただく機能が満載です。取り付け方はねじ込み式です。
用途Nクールウェアシリーズに使用するファンとして。バッテリーはNZ-BT20のみ対応。Nヒートベストにも使用可能。適合NZ-BT20厚さ(mm)31質量(g)84寿命2000時間
NZ-FA12 Nクールウェア ファン 12V (2個入) NSPNZ-FA12 Nクールウェア ファン 12V (2個入)NSP
4,398税込4,838
1セット
5日以内出荷
最大72リットルの圧倒的大風量が体感できるファンです。軽量で薄型です。 涼しさを追求したオリジナル機能で、ファン付ウェアの最適解です。抜け落ちし難いプラグの差込口やケーブル固定フックなど、作業者の方に安全に使用していただく機能が満載です。取り付け方はねじ込み式です。
用途Nクールウェアシリーズに使用するファンとして。バッテリーはNZ-BT12のみ対応。Nヒートベストにも使用可能。適合NZ-BT12/NZ-LIB厚さ(mm)35質量(g)86寿命2000時間
空調・水冷ウェアカテゴリ