カテゴリ

  • 溶接用品(32)
絞り込み
ブランド
  • タセト
  • モノタロウ(23)
  • エスコ(171)
  • ダイヘン(122)
  • SMC(92)
  • NS(日進工具)(84)
  • TRUSCO(78)
  • NACHI(不二越)(58)
  • RYOCO(菱高精機)(55)
  • ニツコー熔材工業(52)
  • グーリング(50)
  • 特殊電極(50)
  • 神戸製鋼(48)
  • サトーパーツ(48)
  • 大阪魂(46)
  • アズワン(44)
  • TSUNODA(ツノダ)(44)
  • Panasonic(パナソニック)(42)
  • 日本ウェルディングロッド(39)
  • 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)(37)
  • ワルター(37)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「φ1.2」の検索結果

関連キーワード
32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス TIG棒 TG-308 タセトステンレス TIG棒 TG-308タセト(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1箱(5kg)
当日出荷から4日以内出荷
タセトTG308は、食品設備・一般化学設備用として最も汎用的に用いられている18Cr-8Niステンレス鋼(SUS304)用の溶接材料で、溶着金属の諸性質は母材と同等以上の性能を示します。
棒長(mm)1000引張強度(MPa)593棒端色:黄色JIS規格YS308伸び(%)43.5AWS規格ER308該当0.2%耐力(MPa)446
ステンレス/FCWワイヤー GFW-308L タセトステンレス/FCWワイヤー GFW-308Lタセト(1件のレビュー)
42,980税込47,278
1箱(12.5kg)
当日出荷から5日以内出荷
タセトGFW308LはSUS304、SUS304Lの溶接に使用されます。低炭素なため溶接のままでも耐粒界腐食性がすぐれており、固溶化熱処理の不可能な場所に使用されます。
JIS規格TS308L-FB0AWS規格E308LT0-1該当ワイヤー種類フラックス入り
ステンレス TIG棒 TG-309 タセトステンレス TIG棒 TG-309タセト
18,980税込20,878
1箱(5kg)
当日出荷から6日以内出荷
タセトTG309は、25Cr-12Niの組成を有したステンレス鋼溶接材料です。Cr、Niの含有量を高くしていますので、炭素鋼・低合金鋼とステンレス鋼との異材溶接などに用いられます。
棒長(mm)1000適合SUS309・異母材JIS規格YS309AWS規格ER309該当
ステンレス/FCWワイヤー GFW-309L タセトステンレス/FCWワイヤー GFW-309Lタセト(1件のレビュー)
47,980税込52,778
1箱(12.5kg)
当日出荷から4日以内出荷
タセトGFW309Lは、低炭素ステンレスクラッド鋼の初層溶接及び低炭素ステンレス鋼肉盛溶接の初層溶接に使用されます。またGFW309と同様にステンレス鋼と炭素鋼または低合金鋼との異材溶接に使用されます。
JIS規格TS309L-FB0AWS規格E309LT0-1該当ワイヤー種類フラックス入り
ステンレス TIG棒 TG-316L タセトステンレス TIG棒 TG-316Lタセト
21,980税込24,178
1箱(5kg)
3日以内出荷から4日以内出荷
タセトTG316Lは、TG316と同じ用途に用いられる溶接材料ですが、炭素含有量をさらに低くすることによって、耐粒界腐食性を向上させています。主として、重要な化学機器・装置用として耐食性が要求される低炭素18Cr-12Ni-2Moステンレス鋼(SUS316L)の溶接に使用されます。炭素含有量をより低減したTG316L2、TG316L1もあります。
棒長(mm)1000伸び(%)(4D)42.5引張強度(MPa)(一例)554端面/緑JIS規格YS316LAWS規格ER316L該当
ステンレス/ソリッドワイヤー MG-308 タセトステンレス/ソリッドワイヤー MG-308タセト
36,980税込40,678
1箱(12.5kg)
4日以内出荷から6日以内出荷
用途SUS304用ワイヤー種類ソリッド
ステンレス/FCWワイヤー GFW-316L タセトステンレス/FCWワイヤー GFW-316Lタセト
49,980税込54,978
1箱(12.5kg)
4日以内出荷から5日以内出荷
タセトGFW316Lは、SUS316、SUS316Lの溶接に使用します。低炭素なため、溶接のままでも耐粒界腐食性がすぐれており、固溶化熱処理の不可能な場所に使用されます。
JIS規格TS316L-FB0AWS規格E316LT0-1該当ワイヤー種類フラックス入り
ステンレス/ソリッドワイヤー MG-309L タセトステンレス/ソリッドワイヤー MG-309Lタセト
45,980税込50,578
1箱(12.5kg)
4日以内出荷
用途SUS309用、炭素鋼との異材溶接用ワイヤー種類ソリッド
ステンレス TIG棒 TG-308L タセトステンレス TIG棒 TG-308Lタセト(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1箱(5kg)
3日以内出荷から5日以内出荷
タセトTG308Lは、SUS304、304Lステンレス鋼用の溶接材料です。TG308に比べ炭素含有量を低くすることによって、耐粒界腐食性をより向上させています。炭素含有量をより低減したTG308L2、TG308L1もあります。
棒長(mm)1000適合SUS304・304LJIS規格YS308LAWS規格ER308L該当
ステンレス TIG棒 TG-310S タセトステンレス TIG棒 TG-310Sタセト
25,980税込28,578
1箱(5kg)
3日以内出荷から4日以内出荷
用途SUS310S用JIS規格YS310S
ステンレス TIG棒 TG-316 タセトステンレス TIG棒 TG-316タセト
19,980税込21,978
1箱(5kg)
3日以内出荷から5日以内出荷
タセトTG316は、18Cr-12Ni-2Moステンレス鋼(SUS316)用の溶接材料で、Ni量を多くし、Moを含有しているため、海水をはじめ酢酸、希硫酸などの非酸化性の酸、及び塩類に対する耐食性が優れています。
棒長(mm)1000JIS規格YS316AWS規格ER316該当
ステンレス/FCWワイヤー GFW-308 タセトステンレス/FCWワイヤー GFW-308タセト
42,980税込47,278
1箱(12.5kg)
4日以内出荷
タセトGFW308は最も一般的に用いられているSUS304の溶接に使用されます。
JIS規格TS308-FB0AWS規格E308T0-1該当ワイヤー種類フラックス入り
ステンレス TIG棒 TG-309MoL タセトステンレス TIG棒 TG-309MoLタセト
37,980税込41,778
1箱(5kg)
4日以内出荷
タセトTG309MoLは、TG309Moと同様の用途に用いられる溶接材料です。炭素含有量を低くしているために、耐食性を要求されるSUS316Lステンレスクラッド鋼の溶接、ならびに炭素鋼、低合金鋼とステンレス鋼との異材溶接に適しています。
棒長(mm)1000JIS規格YS309LMoAWS規格ER309LMo該当
ステンレス TIG棒 TG-309Mo タセトステンレス TIG棒 TG-309Moタセト
31,980税込35,178
1箱(5kg)
4日以内出荷から92日以内出荷
タセトTG309Moは、25Cr-12Ni-2Moの組成を有するステンレス鋼溶接材料です。Moを添加することにより耐割れ性は良好で、316ステンレス鋼肉盛溶接時の下盛溶接や、炭素鋼、低合金鋼とステンレス鋼との異材溶接に用いられます。
棒長(mm)1000JIS規格YS309MoAWS規格ER309Mo該当
ステンレス/ソリッドワイヤー MG-308L タセトステンレス/ソリッドワイヤー MG-308Lタセト
39,980税込43,978
1箱(12.5kg)
4日以内出荷から5日以内出荷
用途SUS304L用ワイヤー種類ソリッド
ステンレス/FCWワイヤー GFW-309 タセトステンレス/FCWワイヤー GFW-309タセト
42,980税込47,278
1箱(12.5kg)
4日以内出荷から8日以内出荷
タセトGFW309は、ステンレス鋼と炭素鋼あるいは低合金鋼との異材溶接、ステンレスクラッド鋼の初層溶接及びステンレス鋼肉盛溶接に使用されます。
JIS規格TS309-FB0AWS規格E309T0-1該当ワイヤー種類フラックス入り
アルミMIG A4043 タセトアルミMIG A4043タセト
18,980税込20,878
1箱(5kg)
翌々日出荷
ステンレス TIG棒 TG-309L タセトステンレス TIG棒 TG-309Lタセト
18,980税込20,878
1箱(5kg)
3日以内出荷から5日以内出荷
タセトTG309Lは、TG309と同じく炭素鋼・低合金鋼とステンレス鋼との異材溶接に用いられる溶接材料です。炭素含有量を低くしてありますので、低炭素ステンレス鋼肉盛溶接時の下盛溶接にも適しています。
棒長(mm)1000JIS規格YS309LAWS規格ER309L該当
アルミMIG A5183 タセトアルミMIG A5183タセト
18,980税込20,878
1箱(5kg)
翌々日出荷
ステンレス/FCWワイヤー GFW-308LX タセトステンレス/FCWワイヤー GFW-308LXタセト
46,980税込51,678
1箱(12.5kg)
4日以内出荷
タセトステンレス鋼フラックス入りワイヤ"X"シリーズは、板厚5mm以下の溶接の能率向上にねらいを絞ったワイヤです。従来のワイヤに比較し低電流域での溶着速度が大きく、また再アーク性が優れているため、薄板溶接時の断続的な溶接や仮付け溶接の能率向上が図れます。また、溶込みが浅いため、従来 1.2mm ワイヤでは溶接が困難であった3mm以下の板厚への適用も可能です。
ワイヤー径(Φmm)1.2溶接電流(A)150JIS規格TS308L-FC0AWS規格E308LT-Gワイヤー種類フラックス入り
ステンレス/ソリッドワイヤー MG-316 タセトステンレス/ソリッドワイヤー MG-316タセト
53,980税込59,378
1箱(12.5kg)
4日以内出荷
用途SUS316用ワイヤー種類ソリッド
ステンレス/ソリッドワイヤー MG-310S タセトステンレス/ソリッドワイヤー MG-310Sタセト
69,980税込76,978
1箱(12.5kg)
4日以内出荷から5日以内出荷
用途SUS310S用ワイヤー種類ソリッド
ステンレス/FCWワイヤー GFW-316 タセトステンレス/FCWワイヤー GFW-316タセト
54,980税込60,478
1箱(12.5kg)
4日以内出荷
タセトGFW316はSUS316の溶接に使用します。酢酸、希硫酸などの悲酸化性の酸及び塩類に対する耐食性にすぐれています。
JIS規格TS316-FB0AWS規格E316T0-1該当ワイヤー種類フラックス入り
ステンレス/FCWワイヤー GFW-316LX タセトステンレス/FCWワイヤー GFW-316LXタセト
54,980税込60,478
1箱(12.5kg)
4日以内出荷
タセトステンレス鋼フラックス入りワイヤ"X"シリーズは、板厚5mm以下の溶接の能率向上にねらいを絞ったワイヤです。従来のワイヤに比較し低電流域での溶着速度が大きく、また再アーク性が優れているため、薄板溶接時の断続的な溶接や仮付け溶接の能率向上が図れます。また、溶込みが浅いため、従来 1.2mm ワイヤでは溶接が困難であった3mm以下の板厚への適用も可能です。
ワイヤー径(Φmm)1.2溶接電流(A)150JIS規格TS316L-FC0AWS規格E316LT-Cワイヤー種類フラックス入り
ステンレス/FCWワイヤー GFW-309MoL タセトステンレス/FCWワイヤー GFW-309MoLタセト
59,980税込65,978
1箱(12.5kg)
4日以内出荷
タセトGFW309MoLは、GFW309Moと同様な特徴を有していますが、炭素量を0.04%以下に低減していますので、SUS316Lクラッド鋼の初層及び316Lの肉盛金属を得る場合の初層溶接に使用されます。
ワイヤー径(Φmm)1.2JIS規格TS309LMo-FB0AWS規格E309LMoT0-1該当ワイヤー種類フラックス入り
ステンレス/FCWワイヤー GFW-310E タセトステンレス/FCWワイヤー GFW-310Eタセト
69,980税込76,978
1箱(12.5kg)
4日以内出荷
タセトGFW310Eは、AISI310、SUS310Sの溶接及び異種金属の溶接に用いられます。高クロム、高ニッケルのため耐食性、耐熱性に優れています。
ワイヤー径(Φmm)1.2JIS規格TS310-FC0AWS規格E310T0-1該当ワイヤー種類フラックス入り
ステンレス/FCWワイヤー GFW-309LX タセトステンレス/FCWワイヤー GFW-309LXタセト
47,980税込52,778
1箱(12.5kg)
4日以内出荷
タセトステンレス鋼フラックス入りワイヤ"X"シリーズは、板厚5mm以下の溶接の能率向上にねらいを絞ったワイヤです。従来のワイヤに比較し低電流域での溶着速度が大きく、また再アーク性が優れているため、薄板溶接時の断続的な溶接や仮付け溶接の能率向上が図れます。また、溶込みが浅いため、従来1.2mmワイヤでは溶接が困難であった 3mm 以下の板厚への適用も可能です。
ワイヤー径(Φmm)1.2JIS規格TS309L-FC0AWS規格E308LT-Cワイヤー種類フラックス入り
ステンレス/ソリッドワイヤー MG-309MoL タセトステンレス/ソリッドワイヤー MG-309MoLタセト
62,980税込69,278
1箱(12.5kg)
4日以内出荷
ワイヤー種類ソリッド
ステンレス/ソリッドワイヤー MG-316L タセトステンレス/ソリッドワイヤー MG-316Lタセト
49,980税込54,978
1箱(12.5kg)
4日以内出荷
用途SUS316L用ワイヤー種類ソリッド
ステンレス/FCWワイヤー GFW-309Mo タセトステンレス/FCWワイヤー GFW-309Moタセト
56,980税込62,678
1箱(12.5kg)
4日以内出荷
タセトGFW309Moは、GFW309と同様な用途に用いられますがMoを添加しているため、主としてSUS316クラッド鋼の初層溶接及び316肉盛溶接の初層溶接に使用されます。
ワイヤー径(Φmm)1.2JIS規格TS309Mo-FB0AWS規格E309MoT0-1該当ワイヤー種類フラックス入り
ステンレス/ソリッドワイヤー MG-309 タセトステンレス/ソリッドワイヤー MG-309タセト
42,980税込47,278
1箱(12.5kg)
4日以内出荷
用途SUS309用、炭素鋼との異材溶接用ワイヤー種類ソリッド
アルミMIG  A5356 タセトアルミMIG A5356タセト
22,980税込25,278
1箱(5kg)
4日以内出荷
成分Si: ≦0.25%、Fe: ≦0.40%、Cu: ≦0.10%、Mn: 0.05~0.20%、Mg: 4.5~5.5%、Cr: 0.05~0.20%、Zn: ≦0.10%、Ti: 0.06~0.20%、Al: RemJIS規格A5356-WY