カテゴリ

  • 溶接用品(8)
絞り込み
ブランド
  • タセト
  • BIGM(丸山製作所)(7)
  • CKD(9)
  • IDEC(和泉電気)(43)
  • INAX(LIXIL)(7)
  • SMC(16)
  • TRUSCO(4)
  • エスコ(3)
  • オーム電機(4)
  • シャープ(3)
  • ジョインテックス(6)
  • タンガロイ(4)
  • ナイキ(4)
  • フジノス(5)
  • ホンダ(96)
  • メイキコウ(39)
  • ロックペイント(4)
  • 三菱電機(4)
  • 日本ウェルディングロッド(7)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「CW-30」の検索結果

8件中 1~8件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレス/FCWワイヤー GFW-308L タセト

    ステンレス/FCWワイヤー GFW-308L

    タセト(1件のレビュー)
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1箱(5kg)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    タセトGFW308LはSUS304、SUS304Lの溶接に使用されます。低炭素なため溶接のままでも耐粒界腐食性がすぐれており、固溶化熱処理の不可能な場所に使用されます。
    JIS規格TS308L-FB0AWS規格E308LT0-1該当ワイヤー種類フラックス入り
  • ステンレス/FCWワイヤー GFW-309L タセト

    ステンレス/FCWワイヤー GFW-309L

    タセト(1件のレビュー)
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1箱(5kg)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    タセトGFW309Lは、低炭素ステンレスクラッド鋼の初層溶接及び低炭素ステンレス鋼肉盛溶接の初層溶接に使用されます。またGFW309と同様にステンレス鋼と炭素鋼または低合金鋼との異材溶接に使用されます。
    JIS規格TS309L-FB0AWS規格E309LT0-1該当ワイヤー種類フラックス入り
  • ステンレス/FCWワイヤー GFW-309 タセト

    ステンレス/FCWワイヤー GFW-309

    タセト
    ¥42,980税込¥47,278
    1箱(12.5kg)
    4日以内出荷から8日以内出荷
    タセトGFW309は、ステンレス鋼と炭素鋼あるいは低合金鋼との異材溶接、ステンレスクラッド鋼の初層溶接及びステンレス鋼肉盛溶接に使用されます。
    JIS規格TS309-FB0AWS規格E309T0-1該当ワイヤー種類フラックス入り
  • ステンレス/FCWワイヤー GFW-308 タセト

    ステンレス/FCWワイヤー GFW-308

    タセト
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1箱(12.5kg)
    4日以内出荷
    タセトGFW308は最も一般的に用いられているSUS304の溶接に使用されます。
    JIS規格TS308-FB0AWS規格E308T0-1該当ワイヤー種類フラックス入り
  • ステンレス/FCWワイヤー GFW-309Mo タセト

    ステンレス/FCWワイヤー GFW-309Mo

    タセト
    ¥56,980税込¥62,678
    1箱(12.5kg)
    4日以内出荷
    タセトGFW309Moは、GFW309と同様な用途に用いられますがMoを添加しているため、主としてSUS316クラッド鋼の初層溶接及び316肉盛溶接の初層溶接に使用されます。
    ワイヤー径(Φmm)1.2JIS規格TS309Mo-FB0AWS規格E309MoT0-1該当ワイヤー種類フラックス入り
  • ステンレス/FCWワイヤー GFW-309LX タセト

    ステンレス/FCWワイヤー GFW-309LX

    タセト
    ¥47,980税込¥52,778
    1箱(12.5kg)
    4日以内出荷
    タセトステンレス鋼フラックス入りワイヤ"X"シリーズは、板厚5mm以下の溶接の能率向上にねらいを絞ったワイヤです。従来のワイヤに比較し低電流域での溶着速度が大きく、また再アーク性が優れているため、薄板溶接時の断続的な溶接や仮付け溶接の能率向上が図れます。また、溶込みが浅いため、従来1.2mmワイヤでは溶接が困難であった 3mm 以下の板厚への適用も可能です。
    ワイヤー径(Φmm)1.2JIS規格TS309L-FC0AWS規格E308LT-Cワイヤー種類フラックス入り
  • ステンレス/FCWワイヤー GFW-308LX タセト

    ステンレス/FCWワイヤー GFW-308LX

    タセト
    ¥46,980税込¥51,678
    1箱(12.5kg)
    4日以内出荷
    タセトステンレス鋼フラックス入りワイヤ"X"シリーズは、板厚5mm以下の溶接の能率向上にねらいを絞ったワイヤです。従来のワイヤに比較し低電流域での溶着速度が大きく、また再アーク性が優れているため、薄板溶接時の断続的な溶接や仮付け溶接の能率向上が図れます。また、溶込みが浅いため、従来 1.2mm ワイヤでは溶接が困難であった3mm以下の板厚への適用も可能です。
    ワイヤー径(Φmm)1.2溶接電流(A)150JIS規格TS308L-FC0AWS規格E308LT-Gワイヤー種類フラックス入り
  • ステンレス/FCWワイヤー GFW-309MoL タセト

    ステンレス/FCWワイヤー GFW-309MoL

    タセト
    ¥59,980税込¥65,978
    1箱(12.5kg)
    4日以内出荷
    タセトGFW309MoLは、GFW309Moと同様な特徴を有していますが、炭素量を0.04%以下に低減していますので、SUS316Lクラッド鋼の初層及び316Lの肉盛金属を得る場合の初層溶接に使用されます。
    ワイヤー径(Φmm)1.2JIS規格TS309LMo-FB0AWS規格E309LMoT0-1該当ワイヤー種類フラックス入り
溶接ワイヤーカテゴリ