カテゴリ

  • 溶接用品(3)
絞り込み
ブランド
  • タセト
  • 東安(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gfw308」の検索結果

関連キーワード
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレス/FCWワイヤー GFW-308L タセト

    ステンレス/FCWワイヤー GFW-308L

    タセト(1件のレビュー)
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1箱(5kg)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    タセトGFW308LはSUS304、SUS304Lの溶接に使用されます。低炭素なため溶接のままでも耐粒界腐食性がすぐれており、固溶化熱処理の不可能な場所に使用されます。
    JIS規格TS308L-FB0AWS規格E308LT0-1該当ワイヤー種類フラックス入り
  • ステンレス/FCWワイヤー GFW-308 タセト

    ステンレス/FCWワイヤー GFW-308

    タセト
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1箱(12.5kg)
    4日以内出荷
    タセトGFW308は最も一般的に用いられているSUS304の溶接に使用されます。
    JIS規格TS308-FB0AWS規格E308T0-1該当ワイヤー種類フラックス入り
  • ステンレス/FCWワイヤー GFW-308LX タセト

    ステンレス/FCWワイヤー GFW-308LX

    タセト
    ¥46,980税込¥51,678
    1箱(12.5kg)
    4日以内出荷
    タセトステンレス鋼フラックス入りワイヤ"X"シリーズは、板厚5mm以下の溶接の能率向上にねらいを絞ったワイヤです。従来のワイヤに比較し低電流域での溶着速度が大きく、また再アーク性が優れているため、薄板溶接時の断続的な溶接や仮付け溶接の能率向上が図れます。また、溶込みが浅いため、従来 1.2mm ワイヤでは溶接が困難であった3mm以下の板厚への適用も可能です。
    ワイヤー径(Φmm)1.2溶接電流(A)150JIS規格TS308L-FC0AWS規格E308LT-Gワイヤー種類フラックス入り
関連キーワード
5w30特集
  • おすすめ人気ランキング
  • 5w30