カテゴリ

  • スプレー・オイル・グリス(5)
絞り込み
ブランド
  • タセト
  • モノタロウ(2)
  • イチネンTASCO(5)
  • アサダ(4)
  • エスコ(2)
  • イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(2)
  • マークテック(2)
  • アックスブレーン(1)
  • スリーボンド(1)
  • TRUSCO(1)
  • 日本ウェルディングロッド(1)
  • フジキン(1)
  • 横河商事(1)
  • 加納商会(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「jis z 2329」の検索結果

特価
本日4月18日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リークチェック タセトリークチェックタセト(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1本(420mL)
当日出荷
ガス、気体の漏れを発泡現象で検出する検査液です。検出力は、JIS Z 2329に合致し優れています。 水溶性以外の大半のガス漏れを検出できます。
用途空気・ガス配管およびプラントの検査メンテナンス時の漏れの一般検査正味質量(g)345成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤トラスコ品番389-0121使用温度範囲(℃)-20~70容器スプレー缶主成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤検知ガス空気・窒素・酸素・水素・アルゴン・ヘリウム・LPG・都市ガス・フロンガス等危険物の類別非危険物原液量(mL)192×20本
リークチェック/標準型 タセトリークチェック/標準型タセト
8,798税込9,678
1缶(4L)ほか
当日出荷から5日以内出荷
非常に高い検出力を有しています。(JIS Z 2329の発泡性能を満足しています)空気・都市ガス、プロパンガス等ほとんどのガス漏れに適用できます。硬水中では石けん水は発泡性が低下しますが、本液は優れた発泡性を保持します。本液は中性であり、かつ防錆効果を有しています。本液には応力腐食、イオウ割れなどの原因となるハロゲン化物、硫化物は使用しておりません。エアゾールタイプは安全性の高い炭酸ガスで充填しています。
用途空気・ガス配管施設及びプラントの検査メンテナンス時の漏れの検査対象ガス配管、コンプレッサー、真空機器、ポンプ類、バルブ、パッキン、ジョイント等のシール部及び溶接部の検査危険物の類別非危険物
発泡漏れ検査剤リークチェック タセト発泡漏れ検査剤リークチェックタセト
31,980税込35,178
1缶
翌々日出荷
ガス、気体の漏れを発泡現象で検出する検査液です。 JIS Z 2329[発泡漏れ試験方法]6.2発泡液に適合します。
用途空気・ガス配管およびプラントの検査メンテナンス時の漏れ検査に。成分鉱物油、防錆剤粘度VG2.8(40℃)塩水噴霧72時間A級(JIS K 2246)膜厚(μm)1.5~3臭気低臭防錆可能年月(屋内)1年以上危険物の類別非危険物毒劇区分普通物
発泡漏れ検査剤 タセト発泡漏れ検査剤タセト
2,798税込3,078
1本
当日出荷
ガス、気体の漏れを発泡現象で検出する検査液です。検出力は、JIS Z2329に合致し優れています。低イオウ・低ハロゲンタイプです。主に原子力機器などに使用されます。
トラスコ品番347-0815透明使用温度範囲(℃)5~50危険物の類別非危険物
発泡漏れ検査剤リークチェックV タセト発泡漏れ検査剤リークチェックVタセト
18,980税込20,878
1箱(12本)ほか
当日出荷から3日以内出荷
ガス、気体の漏れを発泡現象で検出する検査液です。 JIS Z 2329[発泡漏れ試験方法]6.2発泡液に適合します。 液垂れが少ないタイプです。
用途空気・ガス配管およびプラントの検査メンテナンス時の漏れ検査に。危険物の類別非危険物