カテゴリ
- 溶接用品(7)
絞り込み
ブランド
- タセト
- LAMP(スガツネ工業)(4)
- SMC(1)
- SUZUKID(スズキッド)(1)
- TRUSCO(2)
- アズワン(9)
- サカエ(2)
- テックサス(旧:本庄厨房機器製作所)(1)
- ニツコー熔材工業(16)
- マルゼン[厨房機器](2)
- モトユキ(1)
- 吉年(1)
- 日本ウェルディングロッド(11)
- 日鉄ステンレス(2)
- 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)(1)
- 水本機械製作所(1)
- 特殊電極(8)
- 石川製作所(1)
- 神戸製鋼(2)
- ブランドをもっと見る

ステンレス溶接棒 RNY-309L
タセト¥6,698~税込¥7,368~1箱(2kg)ほか当日出荷から5日以内出荷タセトRNY309Lは、低炭素に設計されており、低炭素ステンレスクラッド鋼溶接時の鋼板の下盛用として最適です。RNY309と同様に、異種金属、硬化性合金鋼(SUS410、430など)の溶接に優れた性能を発揮します。ライムチタニア型の被覆をしてありますので、全姿勢で溶接出来ます。JIS規格ES309L-16AWS規格E309L-16該当
ステンレス TIG棒 TG-309
タセト¥17,980~税込¥19,778~1箱(5kg)当日出荷から6日以内出荷タセトTG309は、25Cr-12Niの組成を有したステンレス鋼溶接材料です。Cr、Niの含有量を高くしていますので、炭素鋼・低合金鋼とステンレス鋼との異材溶接などに用いられます。適合SUS309・異母材棒長(mm)1000JIS規格YS309AWS規格ER309該当
ステンレス/FCWワイヤー GFW-309Mo
タセト¥59,980税込¥65,9781箱(12.5kg)4日以内出荷タセトGFW309Moは、GFW309と同様な用途に用いられますがMoを添加しているため、主としてSUS316クラッド鋼の初層溶接及び316肉盛溶接の初層溶接に使用されます。ワイヤー径(Φmm)1.2JIS規格TS309Mo-FB0AWS規格E309MoT0-1該当ワイヤー種類フラックス入り
ステンレス/FCWワイヤー GFW-309MoL
タセト¥63,980税込¥70,3781箱(12.5kg)4日以内出荷タセトGFW309MoLは、GFW309Moと同様な特徴を有していますが、炭素量を0.04%以下に低減していますので、SUS316Lクラッド鋼の初層及び316Lの肉盛金属を得る場合の初層溶接に使用されます。ワイヤー径(Φmm)1.2JIS規格TS309LMo-FB0AWS規格E309LMoT0-1該当ワイヤー種類フラックス入り
ステンレス TIG棒 TG-309MoL
タセト¥35,980~税込¥39,578~1箱(5kg)4日以内出荷タセトTG309MoLは、TG309Moと同様の用途に用いられる溶接材料です。炭素含有量を低くしているために、耐食性を要求されるSUS316Lステンレスクラッド鋼の溶接、ならびに炭素鋼、低合金鋼とステンレス鋼との異材溶接に適しています。棒長(mm)1000JIS規格YS309LMoAWS規格ER309LMo該当
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら