カテゴリ

  • 溶接用品(7)
絞り込み
ブランド
  • タセト
  • ニツコー熔材工業(16)
  • 日本ウェルディングロッド(11)
  • 特殊電極(8)
  • LAMP(スガツネ工業)(3)
  • 神戸製鋼(2)
  • サカエ(2)
  • TRUSCO(2)
  • マルゼン[厨房機器](2)
  • 日鉄ステンレス(2)
  • 石川製作所(1)
  • SMC(1)
  • SUZUKID(スズキッド)(1)
  • 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)(1)
  • テックサス(旧:本庄厨房機器製作所)(1)
  • 水本機械製作所(1)
  • モトユキ(1)
  • 吉年(1)
  • PISCO(ピスコ)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sus309」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレス/ソリッドワイヤー MG-309 タセト

    ステンレス/ソリッドワイヤー MG-309

    タセト
    39,980税込43,978
    1箱(12.5kg)
    4日以内出荷
    用途SUS309用、炭素鋼との異材溶接用ワイヤー種類ソリッド
  • ステンレス/ソリッドワイヤー MG-309L タセト

    ステンレス/ソリッドワイヤー MG-309L

    タセト
    42,980税込47,278
    1箱(12.5kg)
    4日以内出荷
    用途SUS309用、炭素鋼との異材溶接用ワイヤー種類ソリッド
  • ステンレス TIG棒 TG-309 タセト

    ステンレス TIG棒 TG-309

    タセト
    16,980税込18,678
    1箱(5kg)
    当日出荷から6日以内出荷
    タセトTG309は、25Cr-12Niの組成を有したステンレス鋼溶接材料です。Cr、Niの含有量を高くしていますので、炭素鋼・低合金鋼とステンレス鋼との異材溶接などに用いられます。
    棒長(mm)1000適合SUS309・異母材JIS規格YS309AWS規格ER309該当
  • ステンレス溶接棒  RNY-309L タセト

    ステンレス溶接棒 RNY-309L

    タセト
    6,398税込7,038
    1箱(2kg)ほか
    4日以内出荷から5日以内出荷
    タセトRNY309Lは、低炭素に設計されており、低炭素ステンレスクラッド鋼溶接時の鋼板の下盛用として最適です。RNY309と同様に、異種金属、硬化性合金鋼(SUS410、430など)の溶接に優れた性能を発揮します。ライムチタニア型の被覆をしてありますので、全姿勢で溶接出来ます。
    JIS規格ES309L-16AWS規格E309L-16該当
  • ステンレス/FCWワイヤー GFW-309Mo タセト

    ステンレス/FCWワイヤー GFW-309Mo

    タセト
    56,980税込62,678
    1箱(12.5kg)
    4日以内出荷
    タセトGFW309Moは、GFW309と同様な用途に用いられますがMoを添加しているため、主としてSUS316クラッド鋼の初層溶接及び316肉盛溶接の初層溶接に使用されます。
    ワイヤー径(Φmm)1.2JIS規格TS309Mo-FB0AWS規格E309MoT0-1該当ワイヤー種類フラックス入り
  • ステンレス/FCWワイヤー GFW-309MoL タセト

    ステンレス/FCWワイヤー GFW-309MoL

    タセト
    59,980税込65,978
    1箱(12.5kg)
    4日以内出荷
    タセトGFW309MoLは、GFW309Moと同様な特徴を有していますが、炭素量を0.04%以下に低減していますので、SUS316Lクラッド鋼の初層及び316Lの肉盛金属を得る場合の初層溶接に使用されます。
    ワイヤー径(Φmm)1.2JIS規格TS309LMo-FB0AWS規格E309LMoT0-1該当ワイヤー種類フラックス入り
  • ステンレス TIG棒 TG-309MoL タセト

    ステンレス TIG棒 TG-309MoL

    タセト
    33,980税込37,378
    1箱(5kg)
    4日以内出荷
    タセトTG309MoLは、TG309Moと同様の用途に用いられる溶接材料です。炭素含有量を低くしているために、耐食性を要求されるSUS316Lステンレスクラッド鋼の溶接、ならびに炭素鋼、低合金鋼とステンレス鋼との異材溶接に適しています。
    棒長(mm)1000JIS規格YS309LMoAWS規格ER309LMo該当