カテゴリ
- 溶接用品(3)
絞り込み
ブランド
- タセト
- ツカサ電工(29)
- メディアカバーマーケット(6)
- IGO(4)
- 大見工業(2)
- TRUSCO(2)
- 内外ゴム(2)
- MajorCraft(2)
- イスカル(1)
- エスコ(1)
- OSG(オーエスジー)(1)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(1)
- 三ツ星ベルト(1)
- MKカシヤマ(1)
- PLUS(プラス)[文具](1)
- イハラサイエンス(1)
- フジトク(1)
- アラム(1)
- オカムラ(岡村製作所)(1)
- ブランドをもっと見る
「tg18」の検索結果

ステンレス TIG棒 TG-316
タセト¥17,980~税込¥19,778~1箱(5kg)3日以内出荷から5日以内出荷タセトTG316は、18Cr-12Ni-2Moステンレス鋼(SUS316)用の溶接材料で、Ni量を多くし、Moを含有しているため、海水をはじめ酢酸、希硫酸などの非酸化性の酸、及び塩類に対する耐食性が優れています。棒長(mm)1000JIS規格YS316AWS規格ER316該当
ステンレス TIG棒 TG-308
タセト(1件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1箱(5kg)当日出荷から4日以内出荷タセトTG308は、食品設備・一般化学設備用として最も汎用的に用いられている18Cr-8Niステンレス鋼(SUS304)用の溶接材料で、溶着金属の諸性質は母材と同等以上の性能を示します。色棒端色:黄色棒長(mm)1000JIS規格YS308伸び(%)43.5引張強度(MPa)593AWS規格ER308該当0.2%耐力(MPa)446
ステンレス TIG棒 TG-316L
タセト¥19,980~税込¥21,978~1箱(5kg)3日以内出荷から4日以内出荷タセトTG316Lは、TG316と同じ用途に用いられる溶接材料ですが、炭素含有量をさらに低くすることによって、耐粒界腐食性を向上させています。主として、重要な化学機器・装置用として耐食性が要求される低炭素18Cr-12Ni-2Moステンレス鋼(SUS316L)の溶接に使用されます。炭素含有量をより低減したTG316L2、TG316L1もあります。色端面/緑棒長(mm)1000JIS規格YS316L伸び(%)(4D)42.5引張強度(MPa)(一例)554AWS規格ER316L該当