カテゴリ
- 溶接用品(6)
絞り込み
ブランド
- タセト
- ParkerTAIYO(48)
- ツカサ電工(48)
- スバル(11)
- YAMAHA(ヤマハ)(8)
- ホンダ(7)
- PANDUIT(パンドウイット)(7)
- SMC(6)
- TRUSCO(6)
- エスコ(5)
- デュオ(5)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(4)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- IKO(日本トムソン)(3)
- イースタン工業(3)
- DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](3)
- パナソニックコネクト(3)
- 大見工業(2)
- LAMP(スガツネ工業)(2)
- ブランドをもっと見る
「tg30」の検索結果
特価

ステンレス TIG棒 TG-309
タセト¥16,980~税込¥18,678~1箱(5kg)当日出荷から6日以内出荷タセトTG309は、25Cr-12Niの組成を有したステンレス鋼溶接材料です。Cr、Niの含有量を高くしていますので、炭素鋼・低合金鋼とステンレス鋼との異材溶接などに用いられます。適合SUS309・異母材棒長(mm)1000JIS規格YS309AWS規格ER309該当
ステンレス TIG棒 TG-308
タセト(1件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1箱(5kg)当日出荷から4日以内出荷タセトTG308は、食品設備・一般化学設備用として最も汎用的に用いられている18Cr-8Niステンレス鋼(SUS304)用の溶接材料で、溶着金属の諸性質は母材と同等以上の性能を示します。色棒端色:黄色棒長(mm)1000JIS規格YS308伸び(%)43.5引張強度(MPa)593AWS規格ER308該当0.2%耐力(MPa)446
ステンレス TIG棒 TG-308L
タセト(1件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1箱(5kg)3日以内出荷から5日以内出荷タセトTG308Lは、SUS304、304Lステンレス鋼用の溶接材料です。TG308に比べ炭素含有量を低くすることによって、耐粒界腐食性をより向上させています。炭素含有量をより低減したTG308L2、TG308L1もあります。適合SUS304・304L棒長(mm)1000JIS規格YS308LAWS規格ER308L該当
ステンレス TIG棒 TG-309L
タセト¥14,980~税込¥16,478~1箱(5kg)3日以内出荷から5日以内出荷タセトTG309Lは、TG309と同じく炭素鋼・低合金鋼とステンレス鋼との異材溶接に用いられる溶接材料です。炭素含有量を低くしてありますので、低炭素ステンレス鋼肉盛溶接時の下盛溶接にも適しています。棒長(mm)1000JIS規格YS309LAWS規格ER309L該当
ステンレス TIG棒 TG-309Mo
タセト¥29,980~税込¥32,978~1箱(5kg)4日以内出荷から92日以内出荷タセトTG309Moは、25Cr-12Ni-2Moの組成を有するステンレス鋼溶接材料です。Moを添加することにより耐割れ性は良好で、316ステンレス鋼肉盛溶接時の下盛溶接や、炭素鋼、低合金鋼とステンレス鋼との異材溶接に用いられます。棒長(mm)1000JIS規格YS309MoAWS規格ER309Mo該当
ステンレス TIG棒 TG-309MoL
タセト¥33,980~税込¥37,378~1箱(5kg)4日以内出荷タセトTG309MoLは、TG309Moと同様の用途に用いられる溶接材料です。炭素含有量を低くしているために、耐食性を要求されるSUS316Lステンレスクラッド鋼の溶接、ならびに炭素鋼、低合金鋼とステンレス鋼との異材溶接に適しています。棒長(mm)1000JIS規格YS309LMoAWS規格ER309LMo該当