カテゴリ
- 溶接用品(4)
絞り込み
ブランド
- タセト
- 神戸製鋼(3)
- ヤンマー(2)
「tg309」の検索結果
特価

ステンレス TIG棒 TG-309
タセト¥16,980~税込¥18,678~1箱(5kg)当日出荷から6日以内出荷タセトTG309は、25Cr-12Niの組成を有したステンレス鋼溶接材料です。Cr、Niの含有量を高くしていますので、炭素鋼・低合金鋼とステンレス鋼との異材溶接などに用いられます。棒長(mm)1000適合SUS309・異母材JIS規格YS309AWS規格ER309該当
ステンレス TIG棒 TG-309L
タセト¥14,980~税込¥16,478~1箱(5kg)3日以内出荷から5日以内出荷タセトTG309Lは、TG309と同じく炭素鋼・低合金鋼とステンレス鋼との異材溶接に用いられる溶接材料です。炭素含有量を低くしてありますので、低炭素ステンレス鋼肉盛溶接時の下盛溶接にも適しています。棒長(mm)1000JIS規格YS309LAWS規格ER309L該当
ステンレス TIG棒 TG-309MoL
タセト¥33,980~税込¥37,378~1箱(5kg)4日以内出荷タセトTG309MoLは、TG309Moと同様の用途に用いられる溶接材料です。炭素含有量を低くしているために、耐食性を要求されるSUS316Lステンレスクラッド鋼の溶接、ならびに炭素鋼、低合金鋼とステンレス鋼との異材溶接に適しています。棒長(mm)1000JIS規格YS309LMoAWS規格ER309LMo該当
ステンレス TIG棒 TG-309Mo
タセト¥29,980~税込¥32,978~1箱(5kg)4日以内出荷から92日以内出荷タセトTG309Moは、25Cr-12Ni-2Moの組成を有するステンレス鋼溶接材料です。Moを添加することにより耐割れ性は良好で、316ステンレス鋼肉盛溶接時の下盛溶接や、炭素鋼、低合金鋼とステンレス鋼との異材溶接に用いられます。棒長(mm)1000JIS規格YS309MoAWS規格ER309Mo該当