カテゴリ
- 溶接用品(2)
絞り込み
ブランド
- タセト
- モノタロウ(1)
- 神戸製鋼(4)
- 日本ウェルディングロッド(3)
- TRUSCO(2)
- ニツコー熔材工業(2)
- 東安(2)
- イチグチ(1)
- エスコ(1)
- 日本製紙クレシア(1)
- 特殊電極(1)
- リケンテクノス(1)
「tig 308l」の検索結果

ステンレス TIG棒 TG-308L
タセト(1件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1箱(5kg)3日以内出荷から5日以内出荷タセトTG308Lは、SUS304、304Lステンレス鋼用の溶接材料です。TG308に比べ炭素含有量を低くすることによって、耐粒界腐食性をより向上させています。炭素含有量をより低減したTG308L2、TG308L1もあります。適合SUS304・304L棒長(mm)1000JIS規格YS308LAWS規格ER308L該当
ステンレス TIG棒 TG-308
タセト(1件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1箱(5kg)当日出荷から4日以内出荷タセトTG308は、食品設備・一般化学設備用として最も汎用的に用いられている18Cr-8Niステンレス鋼(SUS304)用の溶接材料で、溶着金属の諸性質は母材と同等以上の性能を示します。色棒端色:黄色棒長(mm)1000JIS規格YS308伸び(%)43.5引張強度(MPa)593AWS規格ER308該当0.2%耐力(MPa)446