カテゴリ
- 溶接用品(2)
絞り込み
ブランド
- タセト
- モノタロウ(2)
- 神戸製鋼(5)
- ニツコー熔材工業(3)
- 日本ウェルディングロッド(2)
- エビス(水平器)(1)
- タジマツール(TJMデザイン)(1)
- 内外電機(1)
- 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)(1)
- ユキワ精工(1)
- LONG(1)
- パナソニックコネクト(1)
「yt-28s」の検索結果

ステンレス TIG棒 TG-308
タセト(1件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1箱(5kg)当日出荷から4日以内出荷タセトTG308は、食品設備・一般化学設備用として最も汎用的に用いられている18Cr-8Niステンレス鋼(SUS304)用の溶接材料で、溶着金属の諸性質は母材と同等以上の性能を示します。棒長(mm)1000引張強度(MPa)593色棒端色:黄色JIS規格YS308伸び(%)43.5AWS規格ER308該当0.2%耐力(MPa)446
ステンレス TIG棒 TG-309
タセト¥16,980~税込¥18,678~1箱(5kg)当日出荷から6日以内出荷タセトTG309は、25Cr-12Niの組成を有したステンレス鋼溶接材料です。Cr、Niの含有量を高くしていますので、炭素鋼・低合金鋼とステンレス鋼との異材溶接などに用いられます。棒長(mm)1000適合SUS309・異母材JIS規格YS309AWS規格ER309該当