カテゴリ
- 自動車補修部品(1)
絞り込み
ブランド
- K&N
- BIGM(丸山製作所)(3)
- KHK(小原歯車工業)(5)
- LION (ライオン事務器)(1)
- MAZDA(マツダ)(1)
- MKカシヤマ(1)
- NB(日本ベアリング)(2)
- TELEMECANIQUE SENSORS(1)
- Texas Instruments(1)
- TOKICO(トキコ)(1)
- アドヴィックス(住友電工)(1)
- オイレス工業(1)
- ダイヤゴム(2)
- ミヤコ自動車(1)
- 冨士ブレーキ工業(1)
- 曙ブレーキ工業(1)
「sn251」の検索結果
特価

ラウンドテーパー/ラバー SN-2510
K&N¥9,998税込¥10,9981個92日以内出荷メーカー名:ケーアンドエヌ。メーカー品番:SN-2510。K&Nのユニバーサルエアフィルターは様々な用途に合わせてあらゆるサイズのエアフィルターをラインナップしております。K&Nのフィルターは、柔軟なゴムフランジとなっており、振動の吸収や確実な取付を可能としております。もちろんK&Nのエアフィルターは洗浄して再利用することができます。タイプ:ラウンドテーパータイプ。色[カラー]:フィルターカラー:レッド。重量[キログラム]:0.4。材質[素材]:エアフィルター:コットンガーゼ。内容量[数量]:1。付属品:エアフィルター x1。差込径:62。高さ:152。備考:オイル塗布量 17 ml。商品区分:エアフィルター。ベース外径:95mm。トップ外径:76mm。フランジ長:51mm。フランジ角度:20°。関連商品:品番:99-0621,99-5050BK,99-0533,99-0606,99-0621,99-0635付属品エアフィルター x1材質エアフィルター:コットンガーゼ質量(kg)0.4色フィルター色:レッド容量(mL)オイル塗布量:17高さ(mm)152区分エアフィルタータイプラウンドテーパータイプ径(Φmm)差込:62外径(Φmm)トップ:76ベース径(Φmm)95入数1