カテゴリ
- 科学研究・開発用品(7)
絞り込み
ブランド
- フロウエル
- RS PRO(22)
- 三菱ふそう(16)
- LeFH-e×TAKEWAY(5)
- MAZDA(マツダ)(4)
- ホンダ(3)
- ニッサン(3)
- LeFH-e(3)
- YAMAHA(ヤマハ)(3)
- omron(オムロン)(2)
- トヨタ(2)
- NSK(日本精工)(1)
- スズキ(1)
- Kawasaki(1)
- ミツビシ(1)
- Provertha(1)
「f-lock」の検索結果

F-LOCK30シリーズ MR(Oリングコネクタ)
フロウエル¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から7日以内出荷MRタイプは取付ネジ部をOリングによってシールしますから、設計や配管作業が簡単です。製品には、フッ素ゴムOリングが標準装備されています。サイズM寸法B(mm)6寸法G(mm)7寸法K(mm)2
F-LOCK30シリーズ MC(メイルコネクタ)
フロウエル¥4,398税込¥4,8381個欠品中ボディの外側をテーパー形状にしたテーパー収縮シール方式の構造で、ボディにチューブを差し込みナットを締め付けるだけで高いシール性を保持します。 施工には特殊工具などを使う必要がなく、簡単に行えます。 インチとミリが共用ですから、選択が簡単で経済的です。 耐薬品性に優れているのはもちろん、セッティングが簡単で安価です。 機種が豊富で、しかも全機種即納体制で管理しています。 全数検査し、超音波洗浄後包装し出荷されます。寸法F(mm)26寸法D(mm)18寸法E(mm)10寸法C(mm)25適合チューブPFA、PTFEのフッ素樹脂チューブ最高使用温度(℃)+100℃(標準品ECTFEナット)材質(ボディ)圧縮及び押し出し成形によるフッ素樹脂(PTFE)より精密NCにて製作材質(ナット)-C(標準品)ECTFEフッ素樹脂の射出一体成形品チューブ外径(inch)1/2
F-LOCK30シリーズ MC(メイルコネクタ)
フロウエル¥5,598税込¥6,1581個7日以内出荷ボディの外側をテーパー形状にしたテーパー収縮シール方式の構造で、ボディにチューブを差し込みナットを締め付けるだけで高いシール性を保持します。 施工には特殊工具などを使う必要がなく、簡単に行えます。 インチとミリが共用ですから、選択が簡単で経済的です。 耐薬品性に優れているのはもちろん、セッティングが簡単で安価です。 機種が豊富で、しかも全機種即納体制で管理しています。 全数検査し、超音波洗浄後包装し出荷されます。
F-LOCK30シリーズ MCT(貫通コネクタ)
フロウエル¥5,598~税込¥6,158~1個7日以内出荷MCTタイプは、MCと外観、機能がほとんど同じですが、チューブ外径と同一径でボディの内径を貫通させてあります。
F-LOCK30シリーズ MR(Oリングコネクタ)
フロウエル¥2,298税込¥2,5281個7日以内出荷MRタイプは取付ネジ部をOリングによってシールしますから、設計や配管作業が簡単です。製品には、フッ素ゴムOリングが標準装備されています。サイズM寸法A(mm)26寸法F(mm)12寸法D(mm)10寸法E(mm)2.5寸法B(mm)6寸法C(mm)14チューブ外径(Φmm)6寸法G(mm)7寸法K(mm)2チューブ外径(inch)1/4