絞り込み
ブランド
- フロウエル
- 日清オイリオ(17)
- FIT-ONE(1)
- ホンダ(1,559)
- 三菱ふそう(856)
- オカムラ(岡村製作所)(291)
- VISHAY(85)
- フエニックス・コンタクト(59)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(57)
- onsemi(51)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(50)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(41)
- マリンテック(29)
- AMPHENOL(28)
- 三菱電機(27)
- TAIWAN SEMICONDUCTOR(24)
- タンガロイ(22)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(22)
- A&D(エー・アンド・デイ)(21)
- ブランドをもっと見る
「mct」の検索結果

F-LOCK30シリーズ MCT(貫通コネクタ)
フロウエル¥5,598~税込¥6,158~1個7日以内出荷MCTタイプは、MCと外観、機能がほとんど同じですが、チューブ外径と同一径でボディの内径を貫通させてあります。
貫通コネクタ 30シリーズ
フロウエル(2件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷ボディ、ナット共フッ素樹脂製で耐薬品性に優れており安心してご使用になれます。 30シリーズはミリ近似のインチと共用(例:6ミリと1/4インチ)することができますので、選択が簡単で経済的です。 特殊工具を一切使いません。スパナでナットを規定回数締付けるだけで施工が完了します。 製品はクリーンルーム内において超純水で洗浄された後、包装されています。形状貫通コネクタ接続ねじ種類R(PT)材質(本体)フッ素樹脂最高使用温度(℃)100材質(ナット)フッ素樹脂製
ボアスルー コネクターC
フロウエル¥1,388~税込¥1,527~1個当日出荷から3日以内出荷材質ボディ/PTFE(フッ素樹脂)、ナット/ECTFE(フッ素樹脂)最高使用温度(℃)100適合チューブ材質PFA・PTFE
貫通コネクタ
フロウエル¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷から11日以内出荷仕様ボディはPTFE製、ナットはECTFE製Φ3とΦ1/8"、Φ6とΦ1/4"、Φ10とΦ3/8"は共用できます。チューブを自由な位置で固定できます。