絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

アイワ医科工業

アイワ医科工業のページです。アイワ医科工業は、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品、医療・介護用品などの商品を提供しています。現在7件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

会社情報
会社名アイワ医科工業株式会社
所在地〒113-0033 東京都文京区本郷3-25-4津久井ビル1F
7件中 1~7件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 超音波洗浄器 アイワ医科工業

    超音波洗浄器

    アイワ医科工業(2件のレビュー)
    ¥41,980~税込¥46,178~
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
    高機能、高コストパフォーマンスの国産超音波洗浄器で、医療や歯科、電子部品業界など幅広く利用されています。 発振周波数は28kHzを採用、付属品も充実しています。
    周波数(kHz)28
  • 超音波洗浄器 アイワ医科工業

    超音波洗浄器

    アイワ医科工業(3件のレビュー)
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    小型卓上型から大型卓上型まで、サイズを選んでお求めください。水槽はプレス加工で製造しております。 複雑な機械部品・細かな電子部品の均一な精密洗浄に優れています。
  • 超音波洗浄器(卓上型Rシリーズ) アイワ医科工業

    超音波洗浄器(卓上型Rシリーズ)

    アイワ医科工業
    ¥119,800~税込¥131,780~
    1個
    5日以内出荷から12日以内出荷
    実質本位で高コストパフォーマンスを追求した超音波洗浄器です。 複雑なもの、精密なもの、細かいものも均一に精密洗浄します。
    材質(本体)ステンレス(SUS430)、(槽内)ステンレス(SUS304)電源AC100V 50/60Hz周波数(kHz)28タイマー15分・連続医薬品医療機器等法一般医療機器
  • 超音波洗浄器(卓上型) アイワ医科工業

    超音波洗浄器(卓上型)

    アイワ医科工業
    ¥299,800税込¥329,780
    1個
    7日以内出荷
    静かで強力な精密洗浄を極めてシンプルな操作で行うことができます。洗浄をより効率的に行うための洗浄液を温めるヒーター(サーモスタット付)を装備。手術室の感染防止用として術後器具をそのまま洗浄できます。
    付属品フタ、洗浄カゴ、排水ホース、排水アミ、3Pアダプタ材質本体/ステンレス(SUS430)、槽内/ステンレス(SUS304)質量(kg)12出力(W)発振/360電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力7.0A周波数(kHz)28寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×250×260タイマー15分・連続医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B3X00003000010液量(L)16.6槽容量(L)約19.5松吉医科器械コード04-2205-05医薬品医療機器等法一般医療機器
  • 超音波洗浄機 アイワ医科工業

    超音波洗浄機

    アイワ医科工業
    ¥339,800税込¥373,780
    1個
    8日以内出荷
    板金加工溶接構造の水槽でプレス絞り水槽と異なり、余裕の板厚で製作しています。 上部開口面積と底部面積が同じで、槽内の四隅は20mmのアール付でゴミの付着を防ぎます。 洗浄液を温めるヒーターを内蔵。サーモスタットにより常に一定温度に保ちます。 オーバーフロー機構・給水口・カラ発振停止機構・終了ブザーを装備しています。
    付属品蓋、洗浄カゴ、排水アミ、排水ホース材質本体:SUS430、洗浄槽:SUS304寸法(mm)600×250×280質量(kg)12出力(W)250容量(L)13電源(V)AC100(50/60Hz)洗浄槽内寸法(mm)550×150×150排水1/2"ボールバルブ外装発振周波数(kHz)28タイマー15分計または連続
  • 超音波ピペット洗浄器 アイワ医科工業

    超音波ピペット洗浄器

    アイワ医科工業
    ¥369,800~税込¥406,780~
    1個
    8日以内出荷
    操作が簡単なタイマースイッチ付で汚れに応じて設定することができます。サイフォン式すすぎ機構付です。 緩衝バネ足付のSUS製カゴ受架台を標準で装備。振動子板・円筒水槽・洗浄カゴを衝撃から守り、破損を防ぎます。
    付属品蓋、洗浄カゴ、サイフォン管、給水・排水ホース、カゴ受架台材質槽:塩ビ製(透明)、本体:SUS304電源AC100V・50/60Hz排水1/2インチボールバルブ発振周波数(kHz)28タイマー0~15分または連続
  • 超音波洗浄器(卓上型) アイワ医科工業

    超音波洗浄器(卓上型)

    アイワ医科工業
    ¥209,800~税込¥230,780~
    1個
    7日以内出荷から11日以内出荷
    静かで強力な精密洗浄を極めてシンプルな操作で行うことができます。 洗浄をより効率的に行うための洗浄液を温めるヒーター(サーモスタット付)を装備。手術室の感染防止用として術後器具をそのまま洗浄できます。
    付属品フタ、洗浄カゴ、排水ホース、排水アミ、3Pアダプタ材質(本体)ステンレス(SUS430)、(槽内)ステンレス(SUS304)電源AC100V 50/60Hz周波数(kHz)28タイマー15分・連続医薬品医療機器等法一般医療機器