絞り込み
ブランド
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

ボニック

ボニックのページです。ボニックは、制御機器/はんだ・静電気対策用品などの商品を提供しています。現在4件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PROMEX カートリッジメッキペン ボニックPROMEX カートリッジメッキペンボニック(10件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
当日出荷
サインペン(10ml入り)は使い捨てで、1本あたりのメッキできる面積は約80cm×80cm。(メッキ物や方法により多少異なることもあります。) 無公害メッキ液を使用しておりますので、誰にでも安心してご使用できます。
用途プロメックスL00000用
PROMEX メッキ装置(本体のみ) ボニックPROMEX メッキ装置(本体のみ)ボニック(1件のレビュー)
27,980税込30,778
1台
欠品中
卓上で手軽にメッキが出来、お手持ちのアクセサリー、キー、タイピン、電気パーツ等の補修、趣味や試作品などの製作にどなたにも簡単に使える、サインペン・タイプの装置です。 100Vの家庭用電源と水さえあれば、いつでもメッキOK。ルームキー程度の大きさのモノ(指輪・カフス・タイピン等)なら、わずか数十秒でメッキ出来ます。 メッキ液の入ったサインペン(10mL入り)は使い捨てで、1本あたりのメッキできる面積は約80cm×80cm。(メッキ物や方法により多少異なることもあります。) 修理品のような部分メッキも可能ですから、工芸品、貴金属品等、利用範囲も大です。 無公害メッキ液を使用しておりますので、誰にでも安心してご使用できます。
用途貴金属類、各種機器類のスイッチ及び接点等、精密機器の部分補修、美術工芸品等セット内容ACアダプター、ペン接続コード(黒・赤)、金属磨き、取扱説明書電源(V)100(50/60Hz)
プリント基板用接続コード(ピンタイプ) ボニックプリント基板用接続コード(ピンタイプ)ボニック(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
欠品中
適合ボニックプロメックス用
PROMEX 簡易メッキ装置 ボニックPROMEX 簡易メッキ装置ボニック(1件のレビュー)
46,980税込51,678
1台
当日出荷
ペンによってメッキができる装置です。機器類のスイッチおよびプリント基板の接点、精密機器の部品修理、美術工芸品や歯科・貴金属関連など、あらゆる分野・用途で幅広くご使用いただけます。無公害メッキ液を使用していますので安心です。
付属品メッキペン(脱脂用、18金、シルバー)、ACアダプター、接続コード、金磨きペースト寸法(mm)140×160×75質量(g)300タイプペン式簡易メッキ危険物の類別非危険物