カテゴリ

  • 防災用品(3)
絞り込み
ブランド
  • モリタ宮田
  • モノタロウ(1)
  • ACE(エース)(1)
  • UNION(ユニオン)(1)
  • シロクマ(4)
  • モリタ(1)
  • ヤマトプロテック(3)
  • リンテック21(1)
  • 光(1)
  • 大日製作所(1)
  • 岩崎製作所(1)
  • 満点商会(1)
  • 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3btm20001」の検索結果

3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 消火器用掛け金具 モリタ宮田

    消火器用掛け金具

    モリタ宮田(1件のレビュー)
    ¥759税込¥835
    1個
    当日出荷
    モリタ宮田工業の消火器モリタユージー製UVM10AL用、アルテシモⅡMEA10A用の掛金具です。ご使用上の注意シール付。
    用途消火器を壁掛け設置する為の掛け金具です。壁掛けにより消火器本体が地面に接しないので耐久性がアップします。適合MEA10A、UVM10AL材質SWRH他線径(Φmm)5寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約90×64×95表面処理Ep-Fe/Zn8/CM2C(3価クロメートメッキ)
  • バンドブラケット モリタ宮田

    バンドブラケット

    モリタ宮田
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    モリタ宮田工業製消火器専用のバンドブラケットです。消火器を地面に触れず設置することで、耐久性が向上します。
  • アルミ製蓄圧式粉末ABC消火器 アルテシモⅡ モリタ宮田

    アルミ製蓄圧式粉末ABC消火器 アルテシモⅡ

    モリタ宮田(28件のレビュー)
    ¥5,598税込¥6,158
    1台
    当日出荷
    アルミ容器の材質や構造の見直しにより、鉄製のメーカー従来品に比べ24%の軽量化に成功!操作性がアップし、より扱いやすくなっています。 ラベルにはより多くの方が視認しやすいよう、書体と色使いに配慮したユニバーサルデザインを採用。 名入れスペースを設けました。 継ぎ目のない一体成型の容器に、鮮やかなキャンディレッドの粉体クリア塗装を施しました。 あらゆるシーンにマッチする美しいフォルムとカラーです。 表面に施した粉体クリア塗装は耐食性、耐候性に優れています。また、底部のマジックホールは湿気を逃し、本体容器の経年劣化を防ぎます。
    仕様リサイクルシール付、ストップ付、消火能力単位/消火能力単位/A-3、B-7、C、充てん薬剤:モリタ宮田工業製消火器用粉末(ABC)種別蓄圧式質量(kg)約3.9型10型種類粉末ABC使用温度範囲(℃)-30~40全幅(mm)200エコマーク認定認定全高(mm)440胴径(Φmm)127型式承認番号消第29~7号放射時間約14秒放射距離3~6m薬剤量(kg)3設計標準使用期限10年エコマーク認定番号14 127 002
m200鍵特集