カテゴリ

  • 防災用品(4)
絞り込み
ブランド
  • モリタ宮田
  • CKD(58)
  • SIEMENS(18)
  • オリエンタルモーター(10)
  • シュナイダーエレクトリック(4)
  • コーセル(2)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(2)
  • ぺんてる(アストラム)(2)
  • 三信船舶電具(2)
  • WIKA(2)
  • 富士電機機器制御(2)
  • EXCEL(エクセル)(1)
  • omron(オムロン)(1)
  • サンドビック(1)
  • SONY(ソニー)(1)
  • 日動工業(1)
  • 富士電機(1)
  • ワイドミュラー(1)
  • エイトワン(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「eac-10」の検索結果

特価
本日7月26日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260717
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
自動車用消火器・粉末・加圧式・ストップ モリタ宮田自動車用消火器・粉末・加圧式・ストップモリタ宮田
19,980税込21,978
1本
当日出荷
軽くてサビにくいアルミ製消火器です。アルミを採用することで従来品に比べ19%軽量化し、より扱いやすさを実現しています。キズを防ぐ為、底部に樹脂加工を施しています。
用途自動車用。適用火災:普通火災・油火災・電気火災。トラスコ品番412-7914種別加圧式摘要マンション・ビル・一般工場など・自動車高さ(mm)512放射時間約17秒放射距離3~6m薬剤量(kg)3.5
アルテシモ・キング アルミ製加圧式消火器10型 モリタ宮田アルテシモ・キング アルミ製加圧式消火器10型モリタ宮田(1件のレビュー)
9,398税込10,338
1台
当日出荷
アルミ製の加圧式消火器! アルミ容器の材質や構造の見直しにより、鉄製のメーカー従来品に比べ20%の軽量化に成功。業界最軽量を実現しました。操作性がアップし、より扱いやすくなっております。 ラベルには、施設の国際化に対応する4ヵ国語を併記。また、より多くの方が視認しやすいよう書体と色使いに配慮したユニバーサルデザインを採用しました。 継ぎ目のない一体成型の容器に、鮮やかなキャンディレッドの粉体クリア塗装を施しました。あらゆるシーンにマッチする美しいフォルムとカラーです。 表面に施した粉体クリア塗装は、耐食性、耐候性に優れています。また、底部のマジックホールは湿気を逃がし、本体容器の経年劣化を防ぎます。 蓄圧式消火器と比べ、圧力を抜く必要がないため内部点検や薬剤の再充てんが容易でメンテナンス性がよい。 加圧式の特長である高い放射圧を持ち、その勢いで薬剤を火元に放射。初期消火に力を発揮します。
仕様リサイクルシール付、消火能力単位/消火能力単位/A-3、B-7、C、充てん薬剤:モリタ宮田工業製消火器用粉末(ABC)種別加圧式質量(kg)約4.110型種類粉末ABC使用温度範囲(℃)マイナス20~40全幅(mm)200エコマーク認定認定全高(mm)435胴径(Φmm)200型式承認番号消第2022~1号放射時間約16秒放射距離4~6m薬剤量(kg)3設計標準使用期限10年グリーン購入法適合エコマーク認定番号14 127 003
自動車用ブラケット モリタ宮田自動車用ブラケットモリタ宮田(1件のレビュー)
4,698税込5,168
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
モリタ宮田工業製自動車用消火器専用の自動車用ブラケットです。バンドでしっかりと消火器を固定します。
自動車用加圧式粉末ABC消火器 モリタ宮田自動車用加圧式粉末ABC消火器モリタ宮田
17,980税込19,778
1台
欠品中
温湿度の変化や激しい振動など、厳しい条件下でも力を発揮
用途業務用仕様(能力単位)A-3・B-7・C型式消(自)第29~3号寸法(mm)高512×幅200×胴径123質量(kg)(薬剤)3.5薬剤量(kg)消火薬剤/粉末(ABC):3.5総質量(kg)約5
関連キーワード
消火器・消火用品カテゴリ