カテゴリ
- 防災用品(3)
絞り込み
ブランド
- モリタ宮田
エコロジープロダクト
エコマーク認定(1)
グリーン購入法適合(1)
「mea10b」の検索結果
特価

アルミ製蓄圧式粉末ABC消火器 アルテシモⅡ
モリタ宮田(1件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481台欠品中掛け具付きで壁掛け・据え置きの2パターンの設置が可能なアルミ製蓄圧式粉末ABC消火器です。 アルミ容器の材質や構造の見直しにより、鉄製のメーカー従来品に比べ24%の軽量化に成功!操作性がアップし、より扱いやすくなっています。 ラベルにはより多くの方が視認しやすいよう、書体と色使いに配慮したユニバーサルデザインを採用。名入れスペースを設けました。 継ぎ目のない一体成型の容器に、鮮やかなキャンディレッドの粉体クリア塗装を施しました。あらゆるシーンにマッチする美しいフォルムとカラーです。 表面に施した粉体クリア塗装は耐食性、耐候性に優れています。また、底部のマジックホールは湿気を逃し、本体容器の経年劣化を防ぎます。用途据え置きのほか、壁掛け設置にも対応可能です。仕様リサイクルシール付、消火能力単位/A-3、B-7、C種別蓄圧式質量(kg)約3.9型10種類薬剤/粉末ABC使用温度範囲(℃)-30~+40全幅(mm)200エコマーク認定認定全高(mm)440胴径(Φmm)127型式承認番号消第29~7号放射時間約14秒放射距離3~6m薬剤量(kg)粉末(ABC)3設計標準使用期限10年グリーン購入法適合エコマーク認定番号14 127 002