カテゴリ
- 防災用品(2)
絞り込み
ブランド
- モリタ宮田
- ヤマトプロテック(9)
- 初田製作所(5)
- 三菱マテリアル(2)
- TRUSCO(1)
- PANDUIT(パンドウイット)(1)
- マーキングマン(1)
- モリタ防災テック(1)
エコロジープロダクト
エコマーク認定(1)
「ynx-2.5」の検索結果

強化液消火器 ハイパーミストL
モリタ宮田¥16,980税込¥18,6781台(3L)当日出荷冷却効果と負触媒効果で優れた消火力を発揮 普通火災に優れた消火力で天ぷら油・電気火災にもご使用いただけます。 容器にキズやサビを防ぐ超硬質塗装を施し、耐久性をアップさせました。 樹脂加工の底部はマジックホール構造を採用。 サビなどの劣化原因となる湿気を逃がします。(LWM20NCを除く) 上部金具部分にはすっきりとしたデザインの「フラットゲージ」を採用。 一目で消火器が可能であるかが確認できます。(LWM20NCを除く)種類薬剤/強化液
アルミ製蓄圧式粉末ABC消火器 アルテシモⅡ
モリタ宮田(28件のレビュー)¥5,298税込¥5,8281台当日出荷アルミ容器の材質や構造の見直しにより、鉄製のメーカー従来品に比べ24%の軽量化に成功!操作性がアップし、より扱いやすくなっています。 ラベルにはより多くの方が視認しやすいよう、書体と色使いに配慮したユニバーサルデザインを採用。 名入れスペースを設けました。 継ぎ目のない一体成型の容器に、鮮やかなキャンディレッドの粉体クリア塗装を施しました。 あらゆるシーンにマッチする美しいフォルムとカラーです。 表面に施した粉体クリア塗装は耐食性、耐候性に優れています。また、底部のマジックホールは湿気を逃し、本体容器の経年劣化を防ぎます。仕様リサイクルシール付、ストップ付、消火能力単位/消火能力単位/A-3、B-7、C、充てん薬剤:モリタ宮田工業製消火器用粉末(ABC)種別蓄圧式質量(kg)約3.9型10型種類粉末ABC使用温度範囲(℃)-30~40全幅(mm)200エコマーク認定認定全高(mm)440胴径(Φmm)127型式承認番号消第29~7号放射時間約14秒放射距離3~6m薬剤量(kg)3設計標準使用期限10年エコマーク認定番号14 127 002