カテゴリ
- 防災用品(2)
絞り込み
ブランド
- モリタ宮田
- ELPA(3)
- Meltec(大自工業)(1)
- エアージェイ(1)
- スリーアールソリューション(1)
- セルスター(1)
- ネクストアグリ(1)
- ヤマトプロテック(4)
- ユニペックス(UNI-PEX)(1)
- 三菱電機(1)
- 初田製作所(2)
- 山陽商会(AMENITY COX)(1)
- 岩崎製作所(1)
「ysb-anp」の検索結果
特価

第三種移動式粉末消火設備
モリタ宮田¥159,800税込¥175,7801台6日以内出荷高品位、高性能で省スペース、消火設備機能の全てを一体化したワンボックス型。駐車場設置に最適案消火設備です。視認性そのままに薄型設計で接触による破損リスクを軽減、安全性を重視したフラット表示灯、格納箱本体の四隅の角面をなくしたラウンド形状の安全性を考慮したデザイン。静電気防止対策でさらなる安全性も確保しています。仕様●クリーニング用炭酸ガスボンベ:主要構造部材:マンガン鋼、内容積:1.0L、ガス質量:CO2 660g●放射ホース:主要構造部材:塩化ビニル、外径Φ20.8mm×内径Φ11.8mm×長さ20m●貯蔵容器:主要構造部材:SPHC、内容積:1.0L、ガス質量:CO2 660g質量(kg)33、約80(全装備)種類第三種粉末消火薬剤(ABC)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1120×270×360ノズル主要構造部材:C3771、型式:ボール弁式、放射量:約29kg/分認定番号型式:C-491号特性【機器格納箱】主要構造部材:SECC、板厚:0.8mm、防錆処理:合成樹脂塗装焼付仕上げ、塗色:消防色(マンセル7.5R 4/14)放射時間約64秒放射距離6~10m薬剤量(kg)33(消火薬剤)
第三種移動式粉末消火設備 ソーラーパネル
モリタ宮田¥24,980税込¥27,4781台6日以内出荷移動式消火設備への太陽電池による表示灯システムです。太陽の直射光が一日3時間以上あたる場所に設置してください。仕様●ニカド蓄電池:公称電圧:2.4V、定格容量:2000mAh(三洋電機:2N-2000CK)●制御回路:短絡保護回路、減電圧時負荷点滅回路●太陽電池:出力電圧:3V、出力電流:226mA●無日照保証日数(日):約10(完全充電後に点灯点滅を含む)質量(kg)約0.6使用温度範囲(℃)-10~+60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×130×45LEDランプ赤色高輝度LED(E12口金付)、LED駆動電流9mA