キーハンガーTANNER(10件のレビュー)当日出荷
スチールのドアやロッカーにピタッとひっつく便利なマグネットタイプ。
木製品やプラスチック製品、タイルにも取り付け可能な両面テープ付き。
キーホルダーが外れにくく、持ち運びにも安心なフック。
ホルダー数10個付属品赤・ピンク・青・黄・緑5色のホルダー×各2個/マグネット、両面テープ材質ハンガー本体:ABS樹脂キーホルダー:ABS樹脂・ポリエチレン樹脂鉄プレート:SPCCフィルム:A-PETE質量(g)200寸法(幅W×高さH)(mm)320×130(キーホルダー含む)耐荷重(kg)2RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ステンレスタッチポン(折りたたみ式棚受)300mmTANNER(2件のレビュー)当日出荷
ワンタッチでたためる折りたたみ式棚受け金具。折りたたんだ時の金具の厚みは17mmになります。
付属品棚板用ネジ:SUS304 トラスタッピング3.5×13×6本、取付面用ネジ(上側):SUS304 皿タッピング4.0×30×6本、取付面用ネジ(下側):SUS304 皿タッピング3.5×20×8本、下穴位置決用透明フィルム×2枚材質SUS304ステンレス長さ(mm)292質量(kg)0.72色ステンレス寸法(幅W×高さH)(mm)31×148耐荷重(kg)参考:100RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
マイホルダーTANNER(4件のレビュー)当日出荷
名前の書けるキーホルダーです。
ご家庭の鍵の管理・保管に便利です。
色青付属品「番号」「階数」「取付場所」を記入できる名刺カード11枚付き。1~42までの番号シール付き。材質頭部:ABS樹脂ホルダー:ポリエチレン樹脂フィルム:A-PETE寸法(mm)53×22.5表示サイズ(mm)38×14寸法(縦×横)(mm)53×22.5カードサイズ(mm)42×17RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
耐荷重100kgの大型折りたたみ式棚受「ジャンボ」TANNER当日出荷
ワンタッチで折りたためて抜群の耐荷重がある重量用の棚受です!!使わないときは簡単に折りたためるため、空間を有効に利用可能な棚受け金物。奥行き45cm、60cmの2サイズ。お好みの設置場所、用途に合わせてカウンターキッチン、作業テーブルなどの棚受け金具としてお使いください。耐荷重100kgは2本を500mmピッチで取付した場合となります。
用途カウンターキッチン、作業テーブル、キッチンカウンター、洗面カウンター、大型の棚受、本棚、キッチン棚、収納棚、工業用棚、折りたたみテーブル、ガレージ内の棚、商業施設、工場、キャンピングカー内テーブル材質熱延銅板耐荷重(kg)100厚さ(mm)21.5 (折り畳んだ時の金具:24)付属品金具:2本 ・棚板取付用:ユニクロタッピングナベ ・6×18 ・6本 ・取付面用:ユニクロタッピングナベ ・6×40 ・12本 ・取付面ダルマ穴用:ユニクロタッピングナベ ・4×30 ・2本 ・取付面上側用:ユニクロ頭塗装タッピングナベ ・4.5×40 ・4本 ・取付支援用:透明フィルム ・2枚仕上焼付塗装取付け方法1.本製品を天板のネジで固定します。 2.付属フィルムを壁に仮止めし、下穴を開けます。 3.フック用ネジだけを壁にネジ込み、天板に設置した金具をフック用ネジに引っ掛けます。 4.壁にあけた下穴と金具の穴を合わせて、説明書の手順に沿って、金具を壁に固定していきます。棚受け金具L型棚受け
折りたたみ式棚受金具TANNER(8件のレビュー)当日出荷から5日以内出荷
折りたたみ式棚受け金具です。狭いスペースのキッチン回りや家車スペースの棚受けに最適です。
机を少し大きくしたい。便利な折りたたみテーブルも簡単に作れます。
アイデア次第でスペースを有効活用できます。ストッパー機構で安全です。
材質鋼板耐荷重(kg)40RoHS指令(10物質対応)対応棚受け金具L型棚受け再生紙使用マーク適合
マグネットシートTANNER当日出荷から5日以内出荷
キーボックスの裏面にこのマグネットシートを貼れば、ロッカーや机などのスチール家具に”ぴたり”と貼り付けできますので、ネジ穴をあける必要が要りません。
フリーステーTANNER(1件のレビュー)当日出荷
角度が調整できる棚受け金具です。棚受・パイプ棚金具で自由な角度に固定可能です!
階段裏、屋根裏部屋のデッドスペースも有効活用できます。
自由な角度(180°の間で自在に調整)垂直の壁はもちろん、斜めの壁面に取付ができます。
お客様のアイデア次第で、棚受け以外の色々な用途にも利用できます。
材質熱間圧延鋼板付属品なべ木ネジ(ユニクロ)M3.8 Xl3(4本)、M3.8 X20(4本)、トラス小ネジ (SUS)M4XlO(2本)、六角ナット(SUS)(2個)色黒耐荷重(kg)40RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
タッチポンTANNER(9件のレビュー)当日出荷
ワンタッチで折りたたみ可能な棚受金具です。
ワンタッチで折りたためるので、テーブルや棚受けをかんたんに開閉できます。
金具の寸法はたったの14mmだから、すっきり収納!
材質鋼板耐荷重(kg)40寸法B(mm)135寸法C(mm)14寸法D(mm)12寸法E(mm)31寸法I(mm)10.5付属品トラスタッピング(クロメート)M3.5×l5:6本、皿タッピング(クロメート)M3.5×20:12本色茶RoHS指令(10物質対応)対応棚受け金具L型棚受け再生紙使用マーク適合
フック#01TANNER(2件のレビュー)当日出荷から8日以内出荷
イタリア製のシンプルなデザインのフック金具。「居心地のいいデザイン」を追求したデザインです。鞄やコートや帽子などを掛けるフックとして最適です。取付ビスにもグレー塗装がされておりますので、オシャレなフックとしてご使用頂けます。
メタルっぽい印象をなくし、木材となじむような色づかいで、塗装は日本にて行っておりDIYに最適なカラーとなっております。
用途店舗、住宅、事務所、工場、施設など材質スチール耐荷重(kg)20付属品頭塗装トラスタッピング 4×20×2本寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20×70×115RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
ディスクシリンダー式キーボックスTANNER当日出荷から5日以内出荷
ディスクシリンダー方式の普及型キーボックスです。
外せて持ち運べるキーハンガー仕様で、落ちない名刺ホルダー、整理に便利な整理カードと名刺ホルダー仕様。
色メタリックブラウン付属品ディスクシリンダーキー×2RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合再生紙使用マーク適合
折りたたみ手すり「じゃません!とって」TANNER(1件のレビュー)6日以内出荷
普段は"パタン"とたたんで邪魔になりません。
狭い場所でも、広く使えます。折りたたみ時は壁面から50mmで、使用時は150mmと3倍に変身。
使いやすく、普段はじゃまにならない折りたたみ手すりです。
手すりと壁面のスペースが広いと、掴んで立ち上がる時、大変楽です。
グリップにはぬくもりを感じる天然木を採用。
付属のネジが壁の内部の柱に止まるように取り付けるだけ。
材質手すり/天然木、ブラケット/亜鉛ダイキャスト、カバー板/ABS樹脂、フィルム/PET長さ(mm)450セット内容手すり×1、受座固定ネジ(SUS304・M4×38)×8、コンクリートプラグ(7mm用)×8耐荷重(kg)100RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
カラフルキャスター NeooTANNER(1件のレビュー)当日出荷から9日以内出荷
カラフルなデザインキャスターなので、カラーボックスや木箱に取り付けるだけで、インテリアを素敵に演出します。
旋回部は2カ所にベアリングが入ったダブルベアリング構造で機敏な動きを実現します。
車軸部分にもベアリングを挿入しているので、スムーズな回転により楽に移動が可能です。
車輪部分はエラストマー樹脂を採用しているので、部屋の中で使用しても音が気になりません。
旋回部のカバーや、車輪の車軸のカバーは、ホコリや異物の混入を防ぐ設計にしているので、より長く性能を保つ事ができます。
全てのサイズで許容荷重の1.5倍の負荷をかけた走行試験をクリアしています。
用途収納ボックス・簡易テーブル・ワゴン・キャビネット・台車など材質(車輪)エラストマーストッパーなし材質(カバー)ABS材質(枠)スチールRoHS指令(10物質対応)対応特性静音車輪タイプ単輪再生紙使用マーク適合
磁石で付ける「傘hook」TANNER当日出荷から5日以内出荷
磁石で簡単に取付け・取り外しが可能なので、雨の日には家の外、傘が乾けば家の中に手軽に移動できます。
付属プレート(鉄製)を使えば、木製の扉やアルミ製の扉にも付ける事ができます。
雨が降らない日には、玄関収納の中に取り付けられて、スマートに収納できます。
もちろん、折りたたみ傘もひっかける事が出来ます。
保持荷重は1.5kgです。一般的な傘が3~4本かけられます。
用途玄関収納の扉、玄関収納の中、メーターボックス等の鉄の扉などに。材質本体/ABS樹脂、付属プレート/鉄付属品プレート、ネジ×2(ナベ頭4mm×10mm)、両面テープ×2RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
ブラケット S #02TANNER当日出荷から9日以内出荷
イタリア製のシンプルなデザインの棚受金具。「居心地のいいデザイン」を追求したデザインです。取付ビスにもグレー塗装がされていてメタルっぽい印象をなくしており、オシャレな棚受金具として最適です。
メタルっぽい印象をなくし、木材となじむような色づかいで、塗装は日本にて行っておりDIYに最適なカラーとなっております。
用途店舗、住宅、事務所、工場、施設など材質スチール耐荷重(kg)80付属品頭塗装トラスタッピング 4×20×6本、ユニクロトラスタッピング 4×16×6本寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20×195×100RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
玄関用折りたたみ椅子 じゃませんでイ~スッTANNER(1件のレビュー)当日出荷
低い玄関もこれさえあればラクラク玄関に生まれ変わります。
"パタン"とたためば邪魔になりません。狭い玄関でも、広く使えます。
健常者にもやさしい折りたたみ式椅子です。
使用時は壁面から300mmの立派な椅子に。収納時は壁面から34mmにスッキリ。
取付はとっても簡単で、大掛かりな工事は不要です。
木ネジのきく所を選んで、壁面にビスを止めるだけです。
セット内容椅子板(ブラケット2本付)×1、ブラケット固定木ネジ(SUS304・M3.5×25)×8、ロングドライバー(30cm)×1材質椅子板/集成材、ブラケット/SPHC(鋼板)耐荷重(kg)100RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
FBD可変ダイヤル式キーボックスTANNER3日以内出荷から8日以内出荷
可変ダイヤル錠式のキーボックスです。
ダイヤル錠なのでキ ーボックスの鍵は不要。複数の方で管理する場合とっても便利です。
暗証番号は4桁の文字あわせで、お好みの番号に設定・変更が可能です。
万一、暗証番号を忘れても非常開錠キーがついていますので、いつでもOPEN。中の鍵 を取り出す事ができます。
色メタリックブラウン付属品非常開錠キーRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合再生紙使用マーク適合
キーボックスTANNER当日出荷から4日以内出荷
ダイヤル鍵式:キーボックスの鍵をもつ必要がなくなります。より安全で便利な鍵の管理がおこなえます。持ち運びに便利な取っ手付。また、ネジ付なので、壁に掛けて使用することもできます。独自のキーハンガー設計:落としたり、逆さにしてもキーホルダが外れにくく、保管状態に影響されません。
その他ダイヤル錠の番号変更はできません。付属品名刺ホルダー:鍵を取り付けるホルダー番号シール:1~50までの番号シール名刺カード:「番号」「階数」「取付場所」を記入できるカード整理カード:鍵を番号順に分類できる整理カード色アイボリータイプダイヤル錠式奥行(mm)53把手高(mm)35RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合再生紙使用マーク適合
ブラケット L #03TANNER(1件のレビュー)当日出荷から11日以内出荷
イタリア製のシンプルなデザインの棚受金具。「居心地のいいデザイン」を追求したデザインです。取付ビスにもグレー塗装がされていてメタルっぽい印象をなくしており、オシャレな棚受金具として最適です。
メタルっぽい印象をなくし、木材となじむような色づかいで、塗装は日本にて行っておりDIYに最適なカラーとなっております。
用途店舗、住宅、事務所、工場、施設など材質スチール耐荷重(kg)80付属品頭塗装トラスタッピング 4×20×6本、ユニクロトラスタッピング 4×16×6本寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×295×215RoHS指令(10物質対応)対応棚受け金具L型棚受け再生紙使用マーク適合
フォールディングブラケット S #04TANNER当日出荷から6日以内出荷
イタリア製のシンプルなデザインの棚受金具。「居心地のいいデザイン」を追求したデザインです。折りたたみ式で不要な時は折りたためる設計で、取付ビスにもグレー塗装がされていてメタルっぽい印象をなくしており、オシャレな棚受金具として最適です。
メタルっぽい印象をなくし、木材となじむような色づかいで、塗装は日本にて行っておりDIYに最適なカラーとなっております。
用途店舗、住宅、事務所、工場、施設など材質スチール耐荷重(kg)40付属品頭塗装丸皿木ネジ 3.8×16×6本、ユニクロ丸皿木ネジ 3.8×16×6本寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)24×205×200RoHS指令(10物質対応)対応棚受け金具L型棚受け再生紙使用マーク適合
キャンバスロックTANNER4日以内出荷
南京錠本体の表面(両面)がホワイトボードになっているので、文字や絵を描いたり、シールを貼ったり、自分だけのオリジナル南京錠を作れます。
名前やメッセージ、似顔絵など、何度でも描き直して楽しめます。
マスキングテープやシールを貼ると、デコレーションの幅が広がります。
可変ダイヤル錠仕様の為、お好きな解錠番号の設定が何度でも可能です。
用途学校・会社・工場・施設などのロッカーの南京錠タイプに最適!(ぴったり収まるサイズです。)ロックダイヤル式材質(本体)亜鉛ダイカスト材質(吊)鉄+クロムメッキRoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×35×16(ツル部:ツル径Φ3.8×内径20×17H)再生紙使用マーク適合
キーボックス シリンダー錠式TANNER当日出荷
ローコストタイプディスクシリンダー錠式キーボックス
トラスコ品番683-2613材質鉄色アイボリー高さ(mm)415タイプディスクシリンダー錠式奥行(mm)53間口(mm)200ホルダー数15個
STDテンキー式キーボックスTANNER4日以内出荷から12日以内出荷
金庫タイプのテンキー式キーボックス!堅牢性に優れた金庫タイプの堅牢モデルです。
金庫タイプの作りなので、破壊にも強い設計。特殊バーにて施錠します。
キーボックスを施錠したままでも鍵をキースロットに放り込むだけで、ボックス内に安全に保管する事ができます。
押しボタン式暗証番号で自由に設定・変更ができます。
非常開錠キーでいつでもオープン!暗証番号忘れ、電池切れ時にも、中のカギを取り出すことができます。
色アイボリー付属品非常開錠キー×2RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合再生紙使用マーク適合
ディンプルシリンダー式キーボックスTANNER4日以内出荷から9日以内出荷
ディンプルシリンダ錠式で、信頼と実績のキーボックスです。
外せて持ち運べるキーハンガー。落ちない名刺ホルダー。
整理に便利な整理カードと名刺ホルダー。安全性に配慮したTRシリンダー、鍵の潤滑剤ニューキーシュット装備です。
色メタリックブラウン付属品TRシリンダーキー×2、ニューキーシュット×1RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合再生紙使用マーク適合