カテゴリ

  • 制御機器(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • TANNER
  • スリーハイ(11)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「monoone-120」の検索結果

特価
本日4月18日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デジタル温度調節器 monoone-120T-TGK TANNERデジタル温度調節器 monoone-120T-TGKTANNER
59,980税込65,978
1台
3日以内出荷
簡単・安全・コンパクト設計、誰にでも簡単に使えます。 便利な100時間ON/OFFタイマー付。 壁掛け、卓上、スライドスタンドは標準装備です。 制御とは別に、温度モニターを表示する機能を搭載。
温度範囲(℃)-199~1372指示精度熱電対(K・J・T・E):表示値の(±0.3%または±2℃の大きい方)±1digit以下熱電対(R・S):表示値の(±0.3%または±3℃の大きい方)±1digit以下熱電対(B):0~400℃表示範囲の±5℃±1digit以下白金測温抵抗体:表示値の(±0.3%または±0.8℃の大きい方)±1digit以下※センサーの誤差は含みません。本体寸法(mm)110×85×165H質量(kg)約1.3(突起・取付金具を除く)センサー別売制御方式PID時分割比例(加熱動作)オートチューニング付き、ON/OFF制御コード長さ(m)1.8(電源/100V用3極オス付・1本はアース)、0.3(負荷コード/2極メス付)電源電圧(V)AC90~240(50/60Hz)(単相)