カテゴリ
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
- グリーンウッド
- 富士電機(15)
- 水本機械製作所(10)
- BIGM(丸山製作所)(4)
- エスコ(3)
- 日酸TANAKA(2)
- ヤマト産業(2)
- EATON(イートン)(2)
- SMC(1)
- YAMAZEN(山善)(1)
- アルプ(1)
- KIYOHARA(清原)(1)
- 萩原(1)
「m22-l-w」の検索結果

グラファイトオーブンレンジ 22L フラットテーブル トースト機能 グリル機能 赤外線センサー
グリーンウッド¥57,980税込¥63,7781台5日以内出荷アラジン独自のコンビ技グラファイトレンジ加熱でワンランク上の仕上がりに。簡易スチーム機能搭載。◇手動メニュー:レンジ/オーブン/グリル。◇自動メニュー:あたため、解凍、飲み物、トースト、リベイク。◇センサー:赤外線センサー、温度センサー。◇トースト枚数:1-4枚(裏返し不要)。◇お手入れ:庫内コーティング/側面・背面:脱臭コート、メニュー/脱臭。◇レンジ出力:1000W・800W・600W・500W・200W・100W。◇オーブン温度調節:30-45度(発酵)、80-250度。◇電源:AC100V(50/60Hz)。◇消費電力:1430W。◇電源コード長:約1.5m。◇庫内容量:22L。◇庫内寸法:幅37.1×奥行32×高さ17.9cm用途あたため、解凍、グリル、リベイク、オーブン調理などに。電子レンジ 簡単お手入れ 簡易スチーム 大容量 レシピブック付 一人暮らし 新生活 あたため おしゃれ付属品ヒートトレイ、マジックラック、レシピブック質量(kg)15.4消費電力(W)1430出力レンジ:1000W・800W・600W・500W・200W・100W電源AC100V(50/60Hz)コード長さ(m)電源:約1.5保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)46.8×38.7×33.8温度調節オーブン:30-45度(発酵)、80-250度庫内容量(L)22