カテゴリ
- はんだ関連・静電気対策用品(10)
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- メトカル
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(44)
- StarTech.com(25)
- 警子ちゃん(22)
- TP-LINK(19)
- オーハウス(15)
- CIO(14)
- omron(オムロン)(13)
- QNAP(10)
- LINKMAN(9)
- CHINO(チノー)(7)
- 菊水電子工業(7)
- Vivotek(6)
- 神港テクノス(5)
- Thermo Fisher Scientific(4)
- ATEN(4)
- AUTONICS(オートニクス)(4)
- APEL(3)
- sartorius(ザルトリウス)(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「100-240vac」の検索結果

Metcal MFRシリーズ ポンプ内臓ハンダ吸取り機+MFR-UK1
メトカル¥96,980税込¥106,6781台3日以内出荷MFRシリーズのポンプ内臓ハンダ吸取り機です。高周波誘導熱方式を用いているため、多層基板や電源部などの熱量が多く必要なところに最適です。また、通常のハンダ付けも出来るハンドピースがセットになっています。セット内容コントローラー(MFR-PS1300)、コテホルダー(MFR-H5-DS・MFR-H1-SC2)、コテ台(MFR-WSDSU)、電源コード質量(kg)4電源(V)100-240VAC/50-60Hz消費電力(W)110寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×200×152.5
Metcal MXシリーズ 微細ソルダリング リワークシステム
メトカル¥95,980税込¥105,5781台3日以内出荷UFTCタイプのチップカートリッジを使用して接合部の必要な熱量を自動的に感知して熱量供給するためソルダ温度を安定させ幅広く安全に作業できます。オプションアップグレードキットを接続することにより、2ポート同時に多種なハンダ付作業やリワーク作業にも対応できます。仕様漏れ電圧:2mV以下セット内容コントローラー(MX-PS5200)、コテホルダー(MX-H2-UF)、コテ台(MX-W1AV)、耐熱パット、電源コードMX-PS5200 + MX-UK2質量(kg)3出力(W)マルチ5-80消費電力(W)125電源100-240VAC寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×121×235基準規格PSE・CE・TUVアース間抵抗2Ω以下
Metcal MXシリーズ 精密ツイーザー&ソルダリング リワークシステム
メトカル¥159,800税込¥175,7801台3日以内出荷PTTCタイプのチップカートリッジを使用して部品を摘んで取り外す事ができます。付属のハンドピースでSTTCチップカートリッジが同時に使用可能です。接合部の必要な熱量を自動的に感知して熱量供給するためソルダ温度を安定させ幅広く安全に作業できます。オプションアップグレードキットを接続することにより、2ポート同時に多種なハンダ付作業やリワーク作業にも対応できます。仕様漏れ電圧:2mV以下セット内容コントローラー(MX-PS5200)、ツイーザーホルダー(MX-PTZ)、コテ台(MX-W4PT)、アップグレードキット(MX-UK1)、耐熱パット、電源コードMX-PS5200 + MX-UK1 + MX-UK4質量(kg)4出力(W)マルチ5-80消費電力(W)125電源100-240VAC寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×121×235基準規格PSE・CE・TUVアース間抵抗2Ω以下
Metcal MFRシリーズ ソルダリング リワークシステム SSCチップカートリッジタイプ
メトカル¥40,980税込¥45,0781台4日以内出荷ローコストタイプ機種で、SSCタイプのチップカートリッジを使用し自動熱量供給機能により多種多様な接合部の安全な作業が実現できます。仕様(漏れ電圧)2mV以下、接地回路内蔵セット内容コントローラー(MFR-PS1100)、コテホルダー(MFR-H6-SSC)、コテ台(WS2)、耐熱パット、電源コードMFR-PS1100 + MFR-UK6質量(kg)3出力(W)マルチ10-60電源(V)100-240VAC寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×197×142基準規格PSE・CE・TUVアース間抵抗2Ω以下
PSシリーズ スマートヒートソルダリングシステム
メトカル¥39,980税込¥43,9781台欠品中高周波誘導加熱方式を用い、必要熱量を感知してハンダ付け部に自動出力する「自動熱量供給機能」を備えています。ハンダゴテを使い分ける必要がなく、細パターンからアースパターンまで効率の良いハンダ作業が可能です。鉛フリー対応高周波ハンダゴテで、あらゆる基板に対応できます。仕様●コテ部コード長(m):1.22●出力周波数(KHz):470トラスコ品番394-1360セット内容コントローラー(PS-PW900)、コテホルダー(PS-HC3)、コテ台(WS2-NS)、耐熱パット、電源コード幅(mm)80質量(kg)1.2高さ(mm)115奥行(mm)165電源(V)100~240VAC消費電力(W)90設定温度(℃)462・421・386リーク電圧(mV)2以下アース間抵抗2Ω以下RoHS指令(10物質対応)対応
Metcal MFRシリーズ コントローラー部のみ
メトカル¥29,980~税込¥32,978~1台7日以内出荷から60日以内出荷コントローラー部のみでの購入が可能です。電源(V)100-240VAC/50-60Hz
CVシリーズ ソルダリング リワークシステム
メトカル¥179,800~税込¥197,780~1セット7日以内出荷金属間化合物の厚さは、ハンダ接合部の形成に重要です。コネクションバリデーション(CV)は、金属間化合物の形成をチップカートリッジに組み込まれたチップで計算することによってハンダ接合部の品質を評価し、ハンドピースに統合されたLEDライトリングを介してオペレーターにフィードバックを提供します。これは、オペレーターの熟練度に関連したリスクを無くし、ハンダ接合部の成功と失敗の判断をオペレーターから取り除きます。 CVは、ハンダ接合部の品質を評価する客観的な方法を導入することによって、ハンダ接合部の品質を判断するオペレーターのスキルを補完します。この体系的かつ客観的なアプローチは、ハンダ付けプロセスに再現性と測定可能な標準を提供します。セット内容コントローラー(CV-PS5200)、コテホルダー(CV-H1-AV)、コテ台(MX-W1AV)、耐熱パット、電源コード幅(mm)121電源(V)100-240VAC/50-60Hz
Metcal MFRシリーズ 吸取り機コントローラーのみ
メトカル¥59,980税込¥65,9781台60日以内出荷ポンプ内臓のハンダ吸取り機の本体のみです。質量(kg)4電源(V)100-240VAC/50-60Hz消費電力(W)70寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×200×152.5
Metcal MFRシリーズ ソルダリング リワークシステム
メトカル¥39,980税込¥43,9781台60日以内出荷ローコストタイプ機種で、SxVタイプのチップカートリッジを使用し自動熱量供給機能により多種多様な接合部の安全な作業が実現できます。仕様(漏れ電圧)2mV以下、接地回路内蔵セット内容コントローラー(MFR-PS1100)、コテホルダー(MFR-H2-ST2)、コテ台(WS1)、耐熱パット、電源コードMFR-PS1100 + MFR-UK2質量(kg)3タイプチップタイプ出力(W)マルチ10-60電源(V)100-240VAC消費電力(W)70寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×197×142基準規格PSE・CE・TUVアース間抵抗2Ω以下
Metcal デジタルプリヒーター
メトカル¥139,800税込¥153,7801台61日以内出荷PCT-1000は、ユーザーへ高度に制御された熱出力と熱容量を増大させる能力を提供するプログラム可能なプリヒーターです。 全体のプロセス温度を下げながらPCT-1000はソルダリング、ハンダ吸取り、SMDリワーク等、様々なプロセスにおいて高い熱容量でより早い生産性を提供します。セット内容コントローラー(PCT-1000)、熱電対(AC-TCK-24-26)、フットスイッチ(PCT-FS1)、電源コード質量(kg)3電源(V)100-240VAC/50-60Hz消費電力(W)1200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)203×330×76制御温度(℃)25-400
Metcal MXシリーズ 精密ツイーザー&ソルダリング リワークシステム
メトカル¥139,800税込¥153,7801台61日以内出荷PTTCタイプのチップカートリッジを使用して部品をつまんで取り外す事ができます。セット内容コントローラー(MX-500P)、コテホルダー(MX-PTZ・MX-RM3E)、コテ台(MX-W4PT・WS1)、耐熱パット、電源コード質量(kg)3電源(V)100-240VAC/50-60Hz消費電力(W)70寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)121×121×224
Metcal デジタルホットエアー
メトカル¥529,800税込¥582,7801台61日以内出荷HCT-1000システムはSMTコンポーネントの取外しと取付けが出来る、完全プログラム可能なハンドヘルドコンベクションリワークツールです。 それは内部または外部の熱電対フィードバックでデジタル制御します。 またプログラムを最大50プロファイルの保存ができ、コンポーネントの取付けと取外しに有効な一体型バキュームチューブを備えています。セット内容コントローラー(HCT-PS1000)、ハンドピース(HCT-HV1)、フットスイッチ(PCT-FS2)、熱電対(AC-TCK-24-26)、ノズルアダプター(HNA-1)、ノズル(HN-J0005)、電源コード質量(kg)5電源(V)100-240VAC/50-60Hz消費電力(W)600寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)179×229×152制御温度(℃)100-450ノズル直径(mm)5ノズルタイプ丸型
Metcal Volume Fume Extraction System (ヘパ+ガスフィルター)
メトカル¥499,800税込¥549,7801台61日以内出荷優れたエアーフロー性能デジタル管理されるスピードコントロールです。 大型プレフィルター装備ディーププリーツのプレフィルターです。 VFX-1000シリーズは、Metcalの次世代ベンチヒュームエクストラクションユニットです。 その改善されたプレフィルターはより高い効率を提供し、99.997%の捕集効率活性化された高性能ヘパフィルターと 臭気を除去する活性炭を組み合わせたコンビフィルターやアルミニウムカリウム過マンガン酸塩と 活性炭の50/50混合物で性能が向上したガスフィルターもあり、より広い範囲の煙や臭気除去を可能にします。 交換コストの低い長寿命フィルターです。静音仕様リモートでのスピードコントロールとスタートストップインターフェースです。 フィルターの詰まり具合がわかる高い視認性のフィルター交換サインインジケーターです。 キャスター標準装備ハイエアフロー・ハイプレッシャー/フィルターハウジングをクリーンに保つ静音仕様/ 交換コストの低い長寿命フィルター/ユニバーサル電源にて世界中の電源・電圧・周波数に対応セット内容本体、電源コード質量(kg)50電源(V)100 -240 VAC処理風量(m3/min)(50/60Hz)350 m3/hr/ 96 mbar騒音レベル(dB(A))<54寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)590×375×415