カテゴリ
- はんだ関連・静電気対策用品(87)
- 電気式(1)
- はんだ吸取器(14)
- はんだごて部品(30)
絞り込み
ブランド
- メトカル
- モノタロウ(1)
- HAKKO(白光)(1,090)
- goot(太洋電機産業)(327)
- ホーザン(174)
- ENGINEER(エンジニア)(66)
- オカムラ(岡村製作所)(527)
- エスコ(191)
- ParkerTAIYO(113)
- メディアカバーマーケット(104)
- RS PRO(85)
- omron(オムロン)(57)
- 中島銅工(53)
- TRUSCO(52)
- APEM(51)
- サンハヤト(50)
- SURE(石崎電機製作所)(43)
- 喜多製作所(38)
- ヤヨイ化学(36)
- 阪口製作所(32)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
「handa」の検索結果
特価

Metcal MXシリーズ チップカートリッジ STTC-J
メトカル¥4,198~税込¥4,618~1本当日出荷から翌々日出荷MXシリーズ用チップカートリッジです。寸法(mm)12.8型C型質量(g)6角度(°)45
Metcal MFR-1110・2210シリーズ チップカートリッジ
メトカル¥3,298~税込¥3,628~1本当日出荷から60日以内出荷MFR-H1-SC/MFR-H1-SC2ハンドピースやMFR-UK1に使用出来ます。
Metcal MXシリーズ 吸取りロングリーチ チップカートリッジ
メトカル¥12,980税込¥14,2781本当日出荷から60日以内出荷MX-DS1吸取りホルダーやMX-UK5に使用出来ます。質量(g)15タイプ吸取りロングリーチ
Metcal MFRシリーズ 吸取り チップ
メトカル¥8,998~税込¥9,898~1本当日出荷から7日以内出荷MFR-1350用吸取りチップです。質量(g)8寸法C(mm)5.54設定温度(℃)421ヒーター温度(℃)421
Metcal MXシリーズ 吸取り チップカートリッジ
メトカル¥9,898~税込¥10,888~1本当日出荷から60日以内出荷MX-DS1吸取りホルダーやMX-UK5に使用出来ます。質量(g)15タイプ吸取り
Metcal MFR-1160・SP-200シリーズ チップカートリッジ
メトカル(1件のレビュー)¥4,198~税込¥4,618~1本当日出荷から60日以内出荷MFR-H6-SSCハンドピースやMFR-UK6、SP-HC1 ハンドピースに使用出来ます。質量(g)8
Metcal MFR-1120・MFR-2220・PS-900シリーズ チップ
メトカル¥2,598~税込¥2,858~1本翌々日出荷から90日以内出荷MFR-H2-ST/MFR-H2-ST2ハンドピースやMFR-UK2、PS-HC3ハンドピースに使用出来ます。質量(g)7
Metcal MXシリーズ STTC・SMTCハンドピース
メトカル¥25,980税込¥28,5781個欠品中付属品耐熱パッド付属仕様STTC-チップカートリッジ用、MX-5200シリーズ用質量(g)130コード長さ(m)2
Metcal MFR-1120・MFR-2220・PS-900シリーズ チップ
メトカル¥2,698税込¥2,9681本翌々日出荷PS-900用チップカートリッジです。寸法(mm)1.5×11.3型D型質量(g)5ヒーター温度(℃)386
Metcal MXシリーズ アップグレードキット
メトカル¥44,980税込¥49,4781台翌々日出荷MX-H1-AVハンドピース+コテ台のセット品です。MX-5200シリーズ/MX-500シリーズへの接続で多種多様なハンダ付作業やリワーク作業に対応できます。セット内容コテホルダー(MX-H1-AV)、コテ台(MX-W1AV)質量(kg)1タイプ標準
Metcal MFRシリーズ 吸取りロングリーチ チップ
メトカル¥10,980~税込¥12,078~1本4日以内出荷から60日以内出荷MFR-H5-DS/MFR-HD吸取りホルダーやMFR-UK5に使用出来ます。質量(g)9
Metcal MXシリーズ アップグレードキット
メトカル¥62,980税込¥69,2781個3日以内出荷MX-5010に取り付けると、切り替えスイッチによりツィーザー作業とはんだ付け作業を簡単に使いわけられます。人間工学に基づいた持ちやすさです。2本のコテ先は個別に作用して接合部を守ります。セット内容ツイーザーホルダー(MX-PTZ)、コテ台(MX-W4PT)質量(kg)1タイプ精密ツイーザー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)155×130×30
コテ台(MX-H1-AV/MX-H2-UF用)
メトカル¥17,980税込¥19,7781個翌々日出荷MX-H1-AV/MX/H2-UF専用のコテ台です。 作業の状況に応じ、設置角度の変更、分割が可能です。 スリーパー機能によりコテ先寿命の延命を促進します。トラスコ品番849-8546セット内容コテ台・スポンジ・コテ先クリーナー幅(mm)155質量(kg)0.5高さ(mm)30奥行(mm)130
Metcal MFRシリーズ 吸取り チップ
メトカル¥9,398~税込¥10,338~1本5日以内出荷から60日以内出荷MFR-H5-DS/MFR-HD吸取りホルダーやMFR-UK5に使用出来ます。質量(g)8ヒーター温度(℃)462
Metcal PSシリーズ ハンドピース(PS-CA1/CA3無)
メトカル¥9,698税込¥10,6681個4日以内出荷PS-900/800用の交換用ハンドピースのみで、PS-CA1/CA3を取り付け、PHT/SxVチップを使用しハンダ付作業する事ができます。質量(g)50
Metcal MFRシリーズ ソルダリング リワークシステム SSCチップカートリッジタイプ
メトカル¥40,980税込¥45,0781台4日以内出荷ローコストタイプ機種で、SSCタイプのチップカートリッジを使用し自動熱量供給機能により多種多様な接合部の安全な作業が実現できます。仕様(漏れ電圧)2mV以下、接地回路内蔵セット内容コントローラー(MFR-PS1100)、コテホルダー(MFR-H6-SSC)、コテ台(WS2)、耐熱パット、電源コードMFR-PS1100 + MFR-UK6質量(kg)3出力(W)マルチ10-60電源(V)100-240VAC寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×197×142基準規格PSE・CE・TUVアース間抵抗2Ω以下
50Φフレキシブルアーム 710mm(ESD)
メトカル¥17,980税込¥19,7781個6日以内出荷710mmのフレキシブルホースは、左右に捻る事で固定化が可能です。用途BVX101/103/201/203用保守部品に付属品50Φフレキシブルアーム(710mm)トラスコ品番849-7992材質ESD対応材質量(kg)0.3ホース寸法(径Φ×長さL)(mm)50×710
Metcal MXシリーズ 吸取り チップカートリッジ
メトカル¥12,980税込¥14,2781本7日以内出荷MX-DS1吸取りホルダーやMX-U5に使用出来ます。質量(g)15タイプ吸取り寸法A(mm)0.76寸法B(mm)1.68寸法C(mm)11.17ヒーター温度(℃)405
Metcal MFRシリーズ チップカートリッジ
メトカル¥4,698税込¥5,1681本7日以内出荷MFR-1110/2210交換用コテ先です。寸法(mm)2.5×10型D型質量(g)6ヒーター温度(℃)462
Metcal MFRシリーズ 精密ツイーザー チップカートリッジ
メトカル¥13,980~税込¥15,378~1式7日以内出荷から60日以内出荷MFR-H4-TWハンドピースやMFR-UK4に使用出来ます。
50Φフレキシブルアーム 1220mm(ESD)
メトカル¥25,980税込¥28,5781個7日以内出荷1220mmのフレキシブルホースは、左右に捻る事で固定化が可能です。 中間に固定具も付属しています。用途BVX101/103/201/203用保守部品に付属品50Φフレキシブルアーム(1220mm)、アームクリップトラスコ品番849-7993材質ESD対応材質量(kg)2ホース寸法(径Φ×長さL)(mm)50×1220
Metcal 丸型クリーニングスポンジ(WS2用)
メトカル¥4,898税込¥5,3881パック(10個)6日以内出荷WS2コテ台用の丸型クリーニングスポンジです。質量(g)30タイプ丸型危険物の類別非危険物
PSシリーズ スマートヒートソルダリングシステム
メトカル¥39,980税込¥43,9781台欠品中高周波誘導加熱方式を用い、必要熱量を感知してハンダ付け部に自動出力する「自動熱量供給機能」を備えています。ハンダゴテを使い分ける必要がなく、細パターンからアースパターンまで効率の良いハンダ作業が可能です。鉛フリー対応高周波ハンダゴテで、あらゆる基板に対応できます。仕様●コテ部コード長(m):1.22●出力周波数(KHz):470トラスコ品番394-1360セット内容コントローラー(PS-PW900)、コテホルダー(PS-HC3)、コテ台(WS2-NS)、耐熱パット、電源コード幅(mm)80質量(kg)1.2高さ(mm)115奥行(mm)165電源(V)100~240VAC消費電力(W)90設定温度(℃)462・421・386リーク電圧(mV)2以下アース間抵抗2Ω以下RoHS指令(10物質対応)対応
Metcal MFRシリーズ ソルダリング リワークシステム
メトカル¥48,980税込¥53,8781個7日以内出荷仕様付属コテ先:なしセット内容コントローラー(MFR-PS1100)、コテホルダー(MFR-H1-SC2)、コテ台(WS1)、耐熱パット、電源コード質量(kg)3電圧(濡れ)2mV以下タイプチップカートリッジタイプ出力(W)マルチ10-60電源(V)AC100~240消費電力(W)65寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×197×142設定温度(℃)386、421、462基準規格cTUVus、CE、PSEヒーター容量(W)10~60アース間抵抗2Ω以下