カテゴリ

  • はんだ関連・静電気対策用品(32)
  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • メトカル
  • オーケー・インターナショナル(4)
  • HAKKO(白光)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「metcal mx」の検索結果

33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Metcal MXシリーズ チップカートリッジ STTC メトカル

    Metcal MXシリーズ チップカートリッジ STTC

    メトカル
    4,198税込4,618
    1本
    当日出荷から85日以内出荷
    MXシリーズ用チップカートリッジです。
    質量(g)6
  • Metcal MXシリーズ ソルダリング リワークシステム メトカル

    Metcal MXシリーズ ソルダリング リワークシステム

    メトカル
    67,980税込74,778
    1セット
    3日以内出荷
    通常のはんだ付けはもちろん、オプションのツイザーホルダー及び吸取り機ホルダーを接続することにより、リワーク作業まで幅広く対応できます。
    設定温度(℃)302、405、352消費電力(W)70仕様漏れ電圧:2mV以下付属品コテ先なしセット内容コントローラー(MX-500P)、コテホルダー(MX-RM3E)、コテ台(WS1)質量(kg)4出力(W)マルチ10-40電源AC100-240寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)121×121×222基準規格cNRTLus、CE、PSEヒーター容量(W)5~40アース間抵抗2Ω以下
  • Metcal MXシリーズ 微細ソルダリング リワークシステム メトカル

    Metcal MXシリーズ 微細ソルダリング リワークシステム

    メトカル
    95,980税込105,578
    1台
    3日以内出荷
    UFTCタイプのチップカートリッジを使用して接合部の必要な熱量を自動的に感知して熱量供給するためソルダ温度を安定させ幅広く安全に作業できます。オプションアップグレードキットを接続することにより、2ポート同時に多種なハンダ付作業やリワーク作業にも対応できます。
    消費電力(W)125仕様漏れ電圧:2mV以下セット内容コントローラー(MX-PS5200)、コテホルダー(MX-H2-UF)、コテ台(MX-W1AV)、耐熱パット、電源コードMX-PS5200 + MX-UK2質量(kg)3出力(W)マルチ5-80電源100-240VAC寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×121×235基準規格PSE・CE・TUVアース間抵抗2Ω以下
  • Metcal MXシリーズ 精密ツイーザーホルダー メトカル

    Metcal MXシリーズ 精密ツイーザーホルダー

    メトカル
    54,980税込60,478
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番162-5741質量(g)225
  • Metcal MXシリーズ ハンドピーズ メトカル

    Metcal MXシリーズ ハンドピーズ

    メトカル
    20,980税込23,078
    1個
    当日出荷
    仕様MX-500シリーズ、チップカートリッジ用ハンドピース質量(g)130コード長さ(m)2
  • Metcal MXシリーズ チップカートリッジ メトカル

    Metcal MXシリーズ チップカートリッジ

    メトカル
    4,198税込4,618
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    MX-500S-11/MX-5210用チップカートリッジです。
    質量(g)7
  • Metcal MXシリーズ ソルダリング リワークシステム + MX-UK1 メトカル

    Metcal MXシリーズ ソルダリング リワークシステム + MX-UK1

    メトカル
    129,800税込142,780
    1台
    7日以内出荷
    MX-5210へアップグレードキットMX-UK1をセットした製品です。スイッチの切り替えにより2ポート同時作業も可能です。
    設定温度(℃)302、405、352消費電力(W)125仕様漏れ電圧:2mV以下付属品コテ先なしセット内容コントローラー(MX-PS5200)、コテホルダー(MX-H1-AV)、コテ台(MX-W1AV)、アップグレードキット(MX-UK1)、耐熱パット、電源コード質量(kg)4出力(W)マルチ5-80電源AC100-240寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)121×130×235基準規格cTUVus、CE、PSEヒーター容量(W)5~80アース間抵抗2Ω以下
  • Metcal MXシリーズ チップカートリッジ SMTC メトカル

    Metcal MXシリーズ チップカートリッジ SMTC

    メトカル
    5,298税込5,828
    1本
    当日出荷から90日以内出荷
    MXシリーズ用チップカートリッジです。
  • Metcal MXシリーズ アップグレードキット メトカル

    Metcal MXシリーズ アップグレードキット

    メトカル
    62,980税込69,278
    1個
    3日以内出荷
    MX-5010に取り付けると、切り替えスイッチによりツィーザー作業とはんだ付け作業を簡単に使いわけられます。人間工学に基づいた持ちやすさです。2本のコテ先は個別に作用して接合部を守ります。
    セット内容ツイーザーホルダー(MX-PTZ)、コテ台(MX-W4PT)質量(kg)1タイプ精密ツイーザー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)155×130×30
  • Metcal MXシリーズ 微細 チップカートリッジ メトカル

    Metcal MXシリーズ 微細 チップカートリッジ

    メトカル
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷から60日以内出荷
    MX-H2-UFやMX-UK2に使用出来ます。
    質量(g)2
  • Metcal MXシリーズ STTC・SMTCハンドピース メトカル

    Metcal MXシリーズ STTC・SMTCハンドピース

    メトカル
    25,980税込28,578
    1個
    翌日出荷
    付属品耐熱パッド付属仕様STTC-チップカートリッジ用、MX-5200シリーズ用質量(g)130コード長さ(m)2
  • Metcal MXシリーズ ハンダ吸取り リワークシステム メトカル

    Metcal MXシリーズ ハンダ吸取り リワークシステム

    メトカル
    139,800税込153,780
    1台
    61日以内出荷
    STDCタイプのチップカートリッジを使用して挿入部品接合部などのハンダ吸取りができます。接合部の必要な熱量を自動的に感知して熱量供給するためソルダ温度を安定させ幅広く安全に作業できます。オプションアップグレードキットを接続することにより、2ポート同時に多種なハンダ付作業やリワーク作業にも対応できます。
    消費電力(W)125仕様漏れ電圧:2mV以下セット内容コントローラー(MX-PS5200)、吸取りホルダー(MX-DS1)、吸取りホルダーアクセサリー(MX-D001)、コテ台(MX-W5DS)、耐熱パット、電源コードMX-PS5200 + MX-UK5質量(kg)4出力(W)マルチ5-80電源AC100-240寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×121×235基準規格PSE・CE・TUVアース間抵抗2Ω以下
  • Metcal MXシリーズ ハンダ吸取り機 フエルト メトカル

    Metcal MXシリーズ ハンダ吸取り機 フエルト

    メトカル
    3,298税込3,628
    1セット(20個)
    90日以内出荷
    質量(g)8
  • Metcal MXシリーズ 精密ツイーザー チップカートリッジ メトカル

    Metcal MXシリーズ 精密ツイーザー チップカートリッジ

    メトカル
    12,980税込14,278
    1式
    当日出荷から90日以内出荷
    MX-PTZツイーザーホルダーやMX-UK4に使用出来ます。
  • Metcal MXシリーズ 吸取り チップカートリッジ メトカル

    Metcal MXシリーズ 吸取り チップカートリッジ

    メトカル
    9,898税込10,888
    1本
    当日出荷から60日以内出荷
    MX-DS1吸取りホルダーやMX-UK5に使用出来ます。
    質量(g)15タイプ吸取り
  • Metcal MXシリーズ チップカートリッジ STTC-J メトカル

    Metcal MXシリーズ チップカートリッジ STTC-J

    メトカル
    4,198税込4,618
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    MXシリーズ用チップカートリッジです。
    C型寸法(mm)12.8質量(g)6角度(°)45
  • Metcal MXシリーズ 吸取りロングリーチ チップカートリッジ メトカル

    Metcal MXシリーズ 吸取りロングリーチ チップカートリッジ

    メトカル
    12,980税込14,278
    1本
    当日出荷から60日以内出荷
    MX-DS1吸取りホルダーやMX-UK5に使用出来ます。
    質量(g)15タイプ吸取りロングリーチ
  • Metcal MXシリーズ アップグレードキット メトカル

    Metcal MXシリーズ アップグレードキット

    メトカル
    44,980税込49,478
    1台
    翌々日出荷
    MX-H1-AVハンドピース+コテ台のセット品です。MX-5200シリーズ/MX-500シリーズへの接続で多種多様なハンダ付作業やリワーク作業に対応できます。
    セット内容コテホルダー(MX-H1-AV)、コテ台(MX-W1AV)質量(kg)1タイプ標準
  • Metcal MXシリーズ 精密ツイーザー&ソルダリング リワークシステム メトカル

    Metcal MXシリーズ 精密ツイーザー&ソルダリング リワークシステム

    メトカル
    159,800税込175,780
    1台
    3日以内出荷
    PTTCタイプのチップカートリッジを使用して部品を摘んで取り外す事ができます。付属のハンドピースでSTTCチップカートリッジが同時に使用可能です。接合部の必要な熱量を自動的に感知して熱量供給するためソルダ温度を安定させ幅広く安全に作業できます。オプションアップグレードキットを接続することにより、2ポート同時に多種なハンダ付作業やリワーク作業にも対応できます。
    消費電力(W)125仕様漏れ電圧:2mV以下セット内容コントローラー(MX-PS5200)、ツイーザーホルダー(MX-PTZ)、コテ台(MX-W4PT)、アップグレードキット(MX-UK1)、耐熱パット、電源コードMX-PS5200 + MX-UK1 + MX-UK4質量(kg)4出力(W)マルチ5-80電源100-240VAC寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×121×235基準規格PSE・CE・TUVアース間抵抗2Ω以下
  • スマートヒート マルチプル リワークシステム メトカル

    スマートヒート マルチプル リワークシステム

    メトカル
    99,980税込109,978
    1個
    3日以内出荷
    はんだ付け作業とリワーク作業をコテホルダとコテを変える事により、80ワットの高出力で、作業がスムーズに行えます。 マイコン搭載のデジタルインジケーターが装備され出力を表示します。 通常のはんだ付け作業の他に、ツイザーホルダおよび吸取り機ホルダを接続することによりリワーク作業まで幅広く使用できます。 スイッチの切り替えにより2ポート同時作業も可能です。
    仕様【漏れ電圧】2mV以下トラスコ品番541-8704セット内容コントローラー(MX-PS5200)、コテホルダー(MX-H1-AV)、コテ台(MX-W1AV)、耐熱パット、電源コード質量(kg)3.4出力(W)マルチ5~80電源(V)AC100~240消費電力(W)125寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)121×130×235設定温度(℃)302、405、352基準規格cTUVus、CE、PSEヒーター容量(W)5~80アース間抵抗2Ω以下
  • Metcal MX・MFRシリーズ 一体型コテ台 メトカル

    Metcal MX・MFRシリーズ 一体型コテ台

    メトカル
    15,980税込17,578
    1個
    欠品中
    MX・MFRシリーズの一体型コテ台です。
    適合機種MX-H1-AV・MX-RM3E・MFR-H1-SC・MFR-H2-STセット内容コテ台・スポンジ・コテ先クリーナー質量(g)822
  • Metcal MXシリーズ 吸取り チップカートリッジ メトカル

    Metcal MXシリーズ 吸取り チップカートリッジ

    メトカル
    12,980税込14,278
    1本
    7日以内出荷
    MX-DS1吸取りホルダーやMX-U5に使用出来ます。
    質量(g)15タイプ吸取り寸法A(mm)0.76寸法B(mm)1.68寸法C(mm)11.17ヒーター温度(℃)405
  • Metcal MXシリーズ アップグレードキット メトカル

    Metcal MXシリーズ アップグレードキット

    メトカル
    44,980税込49,478
    1台
    15日以内出荷
    MX-H2-UF精密ハンドピース+コテ台のセット品です。MX-5200シリーズ/MX-500シリーズへの接続で多種多様なハンダ付作業やリワーク作業に対応できます。
    セット内容コテホルダー(MX-H2-UF)、コテ台(MX-W1AV)質量(kg)1タイプ微細
  • Metcal MXシリーズ ハンダ吸取り機 紙フィルター メトカル

    Metcal MXシリーズ ハンダ吸取り機 紙フィルター

    メトカル
    10,980税込12,078
    1セット(40枚)
    60日以内出荷
    質量(g)8
  • Metcal MXシリーズ 精密ツイーザー&ソルダリング リワークシステム メトカル

    Metcal MXシリーズ 精密ツイーザー&ソルダリング リワークシステム

    メトカル
    139,800税込153,780
    1台
    61日以内出荷
    PTTCタイプのチップカートリッジを使用して部品をつまんで取り外す事ができます。
    消費電力(W)70セット内容コントローラー(MX-500P)、コテホルダー(MX-PTZ・MX-RM3E)、コテ台(MX-W4PT・WS1)、耐熱パット、電源コード質量(kg)3電源(V)100-240VAC/50-60Hz寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)121×121×224
  • Metcal MXシリーズ デュアル チップカートリッジ メトカル

    Metcal MXシリーズ デュアル チップカートリッジ

    メトカル
    12,980税込14,278
    1本
    60日以内出荷
    MX-HPDCデュアルハンドピースやMX-UK3に使用出来ます。
  • Metcal MXシリーズ アップグレードキット メトカル

    Metcal MXシリーズ アップグレードキット

    メトカル
    84,980税込93,478
    1個
    61日以内出荷
    MX-5010に取り付けると、切り替えスイッチにより吸い取り作業とはんだ付け作業を簡単に使いわけられます。人間工学に基づいた持ちやすさです。ベンチュリー管を使用して発生させる強力な吸引力です。
    セット内容吸取りホルダー(MX-DS1)、吸取りホルダーアクセサリー(MX-D001)、コテ台(MX-W5DS)質量(kg)2タイプハンダ吸取り寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)155×130×30
  • Metcal MXシリーズ 一体型コテ台 精密ツイーザー用 メトカル

    Metcal MXシリーズ 一体型コテ台 精密ツイーザー用

    メトカル
    17,980税込19,778
    1個
    60日以内出荷
    MXシリーズの精密ツイーザー用コテ台です。
    適合機種MX-PTZセット内容コテ台・スポンジ・コテ先クリーナー質量(g)585
  • Metcal MXシリーズ ハンダ吸取り機 内部パッキン メトカル

    Metcal MXシリーズ ハンダ吸取り機 内部パッキン

    メトカル
    2,598税込2,858
    1個
    60日以内出荷
    質量(g)10
  • Metcal MXシリーズ ハンダ吸取り機 先端部パッキン メトカル

    Metcal MXシリーズ ハンダ吸取り機 先端部パッキン

    メトカル
    2,498税込2,748
    1個
    60日以内出荷
    質量(g)5
  • Metcal MXシリーズ ハンダ吸取り&ソルダリング リワークシステム メトカル

    Metcal MXシリーズ ハンダ吸取り&ソルダリング リワークシステム

    メトカル
    159,800税込175,780
    1台
    61日以内出荷
    MX-5250機種へMX-UK1アップグレードキットをセットした製品です。スイッチの切り替えにより2ポート作業も可能です。
    消費電力(W)125仕様漏れ電圧:2mV以下セット内容コントローラー(MX-PS5200)、吸取りホルダー(MX-DS1)、吸取りホルダーアクセサリー(MX-D001)、コテ台(MX-W5DS)、アップグレードキット(MX-UK1)、耐熱パット、電源コードMX-PS5200 + MX-UK1 + MX-UK54質量(kg)4出力(W)マルチ5-80電源AC100-240寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×121×235基準規格PSE・CE・TUVアース間抵抗2Ω以下
  • Metcal MFRシリーズ 精密ツイーザー リワークシステム メトカル

    Metcal MFRシリーズ 精密ツイーザー リワークシステム

    メトカル
    59,980税込65,978
    1個
    60日以内出荷
    ツイーザー専用機です。MXシリーズと同じように本体コントローラーがあれば、オプションの通常コテホルダーや吸取り機での使用もできます。しかし、出力周波数が450KHzの為、MXシリーズよりパワーや反応が劣りますが、コテ先の価格はMXシリーズより低価格となっています。
    制御温度(℃)T=386・F=421・C=462消費電力(W)130仕様2mV以下(漏れ電圧)、接地回路内蔵、付属コテ先なしセット内容コントローラー(MFR-PS1100)、ツイーザーホルダー(MFR-H4-TW)、コテ台(MFR-WSPT)、耐熱パット、電源コード質量(kg)3電源(V)AC100-240/50-60Hz寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×200×153基準規格PSE・CE・TUVアース間抵抗2Ω以下
  • スマートヒート マルチプル リワークシステム電源部 メトカル

    スマートヒート マルチプル リワークシステム電源部

    メトカル
    94,980税込104,478
    1個
    21日以内出荷
    電源部+電源コードのみのセットです。 お好みのオプションホルダーを接続すれば、半田付け作業、半田吸取り作業、ツィーザーによるリワーク作業等、幅広い作業が可能になります。 マイコン搭載のデジタルインジケーターが装備され出力を表示します。 2ポート同時出力可能です。 オプションホルダー、コテ台を追加する事により、通常のハンダ付け作業、ツイザーホルダー及び吸取り機ホルダーを接続することによりリワーク作業まで幅広くできます。
    トラスコ品番541-8763セット内容コントローラー(MX-PS5200)、電源コード質量(kg)3電源(V)AC100~240消費電力(W)125寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)121×130×235基準規格PSE、TUV、CE制御温度(℃)405/352/30