カテゴリ
- はんだ関連・静電気対策用品(92)
- 制御機器(12)
絞り込み
ブランド
- メトカル
- オーケー・インターナショナル(8)
- フエニックス・コンタクト(2)
「metcal」の検索結果

Metcal MXシリーズ ソルダリング リワークシステム
メトカル¥67,980税込¥74,7781セット3日以内出荷通常のはんだ付けはもちろん、オプションのツイザーホルダー及び吸取り機ホルダーを接続することにより、リワーク作業まで幅広く対応できます。付属品コテ先なし仕様漏れ電圧:2mV以下セット内容コントローラー(MX-500P)、コテホルダー(MX-RM3E)、コテ台(WS1)質量(kg)4出力(W)マルチ10-40消費電力(W)70電源AC100-240寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)121×121×222設定温度(℃)302、405、352基準規格cNRTLus、CE、PSEヒーター容量(W)5~40アース間抵抗2Ω以下
Metcal MXシリーズ 微細ソルダリング リワークシステム
メトカル¥95,980税込¥105,5781台3日以内出荷UFTCタイプのチップカートリッジを使用して接合部の必要な熱量を自動的に感知して熱量供給するためソルダ温度を安定させ幅広く安全に作業できます。オプションアップグレードキットを接続することにより、2ポート同時に多種なハンダ付作業やリワーク作業にも対応できます。仕様漏れ電圧:2mV以下セット内容コントローラー(MX-PS5200)、コテホルダー(MX-H2-UF)、コテ台(MX-W1AV)、耐熱パット、電源コードMX-PS5200 + MX-UK2質量(kg)3出力(W)マルチ5-80消費電力(W)125電源100-240VAC寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×121×235基準規格PSE・CE・TUVアース間抵抗2Ω以下
Metcal MXシリーズ アップグレードキット
メトカル¥62,980税込¥69,2781個3日以内出荷MX-5010に取り付けると、切り替えスイッチによりツィーザー作業とはんだ付け作業を簡単に使いわけられます。人間工学に基づいた持ちやすさです。2本のコテ先は個別に作用して接合部を守ります。セット内容ツイーザーホルダー(MX-PTZ)、コテ台(MX-W4PT)質量(kg)1タイプ精密ツイーザー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)155×130×30
Metcal MXシリーズ STTC・SMTCハンドピース
メトカル¥25,980税込¥28,5781個欠品中付属品耐熱パッド付属仕様STTC-チップカートリッジ用、MX-5200シリーズ用質量(g)130コード長さ(m)2
Metcal MXシリーズ ソルダリング リワークシステム + MX-UK1
メトカル¥129,800税込¥142,7801台7日以内出荷MX-5210へアップグレードキットMX-UK1をセットした製品です。スイッチの切り替えにより2ポート同時作業も可能です。付属品コテ先なし仕様漏れ電圧:2mV以下セット内容コントローラー(MX-PS5200)、コテホルダー(MX-H1-AV)、コテ台(MX-W1AV)、アップグレードキット(MX-UK1)、耐熱パット、電源コード質量(kg)4出力(W)マルチ5-80消費電力(W)125電源AC100-240寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)121×130×235設定温度(℃)302、405、352基準規格cTUVus、CE、PSEヒーター容量(W)5~80アース間抵抗2Ω以下
Metcal MXシリーズ 精密ツイーザー&ソルダリング リワークシステム
メトカル¥159,800税込¥175,7801台3日以内出荷PTTCタイプのチップカートリッジを使用して部品を摘んで取り外す事ができます。付属のハンドピースでSTTCチップカートリッジが同時に使用可能です。接合部の必要な熱量を自動的に感知して熱量供給するためソルダ温度を安定させ幅広く安全に作業できます。オプションアップグレードキットを接続することにより、2ポート同時に多種なハンダ付作業やリワーク作業にも対応できます。仕様漏れ電圧:2mV以下セット内容コントローラー(MX-PS5200)、ツイーザーホルダー(MX-PTZ)、コテ台(MX-W4PT)、アップグレードキット(MX-UK1)、耐熱パット、電源コードMX-PS5200 + MX-UK1 + MX-UK4質量(kg)4出力(W)マルチ5-80消費電力(W)125電源100-240VAC寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×121×235基準規格PSE・CE・TUVアース間抵抗2Ω以下
Metcal MFRシリーズ ソルダリング リワークシステム
メトカル¥60,980税込¥67,0781個3日以内出荷付属品付属コテ先:なし仕様(漏れ電圧)2mV以下、接地回路内蔵セット内容コントローラー(MFR-PS2200)、コテホルダー(MFR-H1-SC2)、コテ台(WS1)、耐熱パット、電源コード質量(kg)5タイプチップカートリッジタイプ電源(V)AC100-240/50-60Hz消費電力(W)70寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×200×153基準規格PSE・CE・TUV制御温度(℃)T=386・F=421・C=46アース間抵抗2Ω以下
Metcal MXシリーズ アップグレードキット
メトカル¥84,980税込¥93,4781個61日以内出荷MX-5010に取り付けると、切り替えスイッチにより吸い取り作業とはんだ付け作業を簡単に使いわけられます。人間工学に基づいた持ちやすさです。ベンチュリー管を使用して発生させる強力な吸引力です。セット内容吸取りホルダー(MX-DS1)、吸取りホルダーアクセサリー(MX-D001)、コテ台(MX-W5DS)質量(kg)2タイプハンダ吸取り寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)155×130×30
Metcal MXシリーズ 吸取り チップカートリッジ
メトカル¥9,898~税込¥10,888~1本当日出荷から60日以内出荷MX-DS1吸取りホルダーやMX-UK5に使用出来ます。質量(g)15タイプ吸取り
Metcal MFR-1120・MFR-2220・PS-900シリーズ チップ
メトカル¥2,598~税込¥2,858~1本翌々日出荷から90日以内出荷MFR-H2-ST/MFR-H2-ST2ハンドピースやMFR-UK2、PS-HC3ハンドピースに使用出来ます。質量(g)7
スマートヒート マルチプル リワークシステム
メトカル¥99,980税込¥109,9781個3日以内出荷はんだ付け作業とリワーク作業をコテホルダとコテを変える事により、80ワットの高出力で、作業がスムーズに行えます。 マイコン搭載のデジタルインジケーターが装備され出力を表示します。 通常のはんだ付け作業の他に、ツイザーホルダおよび吸取り機ホルダを接続することによりリワーク作業まで幅広く使用できます。 スイッチの切り替えにより2ポート同時作業も可能です。仕様【漏れ電圧】2mV以下トラスコ品番541-8704セット内容コントローラー(MX-PS5200)、コテホルダー(MX-H1-AV)、コテ台(MX-W1AV)、耐熱パット、電源コード質量(kg)3.4出力(W)マルチ5~80電源(V)AC100~240消費電力(W)125寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)121×130×235設定温度(℃)302、405、352基準規格cTUVus、CE、PSEヒーター容量(W)5~80アース間抵抗2Ω以下
Metcal MFRシリーズ 吸取り チップ
メトカル¥8,998~税込¥9,898~1本当日出荷から7日以内出荷MFR-1350用吸取りチップです。質量(g)8寸法C(mm)5.54設定温度(℃)421ヒーター温度(℃)421
Metcal MX・MFRシリーズ 一体型コテ台
メトカル¥15,980税込¥17,5781個6日以内出荷MX・MFRシリーズの一体型コテ台です。適合機種MX-H1-AV・MX-RM3E・MFR-H1-SC・MFR-H2-STセット内容コテ台・スポンジ・コテ先クリーナー質量(g)822
Metcal MFR-1110・2210シリーズ チップカートリッジ
メトカル¥3,298~税込¥3,628~1本当日出荷から60日以内出荷MFR-H1-SC/MFR-H1-SC2ハンドピースやMFR-UK1に使用出来ます。
Metcal MXシリーズ チップカートリッジ STTC-J
メトカル¥4,198~税込¥4,618~1本当日出荷から9日以内出荷MXシリーズ用チップカートリッジです。寸法(mm)12.8型C型質量(g)6角度(°)45
Metcal MXシリーズ 吸取りロングリーチ チップカートリッジ
メトカル¥12,980税込¥14,2781本当日出荷から60日以内出荷MX-DS1吸取りホルダーやMX-UK5に使用出来ます。質量(g)15タイプ吸取りロングリーチ
Metcal MFR-1160・SP-200シリーズ チップカートリッジ
メトカル(1件のレビュー)¥4,198~税込¥4,618~1本当日出荷から60日以内出荷MFR-H6-SSCハンドピースやMFR-UK6、SP-HC1 ハンドピースに使用出来ます。質量(g)8
Metcal MXシリーズ アップグレードキット
メトカル¥44,980税込¥49,4781台翌々日出荷MX-H1-AVハンドピース+コテ台のセット品です。MX-5200シリーズ/MX-500シリーズへの接続で多種多様なハンダ付作業やリワーク作業に対応できます。セット内容コテホルダー(MX-H1-AV)、コテ台(MX-W1AV)質量(kg)1タイプ標準
Metcal MFRシリーズ チップカートリッジ
メトカル¥4,698税込¥5,1681本7日以内出荷MFR-1110/2210交換用コテ先です。寸法(mm)2.5×10型D型質量(g)6ヒーター温度(℃)462
Metcal MFRシリーズ 吸取り チップ
メトカル¥9,398~税込¥10,338~1本5日以内出荷から60日以内出荷MFR-H5-DS/MFR-HD吸取りホルダーやMFR-UK5に使用出来ます。質量(g)8ヒーター温度(℃)462
Metcal 丸型クリーニングスポンジ(WS2用)
メトカル¥4,898税込¥5,3881パック(10個)6日以内出荷WS2コテ台用の丸型クリーニングスポンジです。質量(g)30タイプ丸型危険物の類別非危険物
Metcal MFRシリーズ 吸取りロングリーチ チップ
メトカル¥10,980~税込¥12,078~1本4日以内出荷から60日以内出荷MFR-H5-DS/MFR-HD吸取りホルダーやMFR-UK5に使用出来ます。質量(g)9
Metcal MFRシリーズ ポンプ内蔵ハンダ吸取り機
メトカル¥82,980税込¥91,2781本3日以内出荷ポンプ内臓のはんだ吸取り機です。高周波誘導熱方式を用いているため、多層基板や電源部などの熱量が多く必要なところに最適です。仕様(漏れ電圧)2mV以下、接地回路内蔵セット内容コントローラー(MFR-PS1300)、コテホルダー(MFR-H5-DS)、コテ台(MFR-WSDSU)、耐熱パット、電源コードコントローラー(MFR-PS1300)、コテホルダー(MFR-H5-DS)、コテ台(MFR-WSDSU)質量(kg)4出力(W)マルチ10-60電源(V)AC100-240消費電力(W)110寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×200×152.5設定温度(℃)421、462基準規格cTUVus、CE、PSEアース間抵抗2Ω以下
Metcal MFR-1120・MFR-2220・PS-900シリーズ チップ
メトカル¥2,698税込¥2,9681本翌々日出荷PS-900用チップカートリッジです。寸法(mm)1.5×11.3型D型質量(g)5ヒーター温度(℃)386