カテゴリ

  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
絞り込み
ブランド
  • メトカル
  • 武蔵ホルト(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mx-5210」の検索結果

特価
本日7月25日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260717
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スマートヒート マルチプル リワークシステム メトカルスマートヒート マルチプル リワークシステムメトカル
99,980税込109,978
1個
3日以内出荷
はんだ付け作業とリワーク作業をコテホルダとコテを変える事により、80ワットの高出力で、作業がスムーズに行えます。 マイコン搭載のデジタルインジケーターが装備され出力を表示します。 通常のはんだ付け作業の他に、ツイザーホルダおよび吸取り機ホルダを接続することによりリワーク作業まで幅広く使用できます。 スイッチの切り替えにより2ポート同時作業も可能です。
仕様【漏れ電圧】2mV以下トラスコ品番541-8704セット内容コントローラー(MX-PS5200)、コテホルダー(MX-H1-AV)、コテ台(MX-W1AV)、耐熱パット、電源コード質量(kg)3.4出力(W)マルチ5~80電源(V)AC100~240消費電力(W)125寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)121×130×235設定温度(℃)302、405、352基準規格cTUVus、CE、PSEヒーター容量(W)5~80アース間抵抗2Ω以下
Metcal MXシリーズ チップカートリッジ メトカルMetcal MXシリーズ チップカートリッジメトカル
4,198税込4,618
1本
当日出荷から翌々日出荷
MX-500S-11/MX-5210用チップカートリッジです。
質量(g)7
Metcal MXシリーズ ソルダリング リワークシステム + MX-UK1 メトカルMetcal MXシリーズ ソルダリング リワークシステム + MX-UK1メトカル
129,800税込142,780
1台
7日以内出荷
MX-5210へアップグレードキットMX-UK1をセットした製品です。スイッチの切り替えにより2ポート同時作業も可能です。
設定温度(℃)302、405、352消費電力(W)125仕様漏れ電圧:2mV以下付属品コテ先なしセット内容コントローラー(MX-PS5200)、コテホルダー(MX-H1-AV)、コテ台(MX-W1AV)、アップグレードキット(MX-UK1)、耐熱パット、電源コード質量(kg)4出力(W)マルチ5-80電源AC100-240寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)121×130×235基準規格cTUVus、CE、PSEヒーター容量(W)5~80アース間抵抗2Ω以下
はんだ用品カテゴリ