カテゴリ
- はんだ関連・静電気対策用品(7)
絞り込み
ブランド
- メトカル
- モノタロウ(1)
- ホンダ(85)
- SMC(39)
- アーテック[学校教材・教育玩具](18)
- アネスト岩田(4)
- オーム電機(4)
- LION (ライオン事務器)(4)
- ALBA(アルバ)(4)
- 伊藤電気製作所(4)
- 東京ブラインド工業(4)
- イスカル(3)
- KHK(小原歯車工業)(3)
- エンペックス気象計(3)
- DAYTONA(デイトナ)(3)
- スリーピース(3)
- 本多電子(HONDEX)(3)
- 住まいスタイル(3)
- cotta(3)
- アズワン(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「ps-90」の検索結果

PSシリーズ スマートヒートソルダリングシステム
メトカル¥39,980税込¥43,9781台欠品中高周波誘導加熱方式を用い、必要熱量を感知してハンダ付け部に自動出力する「自動熱量供給機能」を備えています。ハンダゴテを使い分ける必要がなく、細パターンからアースパターンまで効率の良いハンダ作業が可能です。鉛フリー対応高周波ハンダゴテで、あらゆる基板に対応できます。仕様●コテ部コード長(m):1.22●出力周波数(KHz):470トラスコ品番394-1360セット内容コントローラー(PS-PW900)、コテホルダー(PS-HC3)、コテ台(WS2-NS)、耐熱パット、電源コード幅(mm)80質量(kg)1.2高さ(mm)115奥行(mm)165電源(V)100~240VAC消費電力(W)90設定温度(℃)462・421・386リーク電圧(mV)2以下アース間抵抗2Ω以下RoHS指令(10物質対応)対応
Metcal MFR-1120・MFR-2220・PS-900シリーズ チップ
メトカル¥2,598~税込¥2,858~1本翌々日出荷から90日以内出荷MFR-H2-ST/MFR-H2-ST2ハンドピースやMFR-UK2、PS-HC3ハンドピースに使用出来ます。質量(g)7
Metcal MFR-1120・MFR-2220・PS-900シリーズ チップ
メトカル¥2,698税込¥2,9681本翌々日出荷PS-900用チップカートリッジです。寸法(mm)1.5×11.3型D型質量(g)5ヒーター温度(℃)386
Metcal PSシリーズ ハンドピース(PS-CA1/CA3無)
メトカル¥9,698税込¥10,6681個4日以内出荷PS-900/800用の交換用ハンドピースのみで、PS-CA1/CA3を取り付け、PHT/SxVチップを使用しハンダ付作業する事ができます。質量(g)50
Metcal MFR-1120・MFR-2220・PS-900シリーズ ブレードチップ
メトカル¥18,980~税込¥20,878~1本60日以内出荷MFR-H2-ST/MFR-H2-ST2ハンドピースやMFR-UK2、PS-HC3ハンドピースに使用出来ます。型ブレード型
Metcal MFR-1120・MFR-2220・PS-900シリーズ ブレードチップ
メトカル¥17,980税込¥19,7781本60日以内出荷MFR-H4-TWハンドピースやMFR-UK4に使用出来ます。寸法(mm)0.4×19.1型B型質量(g)8ヒーター温度(℃)386