カテゴリ
- はんだ関連・静電気対策用品(5)
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- メトカル
- POSH Faith(13)
- ALBA(アルバ)(13)
- 東洋国際(9)
- KITACO(8)
- PILLAR(旧:日本ピラー工業)(7)
- メディアカバーマーケット(6)
- タカチ電機工業(5)
- NTB(5)
- KENWOOD(5)
- KSフィルター(5)
- IDEC(和泉電気)(4)
- 南電機(4)
- Vesrah(4)
- プロトブレンボ(4)
- ベッセル(3)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(3)
- ハリケーン(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- ブランドをもっと見る
「tw004」の検索結果

Metcal MFRシリーズ 精密ツイーザー チップカートリッジ
メトカル¥13,980~税込¥15,378~1式7日以内出荷から60日以内出荷MFR-H4-TWハンドピースやMFR-UK4に使用出来ます。
Metcal MFR-1120・MFR-2220・PS-900シリーズ ブレードチップ
メトカル¥17,980税込¥19,7781本60日以内出荷MFR-H4-TWハンドピースやMFR-UK4に使用出来ます。寸法(mm)0.4×19.1型B型質量(g)8ヒーター温度(℃)386
Metcal MFRシリーズ アップグレードキット 精密ツイーザー
メトカル¥46,980税込¥51,6781台60日以内出荷MFR-H4-TWツィーザーハンドピース+コテ台のセット品です。MFR-1100/2200シリーズへの接続で多種多様なハンダ付作業やリワーク作業に対応できます。セット内容ツイーザーホルダー(MFR-H4-TW)、コテ台(MFR-WSPT)質量(kg)1
Metcal MFRシリーズ 一体型コテ台 精密ツイーザー用
メトカル¥15,980税込¥17,5781個60日以内出荷MFRシリーズの精密ツイーザー用コテ台です。適合機種MFR-H4-TWセット内容コテ台・スポンジ・コテ先クリーナー質量(g)464
Metcal MFRシリーズ 精密ツイーザー リワークシステム
メトカル¥59,980税込¥65,9781個60日以内出荷ツイーザー専用機です。MXシリーズと同じように本体コントローラーがあれば、オプションの通常コテホルダーや吸取り機での使用もできます。しかし、出力周波数が450KHzの為、MXシリーズよりパワーや反応が劣りますが、コテ先の価格はMXシリーズより低価格となっています。仕様2mV以下(漏れ電圧)、接地回路内蔵、付属コテ先なしセット内容コントローラー(MFR-PS1100)、ツイーザーホルダー(MFR-H4-TW)、コテ台(MFR-WSPT)、耐熱パット、電源コード質量(kg)3電源(V)AC100-240/50-60Hz消費電力(W)130寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×200×153基準規格PSE・CE・TUV制御温度(℃)T=386・F=421・C=462アース間抵抗2Ω以下