カテゴリ
- はんだ関連・静電気対策用品(3)
絞り込み
ブランド
- メトカル
- スケーター(1)
- LUFT(1)
「uftc」の検索結果

Metcal MXシリーズ 微細ソルダリング リワークシステム
メトカル¥95,980税込¥105,5781台3日以内出荷UFTCタイプのチップカートリッジを使用して接合部の必要な熱量を自動的に感知して熱量供給するためソルダ温度を安定させ幅広く安全に作業できます。オプションアップグレードキットを接続することにより、2ポート同時に多種なハンダ付作業やリワーク作業にも対応できます。消費電力(W)125仕様漏れ電圧:2mV以下セット内容コントローラー(MX-PS5200)、コテホルダー(MX-H2-UF)、コテ台(MX-W1AV)、耐熱パット、電源コードMX-PS5200 + MX-UK2質量(kg)3出力(W)マルチ5-80電源100-240VAC寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×121×235基準規格PSE・CE・TUVアース間抵抗2Ω以下
極細カートリッジ用コテホルダー
メトカル¥29,980税込¥32,9781個9日以内出荷MX-5010に取り付けると、切り替えスイッチによりUFTC-●●●チップを使用し微細部分を作業する事ができます。 人間工学に基づいた持ちやすさです。仕様MXシリーズUFTCハンドピーストラスコ品番849-8545セット内容ホルダー、グリップ3個、耐熱パット質量(kg)0.3コード長さ(m)2.0