カテゴリ

  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
絞り込み
ブランド
  • メトカル
  • スケーター(1)
  • LUFT(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「uftc」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Metcal MXシリーズ 微細 チップカートリッジ メトカル

    Metcal MXシリーズ 微細 チップカートリッジ

    メトカル
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷から60日以内出荷
    MX-H2-UFやMX-UK2に使用出来ます。
    質量(g)2
  • Metcal MXシリーズ 微細ソルダリング リワークシステム メトカル

    Metcal MXシリーズ 微細ソルダリング リワークシステム

    メトカル
    95,980税込105,578
    1台
    3日以内出荷
    UFTCタイプのチップカートリッジを使用して接合部の必要な熱量を自動的に感知して熱量供給するためソルダ温度を安定させ幅広く安全に作業できます。オプションアップグレードキットを接続することにより、2ポート同時に多種なハンダ付作業やリワーク作業にも対応できます。
    消費電力(W)125仕様漏れ電圧:2mV以下セット内容コントローラー(MX-PS5200)、コテホルダー(MX-H2-UF)、コテ台(MX-W1AV)、耐熱パット、電源コードMX-PS5200 + MX-UK2質量(kg)3出力(W)マルチ5-80電源100-240VAC寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×121×235基準規格PSE・CE・TUVアース間抵抗2Ω以下
  • 極細カートリッジ用コテホルダー メトカル

    極細カートリッジ用コテホルダー

    メトカル
    29,980税込32,978
    1個
    9日以内出荷
    MX-5010に取り付けると、切り替えスイッチによりUFTC-●●●チップを使用し微細部分を作業する事ができます。 人間工学に基づいた持ちやすさです。
    仕様MXシリーズUFTCハンドピーストラスコ品番849-8545セット内容ホルダー、グリップ3個、耐熱パット質量(kg)0.3コード長さ(m)2.0
関連キーワード
はんだ用品カテゴリ