タフかる~面 5001田中製作所(1件のレビュー)欠品中
水漏れによる変形が少ない樹脂製溶接面。
種類溶接面(手持ち式)仕様軽量プラスチック付属品JIS規格プレート(105mm×50mm)用アダプター材質軽量プラスチック質量(g)290タイプ手持ちプレート(推奨)108mm×51mm(ANSI)RoHS指令(10物質対応)対応
タフかる~面 5003K田中製作所欠品中
水漏れによる変形が少ない樹脂製溶接面。ヘルメット取り付けに別途金具が不要なスライド・イン方式。
種類溶接面(かぶり式)付属品JIS規格プレート(105mm×50mm)用アダプター適合(ヘルメット):MP型、野球帽型材質プラスチック質量(g)310タイプヘルメットタイププレート(推奨)108mm×51mm(ANSI)本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)311×241×208RoHS指令(10物質対応)対応
遮光メガネ田中製作所4日以内出荷
ANSI(米国規格協会)Z87+適合品です。有害光線を低減するミラーコート加工。傷に強い、タフコートⅡを採用しております。紫外線を99%カットします。
仕様合皮メガネケース(黒色)仕様材質ポリカーボネート質量(g)35種類遮光メガネ安全規格ANSI Z87+