絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

丸井

丸井のページです。丸井は、測定・測量用品などの商品を提供しています。現在16件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

会社情報
会社名丸井計器株式会社
所在地〒322-0005 栃木県鹿沼市御成橋町2-2138
特価
本日10月4日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
16件中 1~16件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • デジタル角度センサー 一体型 丸井

    デジタル角度センサー 一体型

    丸井
    ¥79,980税込¥87,978
    1個
    当日出荷
    軽量、コンパクトな回転角度検出器です。 配線処理が不要です。 データ出力機能付です。
    用途軸の回転角度測定などに付属品モニター電池仕様最小読取値1′または0.01°トラスコ品番811-5226測定範囲360°(全周囲)質量(g)110器差±2′
  • BP用レンズ 丸井

    BP用レンズ

    丸井
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    3日以内出荷
    BP-301用補修パーツです。 レンズ、レンズ枠、ビスのセット。
    トラスコ品番838-1292質量(g)11
  • 外径くん 丸井

    外径くん

    丸井
    ¥129,800~税込¥142,780~
    1個
    10日以内出荷から90日以内出荷
    円筒状ワークの外周の一部に当てるだけで外径が測定できます。 視認性に優れた演算機能付デジマチックインジケータ採用。 本体はアルミ製で軽く、接触面(測定子)はSUS焼入れ鋼を採用。 本体と接触部(測定子)の接合はネジ等を使用しない組子式。歪み、たわみを最小限に抑えました。 全円周の19%があれば測定できるため、現場などで組み込まれたままの状態でのワークも測定できます。
    材質(本体)アルミ/アルマイト処理、(測定子)SUS420J2焼入れ最小読取値(mm)0.01(設定により0.0002~1mmで変更可能)繰返し精度(mm)±0.03
  • マイクロプロトラクター 丸井

    マイクロプロトラクター

    丸井
    ¥79,980税込¥87,978
    1個
    当日出荷
    最小読取値1分の高精度角度計 全円式で微動が出来、そのうえ、随時早送りが出来ます。 常にバックラッシュがなく、安定した測定が可能です。 特殊設計の高精度ウォームにより静止状態のときは常に固定されます。(シンブルの操作により、微動、早送りが出来す。) 本体主要部は、錆びにくく、耐久性に富むステンレス焼入れ鋼。 器差±2′の高精度。 豊富なオプションにより、様々な測定が可能です。マイクロヘッドによる1分直読式です。 粗動・微動・回転クランプがワンタッチです。 2辺の挟角の測定、板金曲げ角度から光学プリズムまで対応致します。
    用途鉄骨溶接部からゴルフクラブの角度測定。仕様拡大レンズ付トラスコ品番811-5230材質ステンレス(SUS420J2)測定範囲360°の範囲を1分単位で計測質量(g)460寸法140×80×16硬度HRC45竿長(mm)300・150器差±2′
  • ブレード 丸井

    ブレード

    丸井
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    材質SUS420J2硬度HRC43~48
  • 円弧マスター用台座 丸井

    円弧マスター用台座

    丸井
    ¥84,980~税込¥93,478~
    1個
    23日以内出荷から90日以内出荷
    円弧マスター用の台座です。
    用途円弧マスターの固定。材質(測定子)SUS420J2焼入れ、(本体)アルミ製/アルマイト処理
  • 鋭角アタッチメント 丸井

    鋭角アタッチメント

    丸井
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    3日以内出荷
    ストックの上面又は、下面の任意の位置に取付け鋭角測定の補助とします。
    用途MP101、DP601、BP301、BP303に対して、共通に対応出来ます。トラスコ品番838-1287材質ステンレス(SUS420J2)質量(g)30硬度HRC43~48
  • マイクロプロトラクター強力型 丸井

    マイクロプロトラクター強力型

    丸井
    ¥199,800税込¥219,780
    1個
    80日以内出荷
    MP101の基準面を広くした製品です。 ゲージ面が広いので安定してます。 本体の剛性が高いのでバイスに取り付け可能です。 最小読取値1分の高精度角度計 全円式で微動が出来、そのうえ、随時早送りが出来ます。 常にバックラッシュがなく、安定した測定が可能です。 特殊設計の高精度ウォームにより静止状態のときは常に固定されます。(シンブルの操作により、微動、早送りが出来す。) 本体主要部は、錆びにくく、耐久性に富むステンレス焼入れ鋼。 器差±2′の高精度。 豊富なオプションにより、様々な測定が可能です。マイクロヘッドによる1分直読式です。 粗動・微動・回転クランプがワンタッチです。 2辺の挟角の測定、板金曲げ角度から光学プリズムまで対応致します。
    用途鉄骨溶接部からゴルフクラブの角度測定など。仕様拡大レンズ付トラスコ品番811-5229材質ステンレス(SUS420J2)測定範囲360°の範囲を1分単位で計測質量(g)2000寸法ベース面:135×37×30mm硬度HRC45器差±2′
  • ベベルプロトラクター 丸井

    ベベルプロトラクター

    丸井
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    3日以内出荷
    主目盛と副尺目盛が同一面で段差がなく、目の位置による読み取り誤差が少ない。 微動調整ツマミにより微調整が出来ます。 目盛部は銀つや消し処理により反射が少なく読み取りやすい。 本体主要部は、錆びにくく、耐久性に富むステンレス焼入れ鋼。 器差±5′
    トラスコ品番811-5223材質ステンレス(SUS420J2)質量(g)600寸法335×100×35硬度HRC45竿長(mm)300・150器差±5′
  • ハイトゲージ用ホルダー BMD用 丸井

    ハイトゲージ用ホルダー BMD用

    丸井
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    3日以内出荷
    角度計をハイトゲージに取り付ける為のオプションです。 MP101、DP-601、BP301、BP303に対して共通使用出来ます。 mm仕様のハイトゲージ対応。
    トラスコ品番838-1291質量(g)34
  • デジタル角度センサー 分離電池 丸井

    デジタル角度センサー 分離電池

    丸井
    ¥159,800税込¥175,780
    1個
    60日以内出荷
    軽量、コンパクトな回転角度検出器です。 センサー部と表示部が配線で結ばれているので見やすい位置に取り付け可能です。
    用途※10進数をご希望される場合は発注時にご指定下さい。仕様0°0′(60進数)トラスコ品番811-5228セット内容電池ケース、電池(単4電池2本)測定範囲360°(全周囲)質量(g)280器差±2′
  • デジタル角度センサー 分離AC 丸井

    デジタル角度センサー 分離AC

    丸井
    ¥149,800税込¥164,780
    1個
    翌々日出荷
    軽量、コンパクトな回転角度検出器です。 センサー部と表示部が配線で結ばれているので見やすい位置に取り付け可能です。
    仕様0°0′(60進数)トラスコ品番811-5227セット内容ACアダプター測定範囲360°(全周囲)質量(g)280器差±2′
  • スタンドSP-403以外対応 丸井

    スタンドSP-403以外対応

    丸井
    ¥8,798税込¥9,678
    1個
    3日以内出荷
    底面は精密な平面に仕上げられた定盤上で安定した測定が出来る。
    用途DP-601、MP-101、BP-301、BP-303に対応出来ます。トラスコ品番838-1304材質ベース板:ステンレス(SUS420J2)スタンドボディ:FC150サイズ57mm×120mm質量(g)490
  • MP用レンズ 丸井

    MP用レンズ

    丸井
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    3日以内出荷
    MP-101用補修パーツです。 レンズ、レンズ枠、ビスのセット。
    トラスコ品番838-1293質量(g)7
  • Lブレード 水準器付 丸井

    Lブレード 水準器付

    丸井
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    翌々日出荷
    傾斜角測定用の気泡管内臓ブレードです。 丸井Lブレード水準器付。
    トラスコ品番811-5218質量(g)70
  • ハイトゲージ用ホルダー インチ使用(海外向け 丸井

    ハイトゲージ用ホルダー インチ使用(海外向け

    丸井
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    3日以内出荷
    角度計をハイトゲージに取り付けるためのオプションです。 MP101、DP-601、BP301、BP303に対して共通に使用。 インチ仕様のハイトゲージ対応。
    トラスコ品番838-1286質量(g)15商品タイプパーツ品