カテゴリ
- 測定用品(1)
- ダイヤルゲージ応用測定器(1)
絞り込み
ブランド
- 丸井
- 日本度器(11)
- ムラテックKDS(2)
- ヤマヨ(1)
- REX(レッキス工業)(1)
- KOMELON(1)
- タジマツール(TJMデザイン)(1)
- パイテープ(1)
- エレコム(1)
- 丸善出版(1)
「π尺」の検索結果

外径くん
丸井¥129,800~税込¥142,780~1個10日以内出荷から90日以内出荷円筒状ワークの外周の一部に当てるだけで外径が測定できます。 視認性に優れた演算機能付デジマチックインジケータ採用。 本体はアルミ製で軽く、接触面(測定子)はSUS焼入れ鋼を採用。 本体と接触部(測定子)の接合はネジ等を使用しない組子式。歪み、たわみを最小限に抑えました。 全円周の19%があれば測定できるため、現場などで組み込まれたままの状態でのワークも測定できます。材質(本体)アルミ/アルマイト処理、(測定子)SUS420J2焼入れ最小読取値(mm)0.01(設定により0.0002~1mmで変更可能)繰返し精度(mm)±0.03