カテゴリ

  • 電動工具(3)
    • 切断/切削(1)
絞り込み
ブランド
  • アルス
  • モノタロウ(10)
  • 貝印(8)
  • オルファ(3)
  • ケーエム(KM)(4)
  • KLASS(クラス/旧:極東産機)(3)
  • ハッピージャパン[厨房用品](8)
  • コクヨ(7)
  • PROXXON(プロクソン)(8)
  • スターエム(1)
  • カール事務器(9)
  • エスコ(78)
  • 道刃物工業(57)
  • RS PRO(37)
  • 三木章(32)
  • SK11(27)
  • BOSCH(ボッシュ)(21)
  • 東京オートマック(17)
  • 梅心子圀光(16)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(15)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「丸刃」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミニカッター用超硬替刃 アルスミニカッター用超硬替刃アルス
24,980税込27,478
1枚
当日出荷
HC-1007A・HC-1015A・PC-1062用替刃です。(Φ50超硬丸刃) アラミド繊維・ケブラー・ベクトラン・ダイニーマ・PBO繊維ザイロンも切断可能です。 超硬刃によりアラミド繊維などのスーパー繊維を切断することが可能です。
仕様有機系スーパー繊維切断・炭素繊維切断・ガラス繊維切断トラスコ品番480-7588適合機種HC1007ACH・HC1015ACH・PC1062CH質量(g)23径(Φmm)【ナイフ】50刃部硬度HV1300以上材質(刃)超硬合金丸刃
芯切鋏 曲刃 BP アルス芯切鋏 曲刃 BPアルス
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷
先丸の曲刃でキズつきを防いで、果実の芯を根元でカットします。 採収鋏310よりも刃先の反りが大きく、柿・梨・不知火・デコポン・デコチョンの収穫、芯切りに最適です。
用途果実の芯切り作業に全長(mm)155刃長(mm)25仕様曲刃、板金+ビニールコーティンググリップ質量(g)90使用目的切り作業切断対象果実の芯材質(刃)高炭素刃物鋼RoHS指令(10物質対応)対応
ミニジェットカッター アルスミニジェットカッターアルス
159,800税込175,780
1台
翌々日出荷
故障知らずの強力エアモーターを採用しています。 過酷な連続運転に威力を発揮します。 消音装置内蔵により快適な作業が可能です。 超硬刃によりアラミド繊維などのスーパー繊維を切断することが可能です。 空気圧で駆動するため電源など必要ありません。
仕様有機系スーパー繊維切断・炭素繊維切断・ガラス繊維切断トラスコ品番480-7626セット内容オイル、グリス、3mmレンチ、替刃(CH50)全長(mm)270質量(kg)0.9径(Φmm)【ナイフ】50回転数(min-1[r.p.m])4000(4.5気圧)刃部硬度HV1300以上使用空気圧力(MPa)0.45空気消費量(m3/min)0.45材質(刃)超硬合金丸刃ホース取付口Rc3/8
電動大型カッター アルス電動大型カッターアルス
49,980税込54,978
1枚
当日出荷
CR-100A用替刃です。(Φ100超硬丸刃) アラミド繊維・ケブラー・ベクトラン・ダイニーマ・PBO繊維ザイロンも切断可能です。
丸刃特集
  • おすすめ人気ランキング
  • 丸刃