カテゴリ
- 農具(2)
- 安全保護具(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- アルス
- BIGM(丸山製作所)(50)
- SHIMANO(シマノ)(4)
- アルスコーポレーション(4)
- スイセイ(1)
- 第一精工(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「130dx」の検索結果

電気工事用ケーブル鋏 強力タイプ
アルス(6件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷現場作業のあらゆるカットに最適な電気工事用のケーブル鋏です。 シャープな切れ味と使い勝手の良さが現場での作業効率を格段に向上させます。 ケーブルやダクトなどのハードカットに最適な電気工事用鋏です。 シャープな切れ味で切断面を変形させず、きれいにカットできます。 プロの現場で活躍する一本です。用途ケーブルやダクトなどのカット仕様高炭素刃物鋼、ハードクローム仕上げ、エラストマーグリップ打ち合いクッション、グリップ開き角度2段切替式トラスコ品番274-5097全長(mm)185質量(g)135タイプ強力刃長(mm)43切断能力(Φmm)VCT線3×5.5mm2RoHS指令(10物質対応)対応
剪定鋏ミニチョキデラックス
アルス(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷お花屋さんも愛用。 アルスのロングセラー小型剪定鋏。 防錆・耐摩耗性に優れたハードクローム仕上げ。 刃が大きく開き、太い枝も楽に切れます。 女性でも簡単に扱えるよう、軽い取り回しのデザインです。 錆び・摩耗に強く、ヤニが付きにくいハードクローム仕上げです。用途生木の剪定全長(mm)185質量(g)135刃長(mm)43表面処理ハードクローム仕上げ使用目的剪定切断対象生木対応商品KC-VS材質(刃)高炭素刃物鋼RoHS指令(10物質対応)対応切断目安(Φmm)生木:15
軽量小型剪定鋏 ミニチョキ
アルス(14件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581丁当日出荷お花屋さんも愛用。 アルスのロングセラー小型剪定鋏。 刃が大きく開き、太い枝も楽に切れます。 女性でも簡単に扱えるよう、軽い取り回しのデザインです。用途生木の剪定仕様高炭素刃物鋼、エラストマーグリップ 打ち合いクッション、グリップ開き角度2段切替式全長(mm)185質量(g)135刃長(mm)43使用目的剪定切断対象生木RoHS指令(10物質対応)対応切断目安(Φmm)生木:15