カテゴリ
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- アルス
- フジクラ・ダイヤケーブル(6)
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(4)
- 富士電線工業(2)
- 倉茂電工(2)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- 三ツ星(1)
- JMACS(日本電線工業)(1)
- オーナンバ(1)
- 阪神電線(1)
- エレキット(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「cvvs 1.25sq 2c」の検索結果

電気工事用ケーブル鋏 強力タイプ
アルス(6件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷現場作業のあらゆるカットに最適な電気工事用のケーブル鋏です。 シャープな切れ味と使い勝手の良さが現場での作業効率を格段に向上させます。 ケーブルやダクトなどのハードカットに最適な電気工事用鋏です。 シャープな切れ味で切断面を変形させず、きれいにカットできます。 プロの現場で活躍する一本です。用途ケーブルやダクトなどのカット仕様高炭素刃物鋼、ハードクローム仕上げ、エラストマーグリップ打ち合いクッション、グリップ開き角度2段切替式トラスコ品番274-5097全長(mm)185質量(g)135タイプ強力刃長(mm)43切断能力(Φmm)VCT線3×5.5mm2RoHS指令(10物質対応)対応