カテゴリ
- 農具(3)
絞り込み
ブランド
- アルス
- CHINO(チノー)(4)
- KSフィルター(5)
- KTC(3)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(5)
- Panasonic(パナソニック)(7)
- RIDEA(4)
- SMC(9)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- イスカル(10)
- タンガロイ(9)
- ダイケン(4)
- ハンマーキャスター(11)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(5)
- ホンダ(95)
- 三菱ふそう(13)
- 京セラ(11)
- 住友電工ハードメタル(7)
- 南電機(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「kr100」の検索結果
特価

替刃式軽量刈込鋏
アルス(13件のレビュー)¥6,498税込¥7,1481個当日出荷経済的な替刃式替刃式なので、本体を買い換えることなくリーズナブルにするどい切れ味が持続します。 また、支点部は緩み止め金具方式により替刃と切り心地の調整が簡単です。 軽量!780グラム柄にはアルミダイガストを採用し、同サイズの木柄の商品と比較して約15%の軽量化を実現しました。 長い刃でザクザク刈込み(※刈り幅約16%アップ)刃長は180mmで、メーカー従来品(刃長155mm)より25mm延長しました。 これにより刈り幅が約16%アップし、ザクザク刈り込むことができます。 切れ味が際立つアルス独自の「ひねり研磨」を採用。 匠の技を数値化し、刈込鋏としてより理想的な形に近付けました。 また、高炭素刃物鋼を全焼きすることで、高い耐久力を持っています。 さびにくく、強い刃「ハードクローム仕上げ」刃の表面にはハードクロームをコーティングし、ヤニがつきにくく、さびを防ぎます。 また、磨耗に強く、耐久力があり、切れ味が持続します。 切断時の衝撃を吸収する、打ち合いクッション採用大型の打ち合いクッションを採用し、切断時のショックを大幅にやわらげ、手への負担を軽減させます。用途生垣や植え込みの葉刈りに仕様打ち合いクッション、アルミダイカストグリップ、緩み止め金具方式(支点部)、刃カバー付き、替刃式トラスコ品番440-0372材質高炭素刃物鋼全長(mm)653質量(g)780刃長(mm)180表面処理ハードクローム仕上げ使用目的葉刈り切断対象植え込み、生垣適合替刃KR-1000-1RoHS指令(10物質対応)対応切断目安(Φmm)生木6以下
替刃式軽量刈込鋏
アルス¥10,980税込¥12,0781丁当日出荷グリップ強度をアップし、耐久性を追求しました。 経済的な替刃式刈込鋏、ロングタイプ。 切れ味が際立つアルス独自の「ひねり研磨」を採用。 匠の技を数値化し、刈込鋏としてより理想的な形に近づけました。 するどい切れ味と軽い取り回しで、プロこだわりの美しい仕上がりをサポートします。 替刃式を採用し、本体を買い替えることなく鋭い切れ味をリーズナブルに維持できます。用途生垣・植え込みの葉刈りに仕様アルミダイカスト+アルミパイプ、刃カバー付き、打ち合いクッション、替刃式トラスコ品番772-9502材質刃:高炭素刃物鋼、柄:アルミパイプ+アルミダイカスト全長(mm)750質量(g)840刃長(mm)180切断能力(mm)6使用目的葉刈り切断対象植え込み、生垣適合替刃KR-1000-1RoHS指令(10物質対応)対応