カテゴリ

  • 作業工具(2)
  • 農具(1)
絞り込み
ブランド
  • アルス
  • ATHENA(アテナ)(5)
  • DAYTONA(デイトナ)(5)
  • INAX(LIXIL)(3)
  • Kawasaki(98)
  • KC(6)
  • KTC(9)
  • MAD MAX(マッドマックス)(8)
  • NTB(3)
  • Panasonic(パナソニック)(8)
  • PMC(26)
  • SMC(630)
  • Vesrah(4)
  • アリート(ariete)(5)
  • イトーキ(20)
  • エスコ(4)
  • ニッサン(56)
  • ニッセイ(4)
  • ホンダ(262)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kz001」の検索結果

3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ワンタッチ替刃鋸 竹挽鋸27 アルス

    ワンタッチ替刃鋸 竹挽鋸27

    アルス(1件のレビュー)
    ¥3,398税込¥3,738
    1丁
    当日出荷
    竹挽きに最適!3.5mmピッチ細目目立て刃が、堅い竹の切断をスム―ズにします。 垣根作りなどに適しています。 柄が共通で5種類の刃を付け替えることができるシリーズです。 取付可能な替刃:竹挽鋸TB-27-1、生木剪定鋸NK-24-1、金属鋸KZ-24-1、DIY・大工鋸DI-27-1、アルスパイパーES-24-1
    用途竹の切断に仕様アサリわけ、衝撃焼入、替刃式、ワンタッチストッパートラスコ品番396-5902全長(mm)416質量(g)本体:134、サヤ:110ピッチ(mm)4.5刃長(mm)270表面処理特殊表面処理対応商品DI-27-1、ES-24-1、KZ-24-1材質(刃)高炭素刃物鋼適合替刃TB-27-1RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワンタッチ替刃鋸 生木剪定鋸24 アルス

    ワンタッチ替刃鋸 生木剪定鋸24

    アルス(4件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1丁
    当日出荷
    果樹・庭木の剪定に最適!果樹の剪定や庭木の切断など、生木の切断に威力を発揮。 ご家庭や現場の様々なシ―ンで活躍します。 柄が共通で5種類の刃を付け替えることができるシリーズです。 取付可能な替刃:生木剪定鋸NK-24-1、竹挽鋸TB-27-1、金属鋸KZ-24-1、DIY・大工鋸DI-27-1、アルスパイパーES-24-1
    用途生木の剪定仕様アサリわけ、衝撃焼入、替刃式、ワンタッチストッパートラスコ品番396-5821全長(mm)386質量(g)本体:115、サヤ:105ピッチ(mm)6刃長(mm)240表面処理特殊表面処理板厚(mm)0.7対応商品TB-27-1、DI-27-1、ES-24-1、KZ-24-1材質(刃)高炭素刃物鋼切り幅(mm)1適合替刃NK-24-1RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワンタッチ替刃鋸 金属鋸 替刃 アルス

    ワンタッチ替刃鋸 金属鋸 替刃

    アルス
    ¥899税込¥989
    1枚
    3日以内出荷
    金属鋸KZ-24用替刃。 グリップ共通の5品番へ取り付け可能。 取付可能なグリップ:金属鋸KZ-24、竹挽鋸TB-27、生木剪定鋸NK-24、DIY・大工鋸DI-27、アルスパイパーES-24
    用途鉄パイプなどの切断にトラスコ品番396-5783適合本体KZ-24全長(mm)300質量(g)50刃長(mm)240表面処理ブラック仕上げ対応商品KZ-24、TB-27、NK-24、DI-27、ES-24材質(刃)高炭素刃物鋼RoHS指令(10物質対応)対応
のこぎりカテゴリ