カテゴリ
- 作業工具(2)
- 農具(1)
絞り込み
ブランド
- アルス
- ATHENA(アテナ)(5)
- DAYTONA(デイトナ)(5)
- INAX(LIXIL)(3)
- Kawasaki(98)
- KC(6)
- KTC(9)
- MAD MAX(マッドマックス)(8)
- NTB(3)
- Panasonic(パナソニック)(8)
- PMC(26)
- SMC(630)
- Vesrah(4)
- アリート(ariete)(5)
- イトーキ(20)
- エスコ(4)
- ニッサン(56)
- ニッセイ(4)
- ホンダ(262)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「kz001」の検索結果

ワンタッチ替刃鋸 竹挽鋸27
アルス(1件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381丁当日出荷竹挽きに最適!3.5mmピッチ細目目立て刃が、堅い竹の切断をスム―ズにします。 垣根作りなどに適しています。 柄が共通で5種類の刃を付け替えることができるシリーズです。 取付可能な替刃:竹挽鋸TB-27-1、生木剪定鋸NK-24-1、金属鋸KZ-24-1、DIY・大工鋸DI-27-1、アルスパイパーES-24-1用途竹の切断に仕様アサリわけ、衝撃焼入、替刃式、ワンタッチストッパートラスコ品番396-5902全長(mm)416質量(g)本体:134、サヤ:110ピッチ(mm)4.5刃長(mm)270表面処理特殊表面処理対応商品DI-27-1、ES-24-1、KZ-24-1材質(刃)高炭素刃物鋼適合替刃TB-27-1RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチ替刃鋸 生木剪定鋸24
アルス(4件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981丁当日出荷果樹・庭木の剪定に最適!果樹の剪定や庭木の切断など、生木の切断に威力を発揮。 ご家庭や現場の様々なシ―ンで活躍します。 柄が共通で5種類の刃を付け替えることができるシリーズです。 取付可能な替刃:生木剪定鋸NK-24-1、竹挽鋸TB-27-1、金属鋸KZ-24-1、DIY・大工鋸DI-27-1、アルスパイパーES-24-1用途生木の剪定仕様アサリわけ、衝撃焼入、替刃式、ワンタッチストッパートラスコ品番396-5821全長(mm)386質量(g)本体:115、サヤ:105ピッチ(mm)6刃長(mm)240表面処理特殊表面処理板厚(mm)0.7対応商品TB-27-1、DI-27-1、ES-24-1、KZ-24-1材質(刃)高炭素刃物鋼切り幅(mm)1適合替刃NK-24-1RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチ替刃鋸 金属鋸 替刃
アルス¥899税込¥9891枚3日以内出荷金属鋸KZ-24用替刃。 グリップ共通の5品番へ取り付け可能。 取付可能なグリップ:金属鋸KZ-24、竹挽鋸TB-27、生木剪定鋸NK-24、DIY・大工鋸DI-27、アルスパイパーES-24用途鉄パイプなどの切断にトラスコ品番396-5783適合本体KZ-24全長(mm)300質量(g)50刃長(mm)240表面処理ブラック仕上げ対応商品KZ-24、TB-27、NK-24、DI-27、ES-24材質(刃)高炭素刃物鋼RoHS指令(10物質対応)対応