カテゴリ

  • 農具(3)
絞り込み
ブランド
  • アルス
  • メディアカバーマーケット(342)
  • アルスコーポレーション(12)
  • ELPA(6)
  • StarTech.com(5)
  • カシオ計算機(3)
  • UNION(ユニオン産業)(3)
  • アイリスチトセ(3)
  • グリーンハウス(3)
  • 東海興商(3)
  • audio-technica(3)
  • ERGOTRON(エルゴトロン)(3)
  • エレコム(2)
  • PISCO(ピスコ)(2)
  • ハクバ写真産業(2)
  • KSフィルター(2)
  • HARWIN(2)
  • SICK(2)
  • Philips(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pc180」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • カーボンチョキ 剪定型 アルス

    カーボンチョキ 剪定型

    アルス
    19,980税込21,978
    1本
    翌日出荷
    農作業を少しでも楽にしたい!高齢化や後継者問題などを抱えながらも、日々精鍛込めて農作業に従事されている農家さんを少しでも楽にさせたい。 そんな思いから作業の負担を減らすことができる「究極の軽さの高枝はさみ」を開発しました。 約40%の軽量化を実現!カーボン樹脂パイプを採用。 カーボン樹脂パイプをテーパー形状にし、グリップにもカーボン繊維入樹脂を採用し軽量化。 また内部のロッド棒には、軽くて強い「チタン合金」を採用し、さらなる軽量化を実現しました。 様々な技術を結集させ、最終的には、約40%軽量(アルス製品「園芸用高枝鋏ポールチョキ160PC-1.8D/180PC-1.8D」と比較)という今まで成し得なかった「究極の軽量化」を実現することができました。 これにより、農作業の負担を軽減し、農家さんへ大きな余裕をもたらします。 フッ素樹脂加工刃フッ素樹脂加工を施すことで、切断力を向上させ、アルス製品「180-1.8D」と比較して、約20%の切断荷重軽量化を実現。 より軽い力で切断することが可能になりました。 汚れやヤニが付きにくいフッ素樹脂加工刃は、切断時の摩擦抵抗が少なく、より軽い切れ味です。
    用途高所の枝切り全長(mm)1800刃長(mm)60切断目安(Φmm)生木15仕様つかみ機構なし、伸縮なし、鋸なし、回転式グリップ250度、打合いクッションゴム材質(パイプ)カーボン樹脂、(ロッド棒)チタン合金製質量(g)420材質(グリップ)カーボン繊維入り樹脂グリップ使用目的枝切り材質(刃)高炭素刃物鋼(フッ素樹脂加工)適合替刃180PCC-1RoHS指令(10物質対応)対応
  • カーボンチョキ 採集型 アルス

    カーボンチョキ 採集型

    アルス
    18,980税込20,878
    1本
    6日以内出荷
    農作業を少しでも楽にしたい!高齢化や後継者問題などを抱えながらも、日々精鍛込めて農作業に従事されている農家さんを少しでも楽にさせたい。 そんな思いから作業の負担を減らすことができる「究極の軽さの高枝はさみ」を開発しました。 約40%の軽量化を実現!カーボン樹脂パイプを採用。 カーボン樹脂パイプをテーパー形状にし、グリップにもカーボン繊維入樹脂を採用し軽量化。 また内部のロッド棒には、軽くて強い「チタン合金」を採用し、さらなる軽量化を実現しました。 様々な技術を結集させ、最終的には、約40%軽量(アルス製品「園芸用高枝鋏ポールチョキ160PC-1.8D/180PC-1.8D」と比較)という今まで成し得なかった「究極の軽量化」を実現することができました。 これにより、農作業の負担を軽減し、農家さんへ大きな余裕をもたらします。 さびにくく、強い刃-ハードクローム仕上げ-刃の表面にはハードクロームをコーティングし、ヤニがつきにくく、さびを防ぎます。 また、磨耗に強く、耐久力があり、切れ味が持続します。
    用途高所の枝切り、果実の採収全長(mm)1790刃長(mm)48切断目安(Φmm)生木12(つかみ刃取外時)仕様つかみ機構あり、伸縮なし、鋸なし、回転式グリップ250度、打合いクッションゴム材質(パイプ)カーボン樹脂、(ロッド棒)チタン合金製質量(g)435材質(グリップ)カーボン繊維入り樹脂グリップ使用目的採収、枝切り切断対象果実材質(刃)高炭素刃物鋼(ハードクローム仕上げ)適合替刃160PCC-1RoHS指令(10物質対応)対応
  • 高枝鋏ポールチョキ 剪定型 アルス

    高枝鋏ポールチョキ 剪定型

    アルス
    8,998税込9,898
    1個
    3日以内出荷
    鍛えて造る鍛造刃を使用し、切れ味は従来品より20%アップしました。 伸縮機構がないため本体は710gと軽量で、長時間の作業でも疲れにくいです。 園芸経験の長い方やプロの方にオススメ! 軽い&驚きの切れ味で高さの揃った樹木をヘビーに切るときは作業性抜群です。 枝の切断に特化し、カットキャッチ機構の無い剪定タイプです。 伸縮:なしカットキャッチ機構:なし
    用途高所の枝切りに全長(mm)1817刃長(mm)60仕様鍛造刃、アルミダイカスト+エラストマーグリップ、刃カバー付き、打ち合いクッション、グリップ開き角度2段切替式質量(g)695表面処理フッ素樹脂加工刃切断対象材質(刃)高炭素刃物鋼,鍛造刃RoHS指令(10物質対応)対応切断目安(Φmm)生木:15
鋏カテゴリ