カテゴリ
- 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
- 正和
- Panasonic(パナソニック)(6)
- オーム電機(3)
- HotaluX(ホタルクス)(3)
- ELPA(2)
- EARTH MAN(1)
- アイリスオーヤマ(1)
- 東芝ライテック(1)
- フジマック(1)
- ユーボン(1)
「fhsc20enw」の検索結果

フレキシブルホース FHC
正和(5件のレビュー)¥759~税込¥835~1個当日出荷から6日以内出荷摺動面や回転部配管用ホース。耐熱や耐久性に優れる使用温度範囲(℃)-20~+60最高使用圧力(MPa)2.5最小曲げ半径(mm)80寸法D1(Φmm)10寸法D2(Φmm)10.5材質(ホース)(内面ゴム)NBR、(補強層1B・2B)ビニロン繊維ホース内径(Φmm)3.7ブレードビニロン繊維外被構造保護スプリング(メッキ付)ホース外径(Φmm)8色調黒