カテゴリ

  • ポンプ・送風機・電熱機器(5)
    • 油用ポンプ(4)
  • 油圧機器・油圧ホース(5)
    • 高圧用管継手(4)
    • 油圧バルブ(1)
絞り込み
ブランド
  • 正和
  • モノタロウ(1)
  • SUPER LUBE (スーパールーベ)(14)
  • ハーベス(1)
  • REVTECH(レブテック)(3)
  • 三菱ふそう(81)
  • MOTUL(5)
  • BEL-RAY(1)
  • MARWI(42)
  • NOKクリューバー(53)
  • NSK(日本精工)(58)
  • RS PRO(4)
  • SKC(環境測定)(12)
  • SKF(日本エスケイエフ)(14)
  • YAMAHA(ヤマハ)(21)
  • ニッサン(12)
  • ビーエム機器(4)
  • ビー・ブラウンエースクラップ(89)
  • フリッツメディコ(4)
  • ホンダ(35)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lube」の検索結果

10件中 1~10件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • セミサイクルポンプ SMA 正和

    セミサイクルポンプ SMA

    正和(1件のレビュー)
    ¥32,980~税込¥36,278~
    1個
    5日以内出荷
    サイクルポンプの機能を集約した間欠吐出の抵抗式自動ポンプユニットです。潤滑給油の自動化に手軽にご利用頂ける合理的な製品です。
    種類その他ポンプ取付方式ガスケット取付形周波数(Hz)50/60タンク容量(L)2有効内容量(L)1.5最高吐出圧(MPa[kgf/cm2])0.3[3]吐出口径RcM8×1入力(W)4以下(10rpm:5以下)
  • スリーブ 正和

    スリーブ

    正和(14件のレビュー)
    ¥44~税込¥48~
    1個
    当日出荷
    潤滑回路を構成する配管部品です。
    材質C2700T形状スリーブ
  • セミサイクルポンプ SMD 正和

    セミサイクルポンプ SMD

    正和(2件のレビュー)
    ¥37,980~税込¥41,778~
    1台ほか
    5日以内出荷
    セミサイクルポンプSMD形はSMA形をより一層使い易くした抵抗式自動ポンプユニットです。ポンプモーター仕様はSMA形と同じですが、端子台や給油口フィルターを標準装備、又タンク着脱の簡素化等、使い易さや機能性をアップした製品です。
    周波数(Hz)50/60タンク容量(L)2有効内容量(L)1.5最高吐出圧(MPa[kgf/cm2])0.3[3]吐出口径RcM8×1
  • 締付プラグ 正和

    締付プラグ

    正和(4件のレビュー)
    ¥57~税込¥63~
    1個
    当日出荷
    形状プラグ接続ねじ種類M
  • デスターバルブ VB形 正和

    デスターバルブ VB形

    正和(1件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷
    デスターバルブは、調整式の抵抗式分配器で、間欠、連続給油のいずれにも利用でき、しかも簡易性、経済性のメリットの高い製品です。ポンプより圧送された油を分岐させ、各給油箇所へ送る時に、本体上のテーパーバルブより流量の調整を行うことができます。接続口数だけ締付プラグPA4(6)とスリーブPB4(6)がセットされています。
    吐出口片側常用使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~1.5[1~15]バルブ種類流量制御弁
  • ハンドポンプ LA形 正和

    ハンドポンプ LA形

    正和(2件のレビュー)
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    当日出荷
    レバーを引くと油を吐出する手動式のポンプでタンク一体型で手軽に利用できます。レバー操作による直圧式ポンプ。分配器デスターバルブによる組合せによる給油に最も適しています。
    種類その他ポンプ取付方式ガスケット取付形最高吐出圧(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
  • プロパーユニット PSS形 正和

    プロパーユニット PSS形

    正和(7件のレビュー)
    ¥739税込¥813
    1個
    当日出荷
    抵抗式システムのうち間欠給油の分配器で、必要給油量を更に確実に給油箇所へ送るために、デスターユニに接続して分配したり、各給油箇所へ単体でセットして使用します。蓄圧式ポンプとの組合せに適します。
    形状その他継手管接続口径M8×1×M8×1粘度(mm2/s)20~500(推奨)常用使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.15~2[1.5~20]接続ねじ種類M
  • ニップル PD 正和

    ニップル PD

    正和(13件のレビュー)
    ¥119~税込¥131~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    形状ニップル
  • ハンドポンプ HLA7形 正和

    ハンドポンプ HLA7形

    正和
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    当日出荷
    レバーの上下により油を吐出する手動式ポンプです。1ストロークの吐出量は1~7cm3の範囲で調整できます。タンクは樹脂タンク1Lです。
    種類その他ポンプ取付方式ガスケット取付形タンク容量(L)1有効内容量(L)0.8吐出口径M8×1吐出圧力(MPa[kgf/cm2])平均0.3[3]吐出量(cm3/ストローク)1~7
  • エアーポンプ HP-W-形 正和

    エアーポンプ HP-W-形

    正和
    ¥55,980~税込¥61,578~
    1個
    4日以内出荷
    ポンプの駆動源を空圧に求めたエアーシリンダーポンプで、脱圧機構を備えた容積式システム用です。ポンプを作動させる制御機器は、エアー方弁(ノーマルクローズ)を使用し、ポンプを間欠的に作動させて下さい。
    仕様最高吐出頻度/(35mm2/S)30回/min、(2000m2/S)10回/min使用温度範囲(℃)-10~+70使用粘度範囲(mm2/sec)1~2000使用エアー圧力(MPa[kg/cm2])0.4~0.7[4~7]